「硫化水素ガス」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示!
単4形アルカリ乾電池1本で一週間稼働
40%小型・軽量化(メーカー従来品比)
大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報
大きな表示画面
水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当
本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3
耐衝撃性がアップ、センサ寿命3年
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚
質量(g)約130(電池除く)
表示方式LCD表示
連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)
使用電源単4形アルカリ乾電池×1本
使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露無きこと)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
警報設定値可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ
ガス濃度は手元でくっきり表示
2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計
見やすい大型LCD表示
警報機能付き
センサ延長ケーブル
付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚
質量(g)約450(電池除く)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3形アルカリ乾電池2本
測定対象気体酸素・硫化水素
表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)
探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)
分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm
電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある
ガス採気方式拡散式
応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする
検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式
指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。
セット内容本体、ソフトケース、ショルダーベルト、収納ケース
寸法(mm)本体:66(W)×195(H)×29(D)(突起部を除く)、センサ部:44(O)×75(H)mm(突起部を除く)
質量(g)450(電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池2本(連続50時間以上、無警報時、20℃の場合)
分解能0.1vol%、0.5ppm
ガス採気方式拡散式
検知原理隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式
検知範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%、0~30.0ppm(50.0ppmまで)
指示精度±0.5vol%以内、FS±5%以内
警報設定値1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm
検知対象ガス酸素、硫化水素
メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器です。
セット内容本体、ポンプユニット、サンプリングアダプタ、取扱説明書、収納ケース、単3電池×1本、ベルトクリップ、アタッチメント、レザーケース、単4電池×1
質量(g)約130(電池除く)
表示LCD表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×26×72(突起部除く)
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)【ロングライフモードON時】約40/【ロングライフモードOFF時】約20
機能自己診断機能(センサ異常)・自動ゼロ調整・電池残量表示・ピークホールド・バックライト・警報時のブザー停止・時刻表示・温度表示・警報テスト・ブザー音量設定・ロングライフモード
検知原理【メタン】接触燃焼式/【酸素】ガルバニ電池式/【硫化水素】定電位電解式/【一酸化炭素】定電位電解式
検知範囲【メタン】0~100%LEL(101~110%LEL)/【酸素】0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)/【硫化水素】0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)/【一酸化炭素】0~300ppm(301~2000ppm)
使用電池単4形アルカリ乾電池1本
使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH(但し、結露無き事)
防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
警報設定値【メタン】1段目:10%LEL/2段目:30%LEL、【酸素】1段目:19.5vol%/2段目:18.0vol%、【硫化水素】1段目:10.0ppm/2段目:15.0ppm/TWA:10.0ppm/STEL:15.0ppm、【一酸化炭素】1段目:50ppm/2段目:150ppm/TWA:25ppm/STEL:300ppm
検知対象ガスメタン、酸素、硫化水素,一酸化炭素
サービス分類レンタル
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源単4乾電池×1本(付属)
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
軽量・小型の本体に、ガス導入管、外部警報器(ともに延長8m)、メモリー機能が付き、さまざまな用途に幅広く対応します。酸素(O2)、メタン(CH4)、硫化水素H2S、一酸化炭素COの4種ガスを検知。酸欠やガス中毒の危険を速やかにお知らせします。
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示
ビス4本取り外すだけで簡単にお客様のお手元でセンサー交換が可能です。それにより、センサーの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。ランニングコストも減り、お客様のメンテナンス負担も軽減します。
大きく明るい警報ランプと人の耳に届きやすい周波数を選んだ警報音。どのような作業環境でも警報を確実に作業者に伝えます。
離れた場所でもブザーとランプで警報をお知らせします。
通常表示、グラフ表示、和文表示がボタン一つで切り替え可能。また温度表示機能も搭載されています。暗いところでは、バックライトが自動点灯します。
日時/ガス濃度/温度を3秒間隔で最大150時間記録します(データロギング機能)。
重さ約870gと軽量・小型設計。様々な用途での使いやすさを考慮して設計しました。
本体にアルミケース、外部警報器、8メートルガス導入管(フロート付き)が付いたタイプです。
本体をアルミケースに入れたまま、外部警報器・導入管を使用して、作業前から作業時の安全確認ができます。
アルミケースを軽量・小型化し、持ち運びが容易になりました。また、移動中または作業中の振動や衝撃に対する耐久性に優れています。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。
タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
セット内容本体、アルミケース、外部警報機、ACアダプター、導入管(8m)、ダストフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、ショルダーベルト、単3形乾電池×4、取扱説明書
質量(g)約870
電源単3形アルカリ乾電池×4本
表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×152(突起部を除く)
連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギングOFF時)
ガス採気方式自動吸引式
検知原理可燃性ガス(メタン)/接触燃焼式酸素/ガルバニ電池式硫化水素/定電位電解式一酸化炭素/定電位電解式
検知範囲(サービスレンジ)可燃性ガス(メタン)/0~100%LEL酸素/0~25.0vol%(25.1~50vol%)硫化水素/0~30.0ppm(30.1~150ppm)一酸化炭素/0~150ppm(151~300ppm)
使用温湿度範囲-10~40℃ 95%RH以下(結露しないこと)
指示精度可燃性ガス(メタン)/±5%LEL以内酸素/±0.5vol%以内硫化水素/±1.5ppm以内一酸化炭素/100ppm以下±10ppm以内101~150ppm±15ppm以内
防爆構造本質安全防爆構造(Exibd II BT3)、可燃性ガスセンサーは耐圧防爆構造
警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
主な機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調節、流量低下検知(圧力センサー)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示
警報設定値(1m導入管時)可燃性ガス(メタン)/25秒以内酸素/20秒以内硫化水素/30秒以内一酸化炭素/30秒以内(8m導入管時)可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素/40秒以内
検知対象ガス可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
質量(g)約870(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3形アルカリ乾電池4本
表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)
連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く)
機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示
使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと)
ガス採気方式自動吸引式
防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造
警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合。防水・防塵構造(IP54相当)。暑さ指数WBGT値を表示酸欠危険場所で作業される方の安全確保に。
セット内容本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース、取扱説明書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22(突起物を除く)
連続使用時間(時間)約5000(無警報時/ガス濃度表示が20.3vol%以上・20℃の場合)
機能電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良
ガス採気方式拡散式
応答時間(秒)30以内
検知原理定電位電解式
検知範囲0~30.0ppm (30.1~100ppm)
使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
防爆構造Exib II BT3
警報設定値1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm
現場状況を的確に把握し危険をお知らせ。
使いやすさを追求した装着型。
カラー液晶採用で、表示が分かりやすい。
表示反転機能付きで、装着時も表示が見やすい。
データロギング機能、音量調節機能搭載。
特別な工具は不要で簡単に電池の交換が可能。
暑さ指数(WBGT値)表示機能で「危険/厳重警戒/警戒・注意」の
状態を色で分かりやすく表示するので、熱中症対策にも。
用途作業員の安全確保に
付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
質量(g)約82(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池1本
表示方式液晶カラーデジタル(バックライトあり)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)
保護等級IP54相当
連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合)
機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データーロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)
音圧(警報)95dB以上/10cm
ガス採気方式拡散式
使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(結露なきこと)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素・硫化水素計。酸素・硫化水素を同時検知同時表示。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプバイブレーションで警報をお知らせ。単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能※無警報時25℃の場合。防水・防塵構造(IP54相当)。暑さ指数WBGT値を表示酸欠危険場所で作業される方の安全確保に。
XA-4000Ⅱシリーズのログデータを赤外線にてWindowsパソコンに受信するためのソフトウェアと赤外線アダプタのセットです。装着型ガス検知器(可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素) ※2~4ガスタイプが選択可能。防爆構造。センサ寿命3年 ※年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります。電池1本で1週間稼動 ※約40時間(=1日8時間使用×5日)。2WAY電源(単4形アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池)。ポンプユニットセット(オプション)で自動吸引式として使用可能。NKの適合鑑定書を取得し、SOLAS条約に対応した船舶用(XA-4400IIJ)もあります。
用途XA-4000Ⅱに使用するログデータ収集セットです。
付属品赤外線アダプタ(IRU-101)、USBケーブル(USB{A}オス-USB{mini-B})、アダプタスタンド、ログデータ収集ソフトウェアCD(インストールCD)、XA-4000ⅡL 取扱説明書
質量(g)約130(電池除く)
方式ガス採取方式:拡散式
対応OSWindows8.1、Windows10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)
連続使用時間約40時間(ロングライフモードON時 )/ 約20時間(ロングライフモードOFF時)/約1200時間(可燃性ガス検知がない機種の場合)、※25℃、無警報・バックライト消灯
保護等級IP67相当
検知原理可燃性ガス:接触燃焼式、酸素:ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素:定電位電解式
検知範囲可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0~25.0vol%、硫化水素:0~30.0ppm、一酸化炭素:0~300ppm
対象ガス可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
防爆構造Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
警報設定値可燃性ガス:(1段目)10%LEL (2段目)30%LEL / 酸素:(1段目)19.5vol% (2段目)18.0vol%、硫化水素:(1段目)10.0ppm (2段目)15.0ppm / 一酸化炭素:(1段目)50ppm (2段目)150ppm
1セット
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示。2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計。見やすい大型LCD表示。警報機能付き。センサ延長ケーブル
付属品レザーケース、ショルダーベルト、単3アルカリ×2本、フィルタエレメント×2枚
測定範囲硫化水素:0~30.0ppm、(サービスレンジ50ppmまで)
質量(g)約450(電池除く)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3形アルカリ乾電池2本
測定対象気体酸素・硫化水素
表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)
探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅、2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)
分解能酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppm
センサー寸法(mm)Φ44XH75(突起部を除く)、センサ延長ケーブル:10m
電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)、※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある
ガス採気方式拡散式
延長ケーブル(m)10
応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)、硫化水素:30以内(90%応答)、※周囲温度は20±2℃の状態とする
検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式
指示精度酸素:±0.5vol%以内、硫化水素:FS±5%以内、※同一測定条件下による
警報設定濃度酸素:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%、硫化水素:1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm
測定範囲(vol%)酸素:0~25.0
1個
¥149,800
税込¥164,780
13日以内出荷
リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示!
単4形アルカリ乾電池1本で40時間稼働
40%小型・軽量化(メーカー従来品比)
大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報
大きな表示画面
水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当
本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3
耐衝撃性がアップ、センサー寿命3年
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚
セット内容ポンプユニットPA-4000II(アタッチメント、単3形アルカリ乾電池1本、サンプリングアダプタ(接続チューブ付)、レザーケース(ショルダーベルト付))
質量(g)約420(セット時)
表示方式LCD表示
連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43(セット時・突起部除く)
使用電源単4形アルカリ乾電池×1本
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。
単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日)
メーカー従来品から約40%小型・軽量化。
センサ寿命3年。
機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当)
本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。
3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚
質量(g)約130(電池除く)
表示方式LCD表示
連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)
使用電源単4形アルカリ乾電池×1本
使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示!。単4形アルカリ乾電池1本で一週間稼働。40%小型・軽量化(メーカー従来品比)。大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報。大きな表示画面。水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当。本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3。耐衝撃性がアップ、センサ寿命3年
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚
質量(g)約130(電池除く)
使用温度範囲(℃)-20~50
表示方式LCD表示
連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)
使用電源単4形アルカリ乾電池×1本
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
測定範囲(ppm)硫化水素/0~30.0(30.1~150.0)、一酸化炭素/0~300(301~2000)※()内サービスレンジ
主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
警報設定値可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm
使用湿度範囲(%RH)30~85 (但し、結露無きこと)
センサ寿命3年の装着型2ガス検知器です。ニッケル水素充電池1本で1,200時間使用可能(1日8時間×150日)。耐衝撃性に優れ、大音量、防爆、防水・防塵構造のため、現場作業に最適なガス検知器です。別売りのポンプユニットセット、導入管を使用することによってタンク等に入る前の事前測定用としてもご使用頂けます。
用途各種工場、溶接作業、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事等、幅広い現場でご使用頂けます。
付属品安全ピンアダプタ、電池、交換用フィルタ2枚、充電器、充電用ACアダプタ
質量(g)約130(電池除く)
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約1200(25℃、無警報、バックライト消灯時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)
防爆構造Ex ia ⅡC T3 X(本質安全防爆構造)
警報方式ブザー鳴動、バイブレーション、ランプ点滅、LCD表示(自動復帰)
センサ寿命3年の装着型2ガス検知器です。ニッケル水素充電池1本で40時間使用可能(1日8時間×5日)。耐衝撃性に優れ、大音量、防爆、防水・防塵構造のため、現場作業に最適なガス検知器です。別売りのポンプユニットセット、導入管を使用することによってタンク等に入る前の事前測定用としてもご使用頂けます。
用途各種工場、溶接作業、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事等、幅広い現場でご使用頂けます。
付属品安全ピンアダプタ、電池、交換用フィルタ2枚、充電器、充電用ACアダプタ
質量(g)約130(電池除く)
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)ロングライフモードON時/約40、OFF時/約20(25℃、無警報、バックライト消灯時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)
防爆構造Ex ia ⅡC T3 X(本質安全防爆構造)
警報方式ブザー鳴動、バイブレーション、ランプ点滅、LCD表示(自動復帰)
センサ寿命3年の装着型4ガス検知器です。ニッケル水素充電池1本で40時間使用可能(1日8時間×5日)。耐衝撃性に優れ、大音量、防爆、防水・防塵構造のため、現場作業に最適なガス検知器です。別売りのポンプユニットセット、導入管を使用することによってタンク等に入る前の事前測定用としてもご使用頂けます。
用途各種工場、溶接作業、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事等、幅広い現場でご使用頂けます。
付属品安全ピンアダプタ、電池、交換用フィルタ2枚、充電器、充電用ACアダプタ
質量(g)約130(電池除く)
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)ロングライフモードON時/約40、OFF時/約20(25℃、無警報、バックライト消灯時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)
防爆構造Ex ia ⅡC T3 X(本質安全防爆構造)
警報方式ブザー鳴動、バイブレーション、ランプ点滅、LCD表示(自動復帰)
5000時間連続使用可能
大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載
TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。
対象ガス硫化水素
測定範囲(ppm)0~30
警報設定値1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm
電源単4乾電池 1本
各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22
質量(g)75
付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ
機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド
使用温度範囲(℃)-10~40
使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
¥65,980
税込¥72,578
14日以内出荷
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 。単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) 。メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 。センサ寿命3年。 。機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 。本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 。3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚
質量(g)約130(電池除く)
使用温度範囲(℃)-20~50
表示方式LCD表示
連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)
使用電源単4形アルカリ乾電池×1本
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
使用湿度範囲(%RH)30~85 (但し、結露なきこと)
5000時間連続使用可能
大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載
TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。
対象ガス酸素, 硫化水素
測定範囲(vol%)酸素/0-25
測定範囲(ppm)H2S/0~30
警報設定値酸素/1st 19.5vol% 2nd 18.0vol%, H2S/1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm
電源単4乾電池 1本
各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22
質量(g)75
付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ
機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド
使用温度範囲(℃)-10~40
使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
¥96,980
税込¥106,678
19日以内出荷
カセット式センサユニットの交換により1台で様々なガスを検知可能です。
お客様でカセット式センサを交換することによってメンテナンス時間とコストが大幅に削減できます。
用途クリーンルーム、その他工場などでのガス漏洩の確認に
充電池で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。
アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション
センサー寿命3年 4. 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。
測定範囲(vol%)酸素/0-25
測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300
電源ニッケル水素電池1本
各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL)
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26
質量(g)約 130
付属品安全ピンアダプタ、乾電池、フィルタエレメント×2
機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
単4電池1本で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。
アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション
センサー寿命3年
2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。
測定範囲(vol%)酸素/0-25
測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300
電源単4乾電池 1本
各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL)
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26
質量(g)約 130
付属品安全ピンアダプタ、乾電池、フィルタエレメント×2
機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
単4電池1本で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。
アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション
センサー寿命3年
2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。
測定範囲(vol%)酸素/0-25
測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300
電源単4乾電池 1本
各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL)
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43
質量(g)約 420
付属品ポンプユニットPA-4000Ⅱ(アタッチメント、乾電池、サンプリングアダプタ)、レザーケース(ショルダーベルト付き)
機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
充電池で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。
アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション
センサー寿命3年 4. 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。
測定範囲(vol%)酸素/0-25
測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300
電源ニッケル水素電池1本
各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL)
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43
質量(g)約 420
付属品ポンプユニットPA-4000Ⅱ(アタッチメント、乾電池、サンプリングアダプタ)、レザーケース(ショルダーベルト付き)
機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
センサユニットの交換により1台で様々なガスの検知が可能です。
寸法(mm)62×150×128(突起部のぞく)
質量(kg)約1.3
電源単3電池×4またはAC専用アダプタ(オプション)
表示【濃度】LCDデジタル表示
ガス採気方式ポンプ吸引式
検知原理定電位電解式
警報方式2段警報方式(ブザー(断続音)/アラームランプ点滅)
7つの新機能があります。画面表示にカラー液晶を採用し警報時の視認性がアップしました。さらにセンサエラー時なども色で瞬時に見分けることが可能です。胸ポケットなどに装着した際上から見ても表示が反対にならないよう表示反転機能を搭載しました。最大5日間のデータロギングが可能で機器にNFCを内蔵しているので。オプションのログデータ収集セットを使って簡単にデータの取り込みが可能です。専用ソフトでトレンドグラフ等の作成も容易です。ガス警報の「発生時間」「警報中のPEAK値およびその時間」の履歴を最大200件まで記録する警報履歴機能を搭載しています。警報音量調節機能を搭載しました。特別な工具等は不要で簡単に電池交換が可能です。暑さ指数(WBGT値*1)表示を搭載しました。
用途製鉄所等鉄鋼業における作業員の酸欠・一酸化炭素中毒防止に。
関連キーワード