カテゴリ

  • 測定用品(27)
  • 測定関連サービス(9)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 新コスモス電機
  • モノタロウ(1)
  • ガステック(253)
  • 北川式/光明理化(182)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(64)
  • アズワン(21)
  • testo(テストー)(21)
  • VISHAY(21)
  • 理研計器(18)
  • 光明理化(17)
  • ハネウェル(16)
  • ADVANTEC(14)
  • HORIBA(13)
  • マザーツール(12)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
  • ケニス(11)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • ナリカ(10)
  • CHINO(チノー)(9)
  • エスコ(8)
サービス分類
  • レンタル(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppm測定」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
249,800税込274,780
1セット
18日以内出荷
1.ワイドレンジモデルをラインナップ(XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-W)。LEL測定(爆発防止)とPPM測定(漏洩検知)が1台で対応可能。2.1台で32種のガス測定が可能(XP-3310Ⅱ、XP-3118Ⅱ、XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-Wで校正ガスがメタン、イソブタン、プロパンの場合)3.Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。4.耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途プラント、工場等での安全確認に質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く)保護等級IP67相当機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
219,800税込241,780
1セット
18日以内出荷
質量(g)約460(電池含む)保護等級IP67相当関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 マルチ型ガス検知器 新コスモス電機校正証明書付 マルチ型ガス検知器新コスモス電機
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示!単4形アルカリ乾電池1本で一週間稼働40%小型・軽量化(メーカー従来品比)大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報大きな表示画面水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3耐衝撃性がアップ、センサ寿命3年
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚質量(g)約130(電池除く)使用温度範囲(℃)-20~50表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)測定範囲(ppm)硫化水素/0~30.0(30.1~150.0)、一酸化炭素/0~300(301~2000)※()内サービスレンジ主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)警報設定値可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm使用湿度範囲(%RH)30~85 (但し、結露無きこと)
校正証明書付 マルチ型ガス検知器 新コスモス電機校正証明書付 マルチ型ガス検知器新コスモス電機
119,800税込131,780
1個
23日以内出荷
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 センサ寿命3年。 機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚質量(g)約130(電池除く)使用温度範囲(℃)-20~50表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)使用湿度範囲(%RH)30~85 (但し、結露なきこと)
校正証明書付 酸素・硫化水素濃度計 新コスモス電機校正証明書付 酸素・硫化水素濃度計新コスモス電機
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチガス濃度は手元でくっきり表示2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計見やすい大型LCD表示警報機能付きセンサ延長ケーブル
付属品レザーケース、ショルダーベルト、単3アルカリ×2本、フィルタエレメント×2枚測定範囲硫化水素:0~30.0ppm、(サービスレンジ50ppmまで)質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅、2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppmセンサー寸法(mm)Φ44XH75(突起部を除く)、センサ延長ケーブル:10m電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)、※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式延長ケーブル(m)10応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)、硫化水素:30以内(90%応答)、※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内、硫化水素:FS±5%以内、※同一測定条件下による警報設定濃度酸素:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%、硫化水素:1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm測定範囲(vol%)酸素:0~25.0
化学物質リアルタイムモニタ 新コスモス電機化学物質リアルタイムモニタ新コスモス電機
149,800税込164,780
1個
当日出荷
化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。仕様エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用)付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池)質量(g)約460(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44(突起部を除く)使用電源単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本)応答時間(秒)T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン)使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと)対象ガス92種類(トルエン校正)防爆構造アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga測定範囲(ppm)0~1000電池使用時間(時間)約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時)関連資料(0.34MB)
【レンタル】高感度ガス検知器(メタン・水素・イソブタン)(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】高感度ガス検知器(メタン・水素・イソブタン)(校正書付)新コスモス電機
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ワイドレンジモデルで、低濃度~爆発危険濃度をこれ1台で計測可能。 ガスの読み替えの換算の手間も無く、ガス32種類の自動変換機能付き。
セット内容本体、吸引パイプ(吸引パイプ用ゴム付)Φ6mm/L150mm、溶剤用1mガス導入器SH-401-1A、収納ケース、エラストマカバー、ドレンフィルタ、取扱説明書、単3電池×4本質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)表示分解能0.1%LELもしくは1ppm保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約15※25℃、無警報・バックライト消灯・データロギング OFF 時/環境条件・使用条件・保存期間・電池メーカーなどにより異なります機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)ガス採気方式自動吸引式検知原理接触燃焼式検知範囲0.0~100.0%LEL(100.1~110.0%LEL)※ppm 表示に切替可使用電池単3形アルカリ乾電池4本または単3形ニッケル水素充電池4本使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化が無き事)指示精度1000ppm 以下:±100ppm/1001~10000ppm:±500ppm、上記以外:±5%FS(※1)同一測定条件によります防爆構造本質安全防爆構造 (可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)、【アルカリ乾電池仕様】Ex ia da ⅡC T4 Ga、【ニッケル水素充電池仕様】Ex ia da ⅡC T3 Ga(XP-3380Ⅱ以外)警報方式ブザー鳴動/警報ランプ(赤色)点滅およびLCD表示、【エラー通知】ブザー鳴動/警報ランプ(黄色)点滅およびLCD表示警報設定値20%LEL検知対象ガス可燃性ガス 及び 可燃性溶剤の蒸気サービス分類レンタル
【レンタル】高感度ガス検知器(メタン)(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】高感度ガス検知器(メタン)(校正書付)新コスモス電機
6,298税込6,928
1台
翌日出荷から5日以内出荷
低濃度から高濃度までこれ1台で測定可能!検知範囲が広いメタンガスの検知器。
仕様【エラー通知方式】ブザー鳴動・警報ランプ(黄色)点滅およびLCD 点滅表示セット内容本体・エラストマカバー・吸引パイプ(吸引パイプ用ゴム付) Φ6mm / L=150mm・ドレンフィルタ・溶剤用1mガス導入管 SH-401-1A・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4本測定範囲0.0~100.0%LEL※ppm 表示に切替可質量(g)約460(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池 4本または単3形ニッケル水素充電池 4本測定精度1000ppm 以下:100ppm、1001~10000ppm:±500ppm、上記以外:±5%FS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×44×164分解能0.1%LELもしくは1ppm記録方式本体及びBluetooth(R)接続した専用アプリ保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約15使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)検知原理接触燃焼式測定ガス可燃性ガス及び可燃性溶剤の蒸気測定レンジ高感度検知・爆発危険濃度検知使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)防爆構造本質安全防爆構造(可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)、アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga/ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga警報方式【ガス】ブザー鳴動・警報ランプ(赤色)点滅およびLCD 点滅表示主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定20%LEL採取方式【ガス】自動吸引式サービス分類レンタル
可燃性ガス検知器 XPシリーズ 新コスモス電機可燃性ガス検知器 XPシリーズ新コスモス電機
229,800税込252,780
1個
22日以内出荷
ワイドレンジモデルでは低濃度から爆発危険濃度までを1台で測定可能です。 従来の2台分の測定範囲を1台で対応することが可能となります。 以下32種類のガス種への読み替えが可能です。 メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
仕様ワイドレンジタイプ付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント測定範囲0~100%LEL※ppm表示に切替可能質量(g)約460寸法W91×H164×D44mmガスの種類(校正ガス)メタン表示分解能0.1%LELまたは1ppm連続使用時間約15時間保護等級IP67相当使用電源単三形アルカリ乾電池4本使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)ガス採気方式自動吸引式使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと)指示精度1000ppm以下の場合/±100ppm、1001~10000ppmの場合/±500ppm、左記以外/±5%FS防爆構造本質安全防爆警報設定値20%LELアズワン品番65-0509-60
酸素・硫化水素濃度計【CE仕様】【海外仕様】 新コスモス電機酸素・硫化水素濃度計【CE仕様】【海外仕様】新コスモス電機
96,980税込106,678
1台
19日以内出荷
5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。対象ガス酸素, 硫化水素測定範囲(vol%)酸素/0-25測定範囲(ppm)H2S/0~30警報設定値酸素/1st 19.5vol% 2nd 18.0vol%, H2S/1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm電源単4乾電池 1本各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22質量(g)75付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド使用温度範囲(℃)-10~40使用湿度範囲(%RH)30~90
酸素・一酸化炭素濃度計【CE仕様】【海外仕様】 新コスモス電機酸素・一酸化炭素濃度計【CE仕様】【海外仕様】新コスモス電機
96,980税込106,678
1台
19日以内出荷
5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。対象ガス酸素, 一酸化炭素測定範囲(vol%)酸素/0-25測定範囲(ppm)CO/0~300警報設定値酸素/1st 19.5vol% 2nd 18.0vol%, CO/1st 50ppm 2nd 150ppm電源単4乾電池 1本各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22質量(g)75付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド使用温度範囲(℃)-10~40使用湿度範囲(%RH)30~90
硫化水素濃度計【CE仕様】【海外仕様】 新コスモス電機硫化水素濃度計【CE仕様】【海外仕様】新コスモス電機
65,980税込72,578
1台
14日以内出荷
5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)0~30警報設定値1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm電源単4乾電池 1本各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22質量(g)75付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド使用温度範囲(℃)-10~40使用湿度範囲(%RH)30~90
一酸化炭素濃度計【CE仕様】【海外仕様】 新コスモス電機一酸化炭素濃度計【CE仕様】【海外仕様】新コスモス電機
57,980税込63,778
1台
27日以内出荷
5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)0~300警報設定値1st 50ppm 2nd 150ppm電源単4乾電池 1本各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22質量(g)75付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド使用温度範囲(℃)-10~40使用湿度範囲(%RH)30~90
ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】新コスモス電機
219,800税込241,780
1台
19日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44質量(g)約 460付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】新コスモス電機
189,800税込208,780
1台
19日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44質量(g)約 460付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
マルチ型ガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 ポンプユニット付き 新コスモス電機マルチ型ガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 ポンプユニット付き新コスモス電機
159,800税込175,780
1台
26日以内出荷
充電池で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。 アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション センサー寿命3年 4. 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。測定範囲(vol%)酸素/0-25測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300電源ニッケル水素電池1本各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL)保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43質量(g)約 420付属品ポンプユニットPA-4000Ⅱ(アタッチメント、乾電池、サンプリングアダプタ)、レザーケース(ショルダーベルト付き)機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
マルチ型ガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 ポンプユニット付き 新コスモス電機マルチ型ガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 ポンプユニット付き新コスモス電機
149,800税込164,780
1台
26日以内出荷
単4電池1本で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。 アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション センサー寿命3年 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。測定範囲(vol%)酸素/0-25測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300電源単4乾電池 1本各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL)保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43質量(g)約 420付属品ポンプユニットPA-4000Ⅱ(アタッチメント、乾電池、サンプリングアダプタ)、レザーケース(ショルダーベルト付き)機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
マルチ型ガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機マルチ型ガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】新コスモス電機
128,800税込141,680
1台
26日以内出荷
充電池で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。 アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション センサー寿命3年 4. 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。測定範囲(vol%)酸素/0-25測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300電源ニッケル水素電池1本各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL)保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26質量(g)約 130付属品安全ピンアダプタ、乾電池、フィルタエレメント×2機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
マルチ型ガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機マルチ型ガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】新コスモス電機
118,800税込130,680
1台
26日以内出荷
単4電池1本で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。 アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション センサー寿命3年 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。測定範囲(vol%)酸素/0-25測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300電源単4乾電池 1本各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL)保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26質量(g)約 130付属品安全ピンアダプタ、乾電池、フィルタエレメント×2機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
ポータブルガス検知器 XP-3368Ⅱ 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3368Ⅱ新コスモス電機
229,800税込252,780
1個ほか
18日以内出荷
使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)保護等級IP67相当寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く)質量(g)約460(電池含む)機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ新コスモス電機
199,800税込219,780
1個ほか
18日以内出荷
保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)
装着型ガス検知器(Bluetooth) 新コスモス電機装着型ガス検知器(Bluetooth)新コスモス電機
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
Bluetooth通信機能付きの一酸化炭素・酸素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。
用途製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に質量(g)約82(電池含む)電源単4型アルカリ乾電池 1本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合)検知範囲酸素:0~25vol%(サービスレンジ25.1~50.0vol%)、一酸化炭素:0~300ppm(サービスレンジ301~2000ppm)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)対象ガス一酸化炭素(CO)、酸素(O2)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可)測定範囲(ppm)0~300警報設定値酸素:19.5vol%および18.0vol%、一酸化炭素:50ppmおよび150ppm(積算150ppm・h)
装着型ガス濃度計 校正証明書付 新コスモス電機装着型ガス濃度計 校正証明書付新コスモス電機
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
多彩な機能により、現場状況を的確に把握し危険を知らせます。単4アルカリ乾電池1本で約5000時間連続使用が可能です。
寸法(mm)65×22×64質量(g)約75機能電池残量表示・ピークホールド機能・ピーク値メモリ機能等警報方式ブザー鳴動・赤色ランプ点滅・液晶表示・振動校正証明書一般校正
マルチ型ガス検知器 新コスモス電機マルチ型ガス検知器新コスモス電機
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷から28日以内出荷
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べますセンサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。質量(g)約870(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池4本表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く)機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと)ガス採気方式自動吸引式防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
【レンタル】装着型硫化水素計 新コスモス電機【レンタル】装着型硫化水素計新コスモス電機
7,998税込8,798
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セット内容本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース、取扱説明書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22(突起物を除く)連続使用時間(時間)約5000(無警報時/ガス濃度表示が20.3vol%以上・20℃の場合)機能電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良ガス採気方式拡散式応答時間(秒)30以内検知原理定電位電解式検知範囲0~30.0ppm (30.1~100ppm)使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)防爆構造Exib II BT3警報設定値1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm
軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計 新コスモス電機軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計新コスモス電機
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
潤滑油中の鉄粉濃度で「軸受」「歯車」「シリンダ」等の摩耗状態を簡易診断及び傾向管理可能。サンプルオイルを挿入するだけの簡単操作。
用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断。油圧作動油、研削油の鉄粉汚染度管理。測定対象潤滑油中の鉄粉濃度測定範囲(ppm)0~19999(Wt)付属品キャリングケース、2mLシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ、単3形アルカリ乾電池4本質量(g)約480(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売)分解能最小1ppm(Wt)連続使用時間(時間)アルカリ電池使用の場合約30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40測定原理磁気バランス式電磁誘導法ゼロ調整範囲自動調整サンプル量(mL)1.5
装着型酸素、一酸化炭素濃度計 新コスモス電機装着型酸素、一酸化炭素濃度計新コスモス電機
99,980税込109,978
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
超小型、重さわずか75gです。 連続使用時間5000時間の長時間使用が可能です(無警報時)。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。 ピークホールド機能付です。
対象ガス酸素(O2)、一酸化炭素(CO)測定範囲(vol%)(酸素)0~25測定範囲(ppm)(一酸化炭素)0~300質量(g)75電源単4乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1Vol%
ガス検知器 新コスモス電機ガス検知器新コスモス電機
58,980税込64,878
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。電源単4乾電池×1本(付属)付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
【レンタル】高感度ガス検知器(水素)(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】高感度ガス検知器(水素)(校正書付)新コスモス電機
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。検知対象ガス水素ガス採気方式自動吸引式検知原理接触燃焼式検知範囲0~5000ppm指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%使用温度範囲(℃)0~+40警報設定値250ppmまたは500ppm表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~5000ppmデジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~500ppm(Lレンジ)0~5000ppm(Hレンジ)警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示電源単3形アルカリ乾電池×4本連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36質量(g)約450(電池を除く)セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
【レンタル】可燃性ガス検知器(アンモニア)(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】可燃性ガス検知器(アンモニア)(校正書付)新コスモス電機
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書質量(g)約450(電池を除く)使用温度範囲(℃)0~+40電源単3形アルカリ乾電池×4本表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~5000ppmデジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~500ppm(Lレンジ)0~5000ppm(Hレンジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時)ガス採気方式自動吸引式検知原理接触燃焼式検知範囲0~5000ppm指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%防爆構造Exibd II BT3警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示警報設定値250ppmまたは500ppm検知対象ガスアンモニア
【レンタル】可燃性ガス検知器(イソブタン)(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】可燃性ガス検知器(イソブタン)(校正書付)新コスモス電機
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書質量(g)約450(電池を除く)使用温度範囲(℃)0~+40電源単3形アルカリ乾電池×4本表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~5000ppmデジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~500ppm(Lレンジ)0~5000ppm(Hレンジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時)ガス採気方式自動吸引式検知原理接触燃焼式検知範囲0~5000ppm指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%防爆構造Exibd II BT3警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示警報設定値250ppmまたは500ppm検知対象ガスイソブタン
【レンタル】可燃性ガス検知器(エタノール)(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】可燃性ガス検知器(エタノール)(校正書付)新コスモス電機(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。検知対象ガスエタノールガス採気方式自動吸引式検知原理接触燃焼式検知範囲0~5000ppm指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%防爆構造Exibd II BT3警報設定値250ppmまたは500ppm表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~5000ppmデジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~500ppm(Lレンジ)0~5000ppm(Hレンジ)警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示使用温度範囲(℃)0~+40電源単3形アルカリ乾電池×4本連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36質量(g)約450(電池を除く)セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
【レンタル】高感度ガス検知器(メタン)(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】高感度ガス検知器(メタン)(校正書付)新コスモス電機
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書質量(g)約450(電池を除く)使用温度範囲(℃)0~+40電源単3形アルカリ乾電池×4本表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~5000ppmデジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~500ppm(Lレンジ)0~5000ppm(Hレンジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時)ガス採気方式自動吸引式検知原理接触燃焼式検知範囲0~5000ppm指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%防爆構造Exibd II BT3警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示警報設定値250ppmまたは500ppm検知対象ガスメタン
【レンタル】高感度ガス検知器(スチレン)(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】高感度ガス検知器(スチレン)(校正書付)新コスモス電機
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書質量(g)約450(電池を除く)使用温度範囲(℃)0~+40電源単3形アルカリ乾電池×4本表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~5000ppmデジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~500ppm(Lレンジ)0~5000ppm(Hレンジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時)ガス採気方式自動吸引式検知原理接触燃焼式検知範囲0~5000ppm指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%防爆構造Exibd II BT3警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示警報設定値250ppmまたは500ppm検知対象ガススチレン
酸素・硫化水素濃度計 新コスモス電機酸素・硫化水素濃度計新コスモス電機(2件のレビュー)
118,800税込130,680
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル
付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
酸素・一酸化炭素計 新コスモス電機酸素・一酸化炭素計新コスモス電機
113,998税込125,398
1個
30日以内出荷
スマホのアプリで警報情報を離れた場所の管理者に自動でメール送信します。酸素・一酸化炭素を同時検知同時表示します。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプバイブレーションで警報を知らせます。単4形アルカリ乾電池1本で約5000時間の連続使用可能です。(無警報時25℃の場合)。防水・防塵構造(IP54相当)です。COの積算濃度表示機能ピークホールド機能搭載です。Bluetooth機能によりスマートフォンアプリと連動できます。検知対象:酸素((O2))・一酸化炭素(CO)用。製鉄所等鉄鋼業における作業員の酸欠・一酸化炭素中毒防止に。
酸素・硫化水素計 新コスモス電機酸素・硫化水素計新コスモス電機
103,998税込114,398
1台
30日以内出荷
7つの新機能があります。画面表示にカラー液晶を採用し警報時の視認性がアップしました。さらにセンサエラー時なども色で瞬時に見分けることが可能です。胸ポケットなどに装着した際上から見ても表示が反対にならないよう表示反転機能を搭載しました。最大5日間のデータロギングが可能で機器にNFCを内蔵しているのでオプションのログデータ収集セットを使って簡単にデータの取り込みが可能です。専用ソフトでトレンドグラフ等の作成も容易です。ガス警報の「発生時間」「警報中のPEAK値およびその時間」の履歴を最大200件まで記録する警報履歴機能を搭載しています。警報音量調節機能を搭載しました。特別な工具等は不要で簡単に電池交換が可能です。暑さ指数(WBGT値*1)表示を搭載しました。
用途製鉄所等鉄鋼業における作業員の酸欠・一酸化炭素中毒防止に。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら