13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装着型ガス検知器 XX-353Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
現場状況を的確に把握し危険をお知らせ。 使いやすさを追求した装着型。 カラー液晶採用で、表示が分かりやすい。 表示反転機能付きで、装着時も表示が見やすい。 データロギング機能、音量調節機能搭載。 特別な工具は不要で簡単に電池の交換が可能。 暑さ指数(WBGT値)表示機能で「危険/厳重警戒/警戒・注意」の 状態を色で分かりやすく表示するので、熱中症対策にも。
用途作業員の安全確保に 付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 質量(g)約82(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池1本 表示方式液晶カラーデジタル(バックライトあり) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合) 機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データーロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) 音圧(警報)95dB以上/10cm ガス採気方式拡散式 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(結露なきこと) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
46,980 税込51,678
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新コスモス電機[防水型] 酸素濃度計
表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。 太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載。土木工事、トンネル内、タンク内、マンホール内等での酸欠防止に。作業員の酸欠防止に。ポケットサイズの装着型ガス検知器(酸素)。ブザー音、4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせします。
1台
46,998 税込51,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XOC-353ⅡBT 装着型ガス検知器(Bluetooth) 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信機能付きの一酸化炭素・酸素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。
用途製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池 1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲酸素:0~25vol%(サービスレンジ25.1~50.0vol%)、一酸化炭素:0~300ppm(サービスレンジ301~2000ppm) 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 対象ガス一酸化炭素(CO)、酸素(O2) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可) 測定範囲(ppm)0~300 警報設定値酸素:19.5vol%および18.0vol%、一酸化炭素:50ppmおよび150ppm(積算150ppm・h)
1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷

新コスモス電機装着型ガス検知器
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。 カラー液晶画面を採用し、高い視認性を実現しました。 暑さ指数(WBGT値相当値)を表示するため、熱中症対策にもお使いいただけます。 データロギングや、警報履歴機能も搭載しています。 型式末尾BTのタイプはBluetoothによりスマートフォンとの連携が可能です。
寸法(mm)70×24×62.5 質量(g)約82(電池含む) 電源単4電池×1(付属) 機能電池残量表示 ピークホールド 積算濃度表示 表示反転 警報(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良) 警報履歴 データロギング 暑さ指数表示 検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式 防塵防水性能IP54相当 警報方式ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション Bluetooth
1個
57,980 税込63,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XC-353ⅡBT 装着型ガス検知器(Bluetooth) 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信機能付きのポケットサイズの一酸化炭素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。
用途製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池 1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲0~300ppm(サービスレンジ301~2000ppm) 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 対象ガス一酸化炭素(CO) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可) 警報設定値50ppmおよび150ppm(積算150ppm・h)
1個
68,980 税込75,878
13日以内出荷

新コスモス電機酸素・硫化水素計
作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素・硫化水素計。酸素・硫化水素を同時検知同時表示。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプバイブレーションで警報をお知らせ。単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能※無警報時25℃の場合。防水・防塵構造(IP54相当)。暑さ指数WBGT値を表示酸欠危険場所で作業される方の安全確保に。
1個
103,998 税込114,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新コスモス電機酸素・一酸化炭素計
作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素・一酸化炭素計。酸素・一酸化炭素を同時検知同時表示。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプバイブレーションで警報をお知らせ。単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能※無警報時25℃の場合。防水・防塵構造(IP54相当)。COの積算濃度表示機能ピークホールド機能搭載。暑さ指数WBGT値相当値を色で表示熱中症対策に。
1個
103,998 税込114,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新コスモス電機装着型ガス検知器
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。カラー液晶画面を採用し、高い視認性を実現しました。暑さ指数(WBGT値相当値)を表示するため、熱中症対策にもお使いいただけます。データロギングや、警報履歴機能も搭載しています。
寸法(mm)70×24×62.5 質量(g)約82(電池含む) 電源単4電池×1(付属) 機能電池残量表示 ピークホールド 積算濃度表示 表示反転 警報(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良) 警報履歴 データロギング 暑さ指数表示 検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式 防塵防水性能IP54相当 警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
1個(1個)
46,980 税込51,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新コスモス電機酸素計
作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合。防水・防塵構造(IP54相当)。暑さ指数WBGT値を表示酸欠危険場所で作業される方の安全確保に。
1個
46,998 税込51,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XO-353ⅡBT 装着型ガス検知器(Bluetooth) 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信機能付きのポケットサイズの酸素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。
用途研究所、製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池 1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲0~25vol%(サービスレンジ25.1~50.0vol%) 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 対象ガス酸素(O2) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可) 警報設定値19.5vol%および18.0vol%
1個
53,980 税込59,378
14日以内出荷

新コスモス電機酸素・硫化水素計
7つの新機能があります。画面表示にカラー液晶を採用し警報時の視認性がアップしました。さらにセンサエラー時なども色で瞬時に見分けることが可能です。胸ポケットなどに装着した際上から見ても表示が反対にならないよう表示反転機能を搭載しました。最大5日間のデータロギングが可能で機器にNFCを内蔵しているので。オプションのログデータ収集セットを使って簡単にデータの取り込みが可能です。専用ソフトでトレンドグラフ等の作成も容易です。ガス警報の「発生時間」「警報中のPEAK値およびその時間」の履歴を最大200件まで記録する警報履歴機能を搭載しています。警報音量調節機能を搭載しました。特別な工具等は不要で簡単に電池交換が可能です。暑さ指数(WBGT値*1)表示を搭載しました。
用途製鉄所等鉄鋼業における作業員の酸欠・一酸化炭素中毒防止に。
1台
103,998 税込114,398
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新コスモス電機一酸化炭素計
作業者をまもるポケットサイズの酸素計 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。 防水・防塵構造(IP54相当) COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載"
用途製鉄所等鉄鋼業における作業員の一酸化炭素中毒防止に 仕様鉄鋼業界向け一酸化炭素計・熱中症防止機能付き(WBGT相当値を3色で表現)・非防爆品 トラスコ品番137-3828 質量(g)82
1台
55,980 税込61,578
15日以内出荷

作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合 防水・防塵構造(IP54相当)。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。
用途製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 検知対象ガス一酸化炭素 検知原理定電位電解式 ガス採気方式拡散式 検知範囲サービスレンジ:0~300ppm(301~2000ppm) 警報設定デフォルト値:1段目:50ppm、2段目:150ppm、積算濃度:150ppm・h 応答時間(秒)30以内 表示方式液晶カラーデジタル(バックライト有り) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 音圧警報:95dB以上/10cm 機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) 保護等級IP54相当 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 電源単4型アルカリ乾電池×1本 連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 質量(g)約82(電池含む) セット内容本体、安全ピンアダプタ、取扱説明書、電池(単4電池×1本) サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)