カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
新ダイワ
新ダイワのページです。新ダイワは、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在1033件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社やまびこ |
|---|---|
| 所在地 | 〒198-8760 東京都青梅市末広町1-7-2 |
特価

フレーム部品 バンドソー RB120FV
新ダイワ¥22,980税込¥25,2781箱(5本)当日出荷新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な15山です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10、BRB120FV寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
エンジンチェンソー
新ダイワ¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
バンドソー用ノコ刃
新ダイワ¥21,980~税込¥24,178~1箱(5本)ほか当日出荷信頼の、メーカー純正品です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV RB120FV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1260質量(g)71
防塵カッター
新ダイワ(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付付属品鉄工用チップソートラスコ品番359-7202質量(kg)4.3電流(A)14.0電源(V)単相100消費電力(W)1300対応材質鉄工用コード長さ(m)5.0刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267回転速度(min-1[r.p.m])4300
集塵式カッター用付属品ダストホース
新ダイワ¥8,298税込¥9,1281本(1本)当日出荷集塵タイプのエンジンカッター及び電動カッターに付属されているダストホースです。適合機種MCD206Ⅱ、MCD305、ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
フレーム部品 バンドソー RB18-CV
新ダイワ¥26,980税込¥29,6781箱(5本)当日出荷新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB18、RB-18CV寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1770部品名称ソーブレードRB18BM-14呼称のこ刃:RB18BM-141インチ当たり山数14形状図番77
防塵カッター用チップソー替え刃(鉄工用)
新ダイワ¥8,598税込¥9,4581枚当日出荷トラスコ品番169-6483適合機種B18N-F、B18N2-F質量(g)340外径×刃厚×内径(mm)180×1.85×20
バンドソー用ノコ刃 ハイス
新ダイワ¥29,980税込¥32,9781箱(5本)当日出荷信頼の、メーカー純正品です。適合機種:RB180FV-HA、RB180FV用途ステンレス・鋼材・非鉄材トラスコ品番137-3666適合機種RB180FV-HA RB180FV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1840山数14
バンドソー用ノコ刃
新ダイワ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷信頼の、メーカー純正品です。用途鋼材・非鉄材適合機種RB120CV RB120FV材質合金幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1260質量(g)71