カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 新ダイワ
- 2ページ目
2ページ目: 新ダイワのすべての商品

集塵式カッター用付属品ダストバッグ
新ダイワ¥17,980税込¥19,7781枚(1個)3日以内出荷集塵タイプのエンジンカッター及び電動カッターに付属されている集塵バッグです。摩耗・消耗時の交換用に適合機種MCD206Ⅱ、MCD305、ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
フレーム部品 バンドソー RB120CV
新ダイワ¥22,980税込¥25,2781箱(5本)当日出荷新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称のこ刃:SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
超硬チップソー(静音タイプ)
新ダイワ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷適合機種LA305-C刃数60厚さ(mm)2.2タイプ静音タイプ内径(Φmm)25.4外径(Φmm)307適合切断材鉄工
インバータ発電機(低騒音型)
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]仕様●エコ発電●低騒音●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●国内排出ガス自主規制適合長さ(mm)487幅(mm)395高さ(mm)425周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧(V)単相100コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V25A用×1定格電流(A)25使用燃料レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425乾燥質量(kg)29燃料タンク容量(L)9連続運転時間(h)6.1[1/4負荷時(エコ発電作動時):13.2]始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル定格出力(kVA)2.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3/3600騒音値(dB(A)/7m)65~68(1/4負荷(エコ)~定格負荷運転)コンセント15A×2個、30A×1個(合計25Aまで)エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ175グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)94(LwA)
集塵式カッター用付属品ホースバンド
新ダイワ¥1,198税込¥1,3181個(1個)3日以内出荷集塵タイプのエンジンカッター及び電動カッターに付属されている集塵バッグ固定用のバンドです。摩耗・消耗時の交換用に適合機種MCD206Ⅱ、MCD305、ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS