10ページ目:

1,799件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガソリンエンジンインバータ発電機 新ダイワガソリンエンジンインバータ発電機新ダイワ
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
現場作業用電源のほか非常時にも役立つインバータ発電機。 機動性とメンテナンス性に優れた1.8kVAポータブルタイプ。 起動電力の大きい機器の使用に適したブースト機能。
定格電圧(V)【直流】100、【交流】12定格周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)4.7(赤レベル)全長(mm)555形式多極回転界磁形型全幅(mm)300全高(mm)470定格電流(A)【直流】18、【交流】3使用燃料レギュラーガソリン連続使用時間(時間)約4.2(10.5※エコ運転時)(赤レベル)乾燥質量(kg)25エンジン形式空冷4サイクルガソリンOHVエンジン始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))92(LwA)、57~95(7m※1/4負荷~定格負荷)過電流保護【交流】交流プロテクター、【直流】直流プロテクター定格出力(kVA)1.8エンジン総排気量(cm3)79コンセント【交流】15A×2個(合計18Aまで)、【直流】1個(ソケット型)グリーン購入法適合エンジンオイル量(L)0.4(規定)
エンジン背負式刈払機 新ダイワエンジン背負式刈払機新ダイワ(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ草刈刃(Φmm)255使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1スパークプラグBPMR8Yエンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
ナイロンカッター 新ダイワナイロンカッター新ダイワ
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
プロも認めた本格派 抜群の耐久性
品名OT-1B
ナイロンカッター 新ダイワナイロンカッター新ダイワ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
軽量コンパクト
品名DS-3
平やすり 新ダイワ平やすり新ダイワ
479税込527
1本
翌々日出荷
デプスケージジョンターと一緒に使用します。
チップソー簡易研磨機 新ダイワチップソー簡易研磨機新ダイワ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
電動目立機 新ダイワ電動目立機新ダイワ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
ソーチェンにセットするだけで特殊形状のダイヤモンドホイルがカッターの角度を最適に目立てします。 また低速回転ドリルを使っているので刃先が焼けずに目立できます。
種別4mm用タイプホイル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×1000×880乾燥質量(kg)450(本体のみ)
三相ガソリンエンジン発電機 新ダイワ三相ガソリンエンジン発電機新ダイワ
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 6.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100周波数(Hz)60燃料タンク容量(L)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565定格電流(A)17.3(三相200V)、15.0×2(単相100V)使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)94連続運転時間(h)約7.5エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360力率0.8(三相)、1.0(単相)定格出力(kVA)6..0(三相200V)、1.5×2(単相100V)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)7.3/3600騒音値(dB(A)/7m)74.5音響パワーレベル(dB)100
充電器 新ダイワ充電器新ダイワ
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷
エンジンポンプ 新ダイワエンジンポンプ新ダイワ
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
ホースの着脱が容易なワンタッチカプラ付。(付属品)
用途田畑の潅水や散水に。始動方式リコイル
溶接用遮光面 新ダイワ溶接用遮光面新ダイワ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
種類溶接用遮光面
ケーブルジョイント 新ダイワケーブルジョイント新ダイワ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ホルダークリップ 新ダイワホルダークリップ新ダイワ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ケーブルセット50M DX 新ダイワケーブルセット50M DX新ダイワ
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
ケーブルセット30M 新ダイワケーブルセット30M新ダイワ
40,980税込45,078
1セット
5日以内出荷
ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワディーゼルエンジン溶接機新ダイワ
1,398,000税込1,537,800
1台
3日以内出荷
オイルガード一体型溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 1人用最大400A、2人用最大210A 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220定格電流(A)単相:30×1個,15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)乾燥質量(kg)409電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)定格出力(kVA)単相3.0(50/60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
エンジン溶接機・兼発電機 135A 新ダイワエンジン溶接機・兼発電機 135A新ダイワ(4件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
当日出荷
使用率(%)50トラスコ品番758-7881周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100出力電流(A)DC120(溶接)、28(発電)使用燃料ガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562乾燥質量(kg)61燃料タンク容量(L)10適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)7.0(溶接)、5.0(発電)エンジン形式ヤマハMZ200力率1.0電流調整範囲(A)DC45~135(溶接)騒音値(dB(A))(50/60Hz)59定格出力(kVA)2.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600
ハンディタイプバンドソー 新ダイワハンディタイプバンドソー新ダイワ
75,980税込83,578
1台
当日出荷
既設材切断に便利なハンディタイプ。
ノコ刃周速(m/min)高速80、低速55最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(角90°)(mm)115最大切断サイズ(矩形90°)(mm)120×115電源(V)単相 100電流(A)7.0コード長さ(m)2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×220×225付属品ノコ刃(NF18山/インチ)定格出力(W)650本体質量(kg)6.5ノコ刃長さ(mm)1140トラスコ品番290-2010
電動チェーンソー 新ダイワ電動チェーンソー新ダイワ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
手動チェーンブレーキ付、自動給油、二重絶縁オフロックスイッチ付。
電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)636×215×201動力源電動その他A-150のマイナーチェンジ機種。オイルタンク(L)0.12バー全長(mm)350質量(kg)3.4チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7チェーン形式91PX-52E
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
配管・設備工事に最適です 無段過重調整
ノコ刃周速(m/min)43、53最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(角90°)(mm)95最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4コード長さ(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355付属品ブレードNF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス本体質量(kg)20ノコ刃長さ(mm)1260トラスコ品番852-2745
電動チェーンソー 新ダイワ電動チェーンソー新ダイワ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
自動給油、二重絶縁、オフロックスイッチ付。
電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×208×201(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)動力源電動その他A-150のマイナーチェンジ機種。オイルタンク(L)0.12バー全長(mm)300質量(kg)3.2(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7チェーン形式91PX-45E
カバー部品EGW190M-IST 新ダイワカバー部品EGW190M-IST新ダイワ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
部品名称カバーリド形状図番9
カバー部品EGW190M-IRC 新ダイワカバー部品EGW190M-IRC新ダイワ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
部品名称カバーリド形状図番9
【部品】リコイルスタータ部品RM3027-PTD 新ダイワ【部品】リコイルスタータ部品RM3027-PTD新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
【部品】リコイルスタータ部品RM3025-GTD30 新ダイワ【部品】リコイルスタータ部品RM3025-GTD30新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
【部品】リコイルスタータ部品RM3025-GTD 新ダイワ【部品】リコイルスタータ部品RM3025-GTD新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
【部品】リコイルスタータ部品RM1027-2TD 新ダイワ【部品】リコイルスタータ部品RM1027-2TD新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
コントロールボックス部品インバーター発電機IEG1600M-Y(製造番号00019873-) 新ダイワコントロールボックス部品インバーター発電機IEG1600M-Y(製造番号00019873-)新ダイワ
719税込791
1個
翌々日出荷
部品名称ストップスイッチアッセンブリ形状図番13
マグネト部品背負式エンジンブロワEB3079 新ダイワマグネト部品背負式エンジンブロワEB3079新ダイワ
60税込66
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.17MB)
クランク室・エンジンカバー部品エンジンブロワEB221S 新ダイワクランク室・エンジンカバー部品エンジンブロワEB221S新ダイワ
71税込78
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.16MB)
エアクリーナ・キャブレタ部品エンジンブロワEB263 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品エンジンブロワEB263新ダイワ
149税込164
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.16MB)
噴管部品エンジンブロワEB3026 新ダイワ噴管部品エンジンブロワEB3026新ダイワ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
部品名称ブローワパイプ関連資料(0.15MB)
リコイルスタータ部品エンジンブロワEB3083 新ダイワリコイルスタータ部品エンジンブロワEB3083新ダイワ
129税込142
1個
翌々日出荷
関連資料(0.17MB)
エアクリーナ・キャブレタ部品エンジンブロワEB3026 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品エンジンブロワEB3026新ダイワ
149税込164
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.23MB)
エアクリーナ・キャブレタ部品エンジンブロワEB3083 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品エンジンブロワEB3083新ダイワ
99税込109
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.23MB)
クランクケース部品エンジンブロワEB781 新ダイワクランクケース部品エンジンブロワEB781新ダイワ
99税込109
1本ほか
翌々日出荷
関連資料(0.2MB)
噴管部品エンジンブロワEB263 新ダイワ噴管部品エンジンブロワEB263新ダイワ
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
部品名称ブローワパイプ関連資料(0.12MB)
ファンケース部品エンジンブロワEBV262S 新ダイワファンケース部品エンジンブロワEBV262S新ダイワ
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.2MB)
燃料タンク部品エンジンブロワEB263 新ダイワ燃料タンク部品エンジンブロワEB263新ダイワ
99税込109
1個
翌々日出荷
関連資料(0.16MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら