1,784件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リコイルスタータ部品RM1027-PTD 新ダイワリコイルスタータ部品RM1027-PTD新ダイワ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
その他図解No.8部品名称ゼンマイ関連資料(0.78MB)
エンジン刈払機 新ダイワエンジン刈払機新ダイワ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
高出力を効率よく伝達する為に大型クラッチを搭載防振性・再加速性はそのままに「タフネス」をプラスした「新AVS」を搭載細部までこだわりの軽量化!
付属品刈刃(チップソー)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ材質操作桿:高強度アルミ使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)排気量(cm3)エンジン:25.4
電動高圧洗浄機 新ダイワ電動高圧洗浄機新ダイワ
519,800税込571,780
1台
3日以内出荷
1点吊3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止自動運転機能搭載
電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103
電動高圧洗浄機 新ダイワ電動高圧洗浄機新ダイワ
599,800税込659,780
1セット
3日以内出荷
1点吊3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止自動運転機能搭載
仕様噴射ガン(呼称):RL30-200Vセット内容洗浄機本体+アタッチメント吐水ホース&噴射ガン電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7ホース長さ(m)余水ホース:1/2"×3.0、吐水ホース:3/8"×20、吸水ホース:3/4"×3(ストレーナ付)吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103
エアクリーナ・キャブレタ部品RM3025-2RD 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品RM3025-2RD新ダイワ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
部品名称ダイヤフラムキヤブレタ関連資料(0.13MB)図解No1
エアクリーナ・キャブレタ部品RM3025-2TD 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品RM3025-2TD新ダイワ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
部品名称ダイヤフラムキヤブレタ関連資料(0.13MB)図解No1
エアクリーナ・キャブレタ部品RM3025-GTD 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品RM3025-GTD新ダイワ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
部品名称ダイヤフラムキヤブレタ関連資料(0.13MB)図解No1
エアクリーナ・キャブレタ部品RM3025-2TD15 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品RM3025-2TD15新ダイワ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
部品名称ダイヤフラムキヤブレタ関連資料(0.13MB)図解No1
マグネト部品RM3027-PTD 新ダイワマグネト部品RM3027-PTD新ダイワ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
部品名称イグニシヨンコイル関連資料(0.13MB)図解No2
マグネト部品RM3027-GTD 新ダイワマグネト部品RM3027-GTD新ダイワ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
部品名称イグニシヨンコイル関連資料(0.13MB)図解No2
マグネト部品RM3027-2RD 新ダイワマグネト部品RM3027-2RD新ダイワ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
部品名称イグニシヨンコイル関連資料(0.13MB)図解No2
エアクリーナ・キャブレタ部品RM3025-PTD15 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品RM3025-PTD15新ダイワ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
部品名称ダイヤフラムキヤブレタ関連資料(0.13MB)図解No1
マグネト部品RM3027-2TD15 新ダイワマグネト部品RM3027-2TD15新ダイワ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
部品名称イグニシヨンコイル関連資料(0.13MB)図解No2
マグネト部品RM3027-GTD15 新ダイワマグネト部品RM3027-GTD15新ダイワ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
部品名称イグニシヨンコイル関連資料(0.13MB)図解No2
マグネト部品RM3027-2TD 新ダイワマグネト部品RM3027-2TD新ダイワ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
部品名称イグニシヨンコイル関連資料(0.13MB)図解No2
マグネト部品RM3027-2WD 新ダイワマグネト部品RM3027-2WD新ダイワ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
部品名称イグニシヨンコイル関連資料(0.13MB)図解No2
エアクリーナ・キャブレタ部品RM3025-PTD 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品RM3025-PTD新ダイワ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
部品名称ダイヤフラムキヤブレタ関連資料(0.13MB)図解No1
マグネト部品RM3027-PTD15 新ダイワマグネト部品RM3027-PTD15新ダイワ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
部品名称イグニシヨンコイル関連資料(0.13MB)図解No2
ブーツウォッシャー 新ダイワブーツウォッシャー新ダイワ
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
消毒前の予洗いやしつこい汚れに最適です。両サイドと底面に配置した3つのブラシで靴底はもちろん、側面も同時に洗い上げます。水道圧を利用した散水を同時に行うことで落とした汚れをスッキリ洗い上げます。
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:上側245、下側295/60Hz:上側294、下側354定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)718×603×1048定格出力(kW)0.2乾燥質量(kg)60給水口径(Φmm)16電源コード5mモーター回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1440、60Hz:1730ブラシ径(Φmm)【上側】200(2本)【下側】145(1本)排水口径(Φmm)38
刈刃部品HT2210S-750B 新ダイワ刈刃部品HT2210S-750B新ダイワ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
部品名称ブレードカバー展開図部品No.19
付属品部品HT2211S-750B 新ダイワ付属品部品HT2211S-750B新ダイワ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
部品名称ブレードカバー展開図部品No.4
刈刃部品HT2210S-750HB 新ダイワ刈刃部品HT2210S-750HB新ダイワ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
部品名称ブレードカバー展開図部品No.19
付属品部品HT2211S-750HB 新ダイワ付属品部品HT2211S-750HB新ダイワ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
部品名称ブレードカバー展開図部品No.4
ポータブル電源 新ダイワポータブル電源新ダイワ
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
排出ガスゼロで、屋内工事用電源や災害など、停電時のライフラインにも使える!
用途いざという時の電源確保に。仕様SLG2300質量(kg)乾燥:27外形寸法(mm)L574×W369×H259出力コンセントAC100V・2000W・USB-A/USB-C/DC12Vシガー付温度(℃)充電:0~40寿命サイクル:約1000回動作温度(℃)-15~40充電方式コンセント100V・1200W入力で約2時間/シガーソケットDC12V/24V・5A入力で約34時間バッテリー容量(Wh)リチウムイオン:2264
ポータブル電源 新ダイワポータブル電源新ダイワ
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適!リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1843Wh、急速充電2時間。1000Wの出力でおよそ1.5時間使用可能。
仕様SLG2400B寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287質量(kg)本体乾燥27コンセント個数3(20A)・1(30A)温度(℃)充電:0~40バッテリーリン酸鉄リチウムイオン寿命バッテリーサイクル:1000回(湿度65%以下、25℃)充電電圧(V)コンセント100、シガーソケットDC12/24充電時間(時間)コンセント2動作温度(℃)-10~40保管温度(℃)-20~45バッテリー容量(Wh)1843
ハンドル部品RA220-SPBY/SPAY/SPBYD/SPAYD 新ダイワハンドル部品RA220-SPBY/SPAY/SPBYD/SPAYD新ダイワ
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
部品名称ハンドル形状図番2
アウタパイプ部品RA220-SPBY 新ダイワアウタパイプ部品RA220-SPBY新ダイワ
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
部品名称グリップ-A形状図番10
エアクリーナ・キャブレタ部品RK1121-PT 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品RK1121-PT新ダイワ
169税込186
1個
3日以内出荷
エアクリーナ・キャブレタ部品RK3023-PT 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品RK3023-PT新ダイワ
169税込186
1個
3日以内出荷
部品名称インテークガスケット図解No6
50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ50Vバッテリーバンドソー新ダイワ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
適合SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×268×340モーターDCブラシレスモータ切断能力(mm)パイプ90度:Φ120、45度:Φ40切断能力(mm)パイプ角90度:105角、45度:35角最大切断能力(mm)[短形]90度:120×70角、45度:100×115角ノコ刃周速(m/min)40/60/80(低速/中速/高速)ノコ刃長さ(mm)1260適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-250G、LBP-50-150、LBP-50-150G
バッテリーカッター 新ダイワバッテリーカッター新ダイワ
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
とっても軽くて、排ガスゼロ、燃料トラブルゼロ!スイッチオンで作業スタート!
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)568×221×268振動3軸合成値(m/s2)3.6
エンジン刈払機 RM3127-PTD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-PTD新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:6(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.4ハンドルループハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×251排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-GTD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-GTD新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:6.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.2ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×251排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-2WD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-2WD新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.6(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.7ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式WトリガーレバースパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×556×427排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-2TD15 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-2TD15新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.4(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.8ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×563×413排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-2RD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-2RD新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.6ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式トリガーレバースパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×558×438排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3125-PTD15 新ダイワエンジン刈払機 RM3125-PTD15新ダイワ
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.9(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.9ハンドルループハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×242排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機 RM3125-PTD 新ダイワエンジン刈払機 RM3125-PTD新ダイワ
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:5.9(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.3ハンドルループハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×242排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機 RM3125-GTD30 新ダイワエンジン刈払機 RM3125-GTD30新ダイワ
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!標準パイプ+30cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:5.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.3ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)2068×243×242排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機 RM3125-GTD15 新ダイワエンジン刈払機 RM3125-GTD15新ダイワ
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.9(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.2ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×242排気量(cm3)22.8