1,784件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付新ダイワ
2,498,000税込2,747,800
1台
4日以内出荷
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)使用燃料軽油
可搬形ディーゼル発電機 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機新ダイワ
3,698,000税込4,067,800
1台
4日以内出荷
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。仕様●定格交流出力:三相:50/60kVA(50/60Hz) 単相3線:30/36kVA(50/60Hz)●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):12●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時22/17トラスコ品番495-5315全長(mm)1970周波数(Hz)50/60全幅(mm)880定格電圧(V)三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)タンク容量(L)130全高(mm)1360使用燃料軽油騒音値(dB)(50/60Hz)56/60定格出力(kVA)(50/60Hz)三相:50/60 単相3線:30/36
ヘルメット洗浄機 新ダイワヘルメット洗浄機新ダイワ
449,800税込494,780
1台
5日以内出荷
設置・使用が容易です。操作が簡単です。短時間洗浄が可能です。ヘルメット内側の汚れ・においをわずか45秒で解消します。特殊ノズルでヘルメット内側を洗浄します。
トラスコ品番387-0268幅(mm)451高さ(mm)911品名ヘルメット洗浄機奥行(mm)567
LED投光機 新ダイワLED投光機新ダイワ
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
無騒音・無排気・無振動の環境に優しいバッテリー発電機搭載のLED投光機です。ランプ照度調整機能付・バッテリー残量予告機能付です。
用途住宅街での夜間作業・屋内、トンネル内工事の照明として。仕様●ライト幅(mm):750●搭載発電機:SBG15-W●最大点灯時間(h):7時間トラスコ品番419-8450タイプ110W×2灯消費電力(W)110×2照明高さ1715~2505mmランプの種類LED充電時間(時間)7明るさ(Lm)16800
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)新ダイワ
1,998,000税込2,197,800
1台
4日以内出荷
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて約1~9%の燃費向上が図れます。極超低騒音で運転音がとても静かです。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷へのバックアップが可能となります。各種店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。仕様●定格交流出力:三相:12.5/15kVA(50/60Hz) 単相3線:7.5/9kVA(50/60Hz)●定格出力(kVA)50/60Hz:三相:12.5/15 単相3線:7.5/9●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):18.5●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時29.5/24トラスコ品番758-7830全長(mm)1350周波数(Hz)50/60全幅(mm)780定格電圧(V)三相:200/220(50/60Hz)、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)タンク容量(L)60全高(mm)1140使用燃料軽油騒音値(dB)(50/60Hz)51/53
キャスターセット 新ダイワキャスターセット新ダイワ
42,980税込47,278
1セット
3日以内出荷
適合機種IEG2000M-Y
コンセントプラグ 新ダイワコンセントプラグ新ダイワ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
適合機種IEG2500、IEG2501、IEG2201M-PG、IEG2800M、IEG2801M、IDG3100M、IDG3100MC、IEG4000M-Y、IEG5500M-Y
リコイルスタータ部品 エンジンカッター EC7412S(製造番号55003441-) 新ダイワリコイルスタータ部品 エンジンカッター EC7412S(製造番号55003441-)新ダイワ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
部品名称スタータケースASY形状図番2関連資料(0.17MB)
シリンダ・ピストン・クランクシャフト部品RM3032-2TD 新ダイワシリンダ・ピストン・クランクシャフト部品RM3032-2TD新ダイワ
99税込109
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.2MB)
スロットル部品RM3032-PTD 新ダイワスロットル部品RM3032-PTD新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
マフラ部品RM3027-PTD15 新ダイワマフラ部品RM3027-PTD15新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
オプション部品RM3032-PTD 新ダイワオプション部品RM3032-PTD新ダイワ
729税込802
1個
3日以内出荷
部品名称エアガイドASY関連資料※展開図(0.08MB)図解No1
マフラ部品RM3027-GTD 新ダイワマフラ部品RM3027-GTD新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
クラッチ部品SSR2500-PT 新ダイワクラッチ部品SSR2500-PT新ダイワ
56税込62
1本ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.15MB)
マグネト部品SSR2201-2T 新ダイワマグネト部品SSR2201-2T新ダイワ
71税込78
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
クランクケース部品RM3027-GTD15 新ダイワクランクケース部品RM3027-GTD15新ダイワ
99税込109
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.14MB)
リコイルスタータ部品SSR2500-2T 新ダイワリコイルスタータ部品SSR2500-2T新ダイワ
56税込62
1本ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.14MB)
オプション1部品RM3027-GTD15 新ダイワオプション1部品RM3027-GTD15新ダイワ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
部品名称ブレードフイクスチユアSET関連資料※展開図(0.08MB)図解No1
クラッチ部品RM3027-GTD15 新ダイワクラッチ部品RM3027-GTD15新ダイワ
71税込78
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
オプション1部品RM3027-PTD 新ダイワオプション1部品RM3027-PTD新ダイワ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
部品名称ブレードフイクスチユアSET関連資料※展開図(0.08MB)図解No1
スロットル部品RM3032-2RD 新ダイワスロットル部品RM3032-2RD新ダイワ
43税込47
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.11MB)
スロットル部品SSR2201-2T 新ダイワスロットル部品SSR2201-2T新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
マグネト部品RM3032-2RD 新ダイワマグネト部品RM3032-2RD新ダイワ
179税込197
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.2MB)
リコイルスタータ・プーリ部品SSR2201-PT 新ダイワリコイルスタータ・プーリ部品SSR2201-PT新ダイワ
71税込78
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.14MB)
ギヤケース・安全カバー部品RM3027-PTD 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3027-PTD新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
操作桿・ハンドル部品SSR2603-PT 新ダイワ操作桿・ハンドル部品SSR2603-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.14MB)
マフラ部品RM3032-PTD 新ダイワマフラ部品RM3032-PTD新ダイワ
99税込109
1本ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.19MB)
リコイルスタータ・プーリ部品RM3032-2WD 新ダイワリコイルスタータ・プーリ部品RM3032-2WD新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.15MB)
シリンダ・ピストン・クランクシャフト部品RM3027-PTD15 新ダイワシリンダ・ピストン・クランクシャフト部品RM3027-PTD15新ダイワ
99税込109
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.11MB)
操作桿部品RM3027-GTD 新ダイワ操作桿部品RM3027-GTD新ダイワ
56税込62
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.12MB)
燃料タンク部品RM3027-PTD 新ダイワ燃料タンク部品RM3027-PTD新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.12MB)
クラッチ部品SSR2603-PT 新ダイワクラッチ部品SSR2603-PT新ダイワ
56税込62
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
マグネト部品RM3032-PTD 新ダイワマグネト部品RM3032-PTD新ダイワ
179税込197
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.2MB)
クランクケース部品RM3032-2RD 新ダイワクランクケース部品RM3032-2RD新ダイワ
149税込164
1本ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.23MB)
クランクケース部品RM3027-PTD 新ダイワクランクケース部品RM3027-PTD新ダイワ
99税込109
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.14MB)
オプション2部品RM3027-2WD 新ダイワオプション2部品RM3027-2WD新ダイワ
729税込802
1個
3日以内出荷
部品名称エアガイドASY関連資料※展開図(0.08MB)図解No1
エアクリーナ・キャブレタ部品SSR2201-PT 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品SSR2201-PT新ダイワ
43税込47
1本ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.14MB)
マグネト部品RM3032-2WD 新ダイワマグネト部品RM3032-2WD新ダイワ
179税込197
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.2MB)
マフラ部品RM3032-2WD 新ダイワマフラ部品RM3032-2WD新ダイワ
99税込109
1本ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.19MB)
オプション2部品RM3027-PTD15 新ダイワオプション2部品RM3027-PTD15新ダイワ
729税込802
1個
3日以内出荷
部品名称エアガイドASY関連資料※展開図(0.08MB)図解No1