1,784件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メインフィルタ 新ダイワメインフィルタ新ダイワ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
適合機種EC7500S(/E)、EC7600S(/E)、ECD7500S(/E)
乾式プリフィルタ 新ダイワ乾式プリフィルタ新ダイワ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
適合機種EC7500S(/E)、EC7600S(/E)、ECD7500S(/E)
背負式エンジンブロワ 新ダイワ背負式エンジンブロワ新ダイワ(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
圧倒的な大風量モデル登場! クルーズコントロールレバー・撥水ハーネス・大容量燃料タンク・大型エアクリーナ搭載
付属品フレキシブルパイプ、元噴管、直噴管、先噴管、バンド、クリップ付バンド、断風板、胸ベルト(2本)、バックル、ソケットレンチ(13×16)、Lレンチツール使用燃料2サイクル混合燃料風量(m3/min)30.3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544乾燥質量(kg)10.6燃料タンク容量(L)2.56スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタート最大風速(m/s)94.5排気量(cm3)79.9
エンジンブロワ 新ダイワエンジンブロワ新ダイワ
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
軽量で大風量に加え、両手で持てる「サブハンドル」も標準装備。先端に「金具」を装着し、耐久性も向上 粉塵などの侵入を防ぐ2重構造のエアクリーナと、耐摩耗性に優れるシリンダを採用し、ハード作業もこなせる耐久性を備えました
付属品元噴管、丸噴管、平形噴管、リヤハンドル、ソケットレンチ(13×19)、Lレンチツール使用燃料2サイクル混合燃料風量(m3/min)12.9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355乾燥質量(kg)3.8燃料タンク容量(L)0.6スパークプラグNGK BPMR8Y始動方式リコイルスタート最大風速(m/s)76.7排気量(cm3)25.4
RM用アタッチメント 大型ホルダー 新ダイワRM用アタッチメント 大型ホルダー新ダイワ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1組
翌々日出荷
適合機種RM3025、RM3027、RM3032、RM3125、RM3127
高枝プルーナアタッチメント 新ダイワ高枝プルーナアタッチメント新ダイワ
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
刈払機に使えるプルーナアタッチメント
適合推奨刈払機:RA2023/RK3023系ソーチェーン適合:90PX-39E
エンジン刈払機 新ダイワエンジン刈払機新ダイワ
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
DS-5A標準装備! ナイロン刈払機がリニューアル
付属品ナイロンカッター(DS-5A)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、へクスレンチ、回り止め棒使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.7スロットル方式ツインスロットル始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)排気量(cm3)25.4
8枚刃 新ダイワ8枚刃新ダイワ
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
サイズ(inch)9刃数(p)8
刈払機用チップソー 新ダイワ刈払機用チップソー新ダイワ
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
4面研磨千鳥刃アサリ付 山林・竹刈りがスムーズ
BL型サイズ(inch)10刃数(p)60
刈払機用チップソー 新ダイワ刈払機用チップソー新ダイワ
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
すくいR形状千鳥刃アサリ付 金属音を大幅低減TRL静音タイプ
TRL型
刈払機用チップソー 新ダイワ刈払機用チップソー新ダイワ
9,798税込10,778
1枚
4日以内出荷
すくいR形状千鳥刃アサリ付
用途山林の下草刈りにもTRL型
刈払機用チップソー 新ダイワ刈払機用チップソー新ダイワ
6,498税込7,148
1枚
4日以内出荷
4面研磨千鳥刃
用途畦草等柔らかい草にTL型
刈払機用チップソー 新ダイワ刈払機用チップソー新ダイワ
9,498税込10,448
1枚
4日以内出荷
すくいR形状千鳥刃
用途幅広い草刈り作業にKL型
定寸切り装置 新ダイワ定寸切り装置新ダイワ
37,980税込41,778
1台ほか
4日以内出荷
LEDハイブリッド投光機 新ダイワLEDハイブリッド投光機新ダイワ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
現場作業から緊急時照明まで幅広く使えるLEDハイブリッド投光機です。現場作業から緊急時の照明まで幅広く使用できます。
付属品収納ケーストラスコ品番369-2225セット内容ランプ本体と三脚幅(mm)350全長(mm)27高さ(mm)870~2100奥行(mm)710電源(V)AC/DC兼用(AC/DCアダプタ)消費電力(W)27、100V:27最大口開き(mm)7.5定格寿命(時間)14保護等級IP44本体寸法(mm)奥行710本体寸法(mm)高さ200電線仕様AC:0.5(mm2)/DC:0.2(mm2)光源色白色本体寸法(mm)幅350明るさ(Lm)3450
バンドソー用ノコ刃 合金 新ダイワバンドソー用ノコ刃 合金新ダイワ
19,980税込21,978
1箱(10本)
当日出荷
信頼の、メーカー純正品です。
用途鋼材・非鉄材。適合機種RB18、RB18-CV材質合金幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1770種類ニューフレックス
エンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型) 新ダイワエンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型)新ダイワ
699,800税込769,780
1台
当日出荷
ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。
用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。トラスコ品番146-4686幅(mm)730高さ(mm)647径(Φmm)溶接棒:2.0~4.0奥行(mm)545電圧(V)単相3線式100/200タンク容量(L)15キャスター装備(ストッパー付き)使用率(%)50使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)64連続運転時間(h)9.0(溶接時)エンジンタイプヤマハ MZ360電流範囲(A)DC30~190出力(kVA)5.0NETIS番号CG-120036-VE
集塵式エンジンカッターブレード付 新ダイワ集塵式エンジンカッターブレード付新ダイワ
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
切り込み深さ150mm 高性能エンジン&エアクリーナーを搭載! レンタル用の耐久性重視設計 業界初12”or14”ブレード装着可能 12”でも14”同様の集塵性能
使用燃料混合燃料50:1最大切込深さ(mm)150乾燥質量(kg)12.6取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800スパークプラグチャンピョンCJ6Y最高使用周速度(m/s)80始動方法リコイル(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.2排気量(cm3)73.5
エンジン刈払機 RM3032-PTD 新ダイワエンジン刈払機 RM3032-PTD新ダイワ
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
タフな薮にも負けない、排気量30cm3の高出力&高トルクモデル。 プロユーザー用に開発された新型エンジンを搭載し、林業・造園プロのハード作業にも対応します。
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、ソケットレンチ、トルクスレンチ、肩掛けバンド質量(kg)5.6レバー形式ツインスロットル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×273×257燃料タンク容量(L)0.71スパークプラグNGK CMR7H-10始動方式リコイルスタータハンドル形状ループハンドル振動3軸合成値(m/s2)4.6排気量(cm3)30.5
エンジン背負式刈払機 RK3023SS-PT 新ダイワエンジン背負式刈払機 RK3023SS-PT新ダイワ
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
背負ったままで手元でリコイル始動ができるセル式に代わる「スナップスタート」モデル。
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、トルクスレンチ、ストラップ、グリスチューブ質量(kg)7.5レバー形式ツインスロットル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2680×300×362燃料タンク容量(L)1.03スパークプラグNGK BPMR8Y始動方式スナップスタートハンドル形状ループハンドル振動3軸合成値(m/s2)2.8排気量(cm3)22.8
エンジン背負式刈払機 RK1121-PT 新ダイワエンジン背負式刈払機 RK1121-PT新ダイワ
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
軽い力で少しづつ数回に分けて引ける蓄力式ソフトスタートを採用。 より簡単・確実にエンジン始動できます。 スマート作業を追求した軽量背負刈払機
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、六角レンチ、ストラップ、グリスチューブ質量(kg)6.2レバー形式ツインスロットル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2678×300×362燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPMR8Y始動方式リコイルスタータハンドル形状ループハンドル振動3軸合成値(m/s2)4.2排気量(cm3)20.9
スタンド 新ダイワスタンド新ダイワ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
一点吊フック 新ダイワ一点吊フック新ダイワ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
平バイスの溝に一点吊りフックをはさみ、締め付けて固定します。
適合機種RB180FV、RB180FV-HA関連資料(0.31MB)
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
用途樹上の枝打ち作業に使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)250外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196乾燥質量(kg)2.3燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタータチェーン形式25AP60E振動3軸合成値(m/s2)4オイルタンク容量(L)0.14排気量(cm3)25
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ(1件のレビュー)
80,980税込89,078
1台
4日以内出荷
もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能 E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)3.9燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式ソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
背負式エンジンブロワ 新ダイワ背負式エンジンブロワ新ダイワ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
圧倒的な大風量モデル 30.3m3/minの大風量を実現。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせますで、清掃作業がはかどります。 クルーズコントロールレバー採用 ハーネスシステム&ベンチレーション機能
用途造園、緑地管理作業に使用燃料混合燃料風量(m3/min)30.3風速(m/s)94.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544乾燥質量(kg)10.6燃料タンク容量(L)2.56スパークプラグNGK CMR7Hキャブレターダイヤフラム始動方式リコイルスタータ排気量(cm3)79.9
ソーラーパネル200W 新ダイワソーラーパネル200W新ダイワ
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
折りたためるので収納に便利!
適合機種SLG2300寸法(mm)充電時:2440×540×25質量(kg)7.2最大出力(W)200収納時寸法(mm)540×580×60充電時間(時間)約12(真夏の晴天時)
ポータブル電源 新ダイワポータブル電源新ダイワ
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適!UPS機能(無停電電源装置)搭載
用途アウトドア・レジャー、DIYや現場作業、災害時の備えとして付属品AC電源ケーブル/12Vシガーソケットケーブル/MC4コネクタケーブル/取扱説明書/保証書幅(mm)574質量(kg)27高さ(mm)259使用温度範囲(℃)-10~45(充電5~40)奥行(mm)369出力【AC100V】コンセント数:3(20A)、定格出力:2000W(USP時1400W)、出力電圧:AC100V、周波数:50/60Hz(周波数自動切替機能付き)【USB-A】ポート数:4、DC定格出力:5V/2.5A・9V/2A・12V/1.5A Max18W、Quick Charge3.0:対応【USB-C】ポート数:2、DC定格出力:5/9/12/15/20V・3A Max60W Power Delivery:対応【DC12V】シガーソケット:DC12V/8A、DC5525:12V/4A定格出力(W)2000バッテリー三元系リチウムバッテリー寿命バッテリーサイクル:1000回(湿度65%以下、25℃)バッテリー容量(Ah)51充電電圧(V)【コンセント】入力電圧:AC100(50/60Hz)、【シガーソケット(DC12V)】入力:DC12/24・5A充電時間(時間)AC:約2/シガーソケット(DC12):約34/ソーラーパネル:約12(※真夏の晴天時、充電時間は日射強度で変わります)波形正弦波保管温度範囲(℃)-20~45入力電力(W)【コンセント】1200バッテリー容量(Wh)2264入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
エンジンヘッジトリマー 新ダイワエンジンヘッジトリマー新ダイワ
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
効率が上がる両刃モデル
タイプ刈刃:両刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2刈り幅(mm)(有効)484乾燥質量(kg)4.6ブレード長さ(mm)580燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式トリガーレバースパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2
LEDハイブリッド投光機 新ダイワLEDハイブリッド投光機新ダイワ
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム。 灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。 場所を選ばず手軽に持ち運べます。 住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適。 3WAY三脚を採用。「ハイポスト」使用なら最大2.1mで使用可能。 そのほかにも、設置場所に困らない「コンパクト」や「安定感重視」 でも使用できます。 付属の収納ケースに収納可能。総質量8kgと軽量なので持ち運びも便利です。
仕様灯具形式:フラットタイプ付属品収納ケース材質アルミニウム電源(V)充電:AC100 or DC12 or ソーラー充電段数三脚:3段消費電力(W)ランプ:9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×350×200 ※収納時保護等級IP44乾燥質量(kg)5.7バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)15ランプの種類LED(高輝度白色)ランプ全光束(Lm)3450充電時間(時間)AC/DC:約7.5 ※充電時間は、AC100VもしくはDC12V電源における満充電までの時間です。ソーラー:約24 ※ソーラー充電は「光の入射角度」や「日差しの強さ」により充電時間は変動します。電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000×3個使用場所屋内外兼用灯数3作業高さ(mm)870~2100 ※ハイポスト仕様(max2100mm)は風速4m以下でご使用ください。電球の種類LED連続点灯時間(時間)最大照度:約2(最小照度:約14)
ガソリンエンジン発電機 新ダイワガソリンエンジン発電機新ダイワ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
土木現場の電源として、耐久性を追求しました。 AVR(自動電圧調整器)を装備し、安定した電気を供給します。 オイル不足時エンジンを自動停止するオイルセンサーを装備しています。
用途建設現場の工具や照明の電源として。仕様オイルアラート付きセット内容スパークプラグレンチ全長(mm)412質量(kg)43全幅(mm)575出力AC100V全高(mm)465燃料レギュラーガソリン始動方式リコイルスタート(デコンプ付き)
ディーゼルエンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型) 2人溶接タイプ 新ダイワディーゼルエンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型) 2人溶接タイプ新ダイワ
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
定格使用率100%で4mm棒を2人同時溶接も可能なハイスペック機を発売しました。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。 電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。 溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 1人/2人溶接自動切替機能を新開発し、1人⇔2人、小⇔大電流の切替を本機まで戻って操作する手間が省けます。
用途現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。 電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 大容量三相電源も装備し、あらゆるニーズに活躍するスーパーウェルダーです。トラスコ品番144-0511セット内容スターターキー、サイドドアキー、ターミナルキャップ、アース棒幅(mm)560質量(kg)357高さ(mm)823奥行(mm)1410電圧(V)三相200タンク容量(L)37キャスター無し使用率(%)100使用燃料軽油騒音値(dB)64/66(50/60Hz)適合溶接棒(mm)2.0~6.0(1人)、2.0~4.0(2人)連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz 使用率50%時)エンジンタイプクボタ D722電流範囲(A)75~320/95~340(1人、50Hz/60Hz)、40~185/50~195(2人、50Hz/60Hz)出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz)NETIS番号CG-120023-VE
LEDバルーン バッテリー投光機 全光タイプ 新ダイワLEDバルーン バッテリー投光機 全光タイプ新ダイワ
999,800税込1,099,780
1台
翌々日出荷
用途工事用照明、イベント用照明、非常用備蓄品に。全長(mm)751質量(kg)70.0摘要無騒音・無排気・無振動高さ(mm)2717~1779電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)240全光束(Lm)28800最高高さ(mm)500(バルーン)縦(mm)751本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)751×492×647横(mm)492ランプの種類LED充電時間(時間)4直径(mm)840(バルーン)明るさ(Lm)28800点灯時間8~16時間連続点灯時間(時間)16
エアクリーナ・キャブレタ部品 エンジンカッター ECL7426S 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品 エンジンカッター ECL7426S新ダイワ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
部品名称エアフイルタSET形状図番13