1,794件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル部品E2135S-1/4 新ダイワハンドル部品E2135S-1/4新ダイワ
56税込62
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.17MB)
リコイルスタータ部品E2135S-1/4 新ダイワリコイルスタータ部品E2135S-1/4新ダイワ
169税込186
1本ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.18MB)
燃料タンク部品EGW160M-I 新ダイワ燃料タンク部品EGW160M-I新ダイワ
82税込90
1本ほか
3日以内出荷
マグネト部品E2125TS-1/4 新ダイワマグネト部品E2125TS-1/4新ダイワ
67税込74
1個
3日以内出荷
平やすり 新ダイワ平やすり新ダイワ
479税込527
1本
翌々日出荷
デプスケージジョンターと一緒に使用します。
エンジン溶接機 新ダイワエンジン溶接機新ダイワ
409,800税込450,780
1台
8日以内出荷
エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%)50仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク質量(kg)96周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647定格電流(A)(発電)35定格出力電流(A)DC170使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)15適合溶接棒(mm)2.0~4.0連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2エンジンメーカーヤマハエンジン形式空冷4サイクルMZ360電流調整範囲(A)DC30~190定格出力(kVA)(発電)3.5騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
アースクリップ 新ダイワアースクリップ新ダイワ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ケーブルセット30M DX 新ダイワケーブルセット30M DX新ダイワ
48,980税込53,878
1セット
当日出荷
チップソーカッター 新ダイワチップソーカッター新ダイワ(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
電流(A)15対応材質鉄工用/樹脂用最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
防塵カッター 新ダイワ防塵カッター新ダイワ
92,980税込102,278
1台
当日出荷
切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 高耐久設計。 歪や錆に強いステンレス製ベッド 折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm) 集塵量がよく見える、透明ダストケース 掃除機と接続可能 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質コンクリート用刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60回転速度(min-1[r.p.m])4300電源(V)単相100電流(A)14.0消費電力(W)1300コード長さ(m)5.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267付属品ダイヤモンドブレード質量(kg)4.2トラスコ品番824-7952
小型切断機 新ダイワ小型切断機新ダイワ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60回転速度(min-1[r.p.m])3600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321付属品レジノイド砥石周波数(Hz)50/60砥石周速度(m/min)3450砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径25.4質量(kg)14.0トラスコ品番116-9548
エアクリーナ・キャブレタ部品エンジンブロワEB781 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品エンジンブロワEB781新ダイワ
71税込78
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.2MB)
ファンケース部品エンジンブロワEBV262S 新ダイワファンケース部品エンジンブロワEBV262S新ダイワ
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.2MB)
本体部品 防塵カッター B11N-F 新ダイワ本体部品 防塵カッター B11N-F新ダイワ
64税込70
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
本体部品 ライトカッター L150 新ダイワ本体部品 ライトカッター L150新ダイワ
64税込70
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
図3部品 ECD488 エンジンカッター 新ダイワ図3部品 ECD488 エンジンカッター新ダイワ
70税込77
1個
4日以内出荷
ハンドル部品 エンジンカッター ECD7412S 新ダイワハンドル部品 エンジンカッター ECD7412S新ダイワ
70税込77
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インバータ発電機 新ダイワインバータ発電機新ダイワ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電バッテリー充電専用出力付(DC12V)超低騒音オイルセンサー付
その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86
エンジン刈払機 RM3127-2TD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-2TD新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.5(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.7ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×563×413排気量(cm3)25.4
バッテリー溶接機 新ダイワバッテリー溶接機新ダイワ
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
本数アップ/特性アップの2モード機能」搭載(電源併用時)。本数アップモード:溶接可能本数を重視する場合/特性アップモード:溶接特性を重視する場合軽天・設備工事から鉄工所での出張工事まで、幅広い用途に使えます。電源事情の悪い現場や溶接ケーブル延長などの電圧低下に対応しています。充電能力が低下した長期放置バッテリー(放置期間:半年から約1年)もマイコンが自動的に判別し最適な充電を行います。充電状態を感知して自動的に補充電を行います。電源を入れたままでも過充電の心配がありません。
寸法(mm)長さ578×幅413×高さ544使用率(%)溶接:20~40冷却方式強制空冷適合溶接棒(mm)2.0~4.0電流調整範囲(A)【溶接】本数アップ:150/特性アップ:80・140・170(切替)充電方式定電流定電圧充電方式
刈払機 新ダイワ刈払機新ダイワ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1燃料タンク容量(L)0.41スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)操作桿:高強度アルミ適合バンド(付属)シングルバンド排気量(cm3)20.9
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワEB3026 新ダイワリコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワEB3026新ダイワ
56税込62
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
燃料タンク部品SSR2201-2T 新ダイワ燃料タンク部品SSR2201-2T新ダイワ(1件のレビュー)
56税込62
1本ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.12MB)
エアクリーナ・キャブレタ部品SSR2500-2T 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品SSR2500-2T新ダイワ
71税込78
1個ほか
3日以内出荷
エアクリーナ・キャブレタ部品SSR2500-PT 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品SSR2500-PT新ダイワ
71税込78
1個ほか
3日以内出荷
ギヤケース・安全カバー部品SSR2201-PT 新ダイワギヤケース・安全カバー部品SSR2201-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
エアクリーナ・キャブレタ部品RM3032-PTD 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品RM3032-PTD新ダイワ
99税込109
1本ほか
3日以内出荷
シリンダ・ピストン・クランクシャフト部品SSR2201-2T 新ダイワシリンダ・ピストン・クランクシャフト部品SSR2201-2T新ダイワ
56税込62
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ギヤケース・安全カバー部品RM3032-2WD 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3032-2WD新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.17MB)
エアクリーナ・キャブレタ部品SSR2603-PT 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品SSR2603-PT新ダイワ
149税込164
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.17MB)
スロットル部品RM3027-2TD 新ダイワスロットル部品RM3027-2TD新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
燃料タンク部品RM3027-2TD 新ダイワ燃料タンク部品RM3027-2TD新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.12MB)