1,794件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータガスエンジン発電機 新ダイワインバータガスエンジン発電機新ダイワ(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。 コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。 燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60トラスコ品番206-0015質量(kg)20使用温度範囲(℃)-10~40燃料LPG(プロパンガス)定格電流(A)9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN力率1定格出力(kVA)0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000騒音値(dB(A)/7m)60
インバータガスエンジン発電機 新ダイワインバータガスエンジン発電機新ダイワ
159,800税込175,780
1台
当日出荷
手軽なカセットガスボンベ(ブタンガス×2本)で、約1時間の連続運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。(※別売の並列ケーブルが必要です。)
定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60トラスコ品番206-0014質量(kg)22使用温度範囲(℃)10~40燃料LPG(ブタンガス)定格電流(A)9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390連続運転時間(h)約1(ボンベ 250g×2本)エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN力率1定格出力(kVA)0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000騒音値(dB(A)/7m)60
エンジンブロワ ハンディタイプ 新ダイワエンジンブロワ ハンディタイプ新ダイワ(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
風量(m3/min)12.8最大風速(m/s)76.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD乾燥質量(kg)3.6燃料タンク容量(L)0.55スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグBPMR8Y始動方式リコイルスタータ排気量(cm3)25.4
オールラウンドソー 新ダイワオールラウンドソー新ダイワ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
スパークプラグBPM8Y仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス形状先端交換式スプロケットノーズ質量(kg)4.8排気量(mL)50.2使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×250×290燃料タンク容量(L)0.49オイルタンク(L)0.28始動方式softスタート振動3軸合成値(m/s2)6.4
エンジン草刈機 背負い式 新ダイワエンジン草刈機 背負い式新ダイワ(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載 +20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ材質操作桿:高強度アルミ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360草刈刃(Φmm)255使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Yエンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)振動3軸合成値(m/s2)3
高枝プルーナ 新ダイワ高枝プルーナ新ダイワ
85,980税込94,578
1台
当日出荷
約3.5mまでの高所の枝落しに。
質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.572×227×238排気量(mL)22.8使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1チェンタイプ90PX-39E燃料タンク容量(L)0.51スロットル方式トリガーレバースパークプラグNGK BPMR8Y始動方式softスタート最大切断径(Φmm)250
エンジン高圧洗浄機 新ダイワエンジン高圧洗浄機新ダイワ
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
現場移動に便利な車輪付 アンローダーバルブ、リコイルスタータ 圧力計付き エアー抜き(手動) ワンタッチカプラ(両側)
用途屋根・外壁等の塗装前処理やビル受水槽など吐出圧力(MPa)14.7吐出量(L/min)12質量(kg)32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)4.5連続運転時間(h)2.7エンジンメーカーヤマハMX200エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ吐出ホース3/8"×30m排気量(L)0.192吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
混合容器 新ダイワ混合容器新ダイワ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
2サイクルオイルとガソリンを別々に量ることができ、手を汚さず簡単に混合燃料を作れます。
容量(L)5危険物の類別非危険物
ナイロンカッター 新ダイワナイロンカッター新ダイワ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
軽量コンパクト
品名DS-3
30枚笹刃専用研磨機 新ダイワ30枚笹刃専用研磨機新ダイワ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
エンジン溶接機 新ダイワエンジン溶接機新ダイワ(1件のレビュー)
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
小型・軽量 ハイパワー溶接機
使用率(%)50仕様周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オイルセンサー付質量(kg)79周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)689×498×625定格電流(A)(発電)32定格出力電流(A)DC145使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)12適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)(溶接)約6.7、(発電)約4.6エンジンメーカーヤマハエンジン形式MZ300電流調整範囲(A)DC30~160定格出力(kVA)(発電)3.2騒音値(dB(A)/7m)59.0[LwA87]アズワン品番64-8500-05
オートストップ用スイッチ 新ダイワオートストップ用スイッチ新ダイワ
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ケーブルジョイント 新ダイワケーブルジョイント新ダイワ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ホルダークリップ 新ダイワホルダークリップ新ダイワ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
エンジンブロア 新ダイワエンジンブロア新ダイワ(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
風量(m3/min)(平均)10最大風速(m/s)63.9仕様フラットノズル付き質量(kg)約3.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330排気量(mL)21.1使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1乾燥質量(kg)3.1燃料タンク容量(L)0.6スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグBPMR6A始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
配管・設備工事に最適です 無段過重調整
ノコ刃周速(m/min)43、53最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(角90°)(mm)95最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4コード長さ(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355付属品ブレードNF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス本体質量(kg)20ノコ刃長さ(mm)1260トラスコ品番852-2745
防じんカッター 新ダイワ防じんカッター新ダイワ
52,980税込58,278
1台
当日出荷
アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。
対応材質鉄工用刃物外径(mm)112刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)21回転速度(min-1[r.p.m])7600電源(V)単相100電流(A)6.5消費電力(W)630コード長さ(m)2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164付属品鉄工用チップソー質量(kg)2.7トラスコ品番120-2707
【部品】リコイルスタータ部品HT2210S-600B 新ダイワ【部品】リコイルスタータ部品HT2210S-600B新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.13
【部品】リコイルスタータ部品HT2211S-750HB 新ダイワ【部品】リコイルスタータ部品HT2211S-750HB新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.9
【部品】リコイルスタータ部品RM1027-2TD 新ダイワ【部品】リコイルスタータ部品RM1027-2TD新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
【部品】リコイルスタータ部品エンジンブロワEB221S 新ダイワ【部品】リコイルスタータ部品エンジンブロワEB221S新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.6
コントロールボックス部品インバーター発電機IEG1600M-Y(製造番号00019873-) 新ダイワコントロールボックス部品インバーター発電機IEG1600M-Y(製造番号00019873-)新ダイワ
719税込791
1個
翌々日出荷
部品名称ストップスイッチアッセンブリ形状図番13
背負フレーム部品エンジンブロワEB781 新ダイワ背負フレーム部品エンジンブロワEB781新ダイワ
99税込109
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.2MB)
スロットル部品エンジンブロワEB3026 新ダイワスロットル部品エンジンブロワEB3026新ダイワ
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.23MB)
マフラ部品エンジンブロワEB263 新ダイワマフラ部品エンジンブロワEB263新ダイワ
99税込109
1本ほか
翌々日出荷
関連資料(0.17MB)
ファンケース部品エンジンブロワEB221S 新ダイワファンケース部品エンジンブロワEB221S新ダイワ
119税込131
1本ほか
翌々日出荷
関連資料(0.17MB)
シリンダ・クランク室・ピストン部品エンジンブロワEBV262S 新ダイワシリンダ・クランク室・ピストン部品エンジンブロワEBV262S新ダイワ
71税込78
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.21MB)
スロットル部品エンジンブロワEB3083 新ダイワスロットル部品エンジンブロワEB3083新ダイワ
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.21MB)
燃料タンク部品エンジンブロワEBV262S 新ダイワ燃料タンク部品エンジンブロワEBV262S新ダイワ
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.12MB)
マグネト部品エンジンブロワEB781 新ダイワマグネト部品エンジンブロワEB781新ダイワ
129税込142
1個
翌々日出荷
関連資料(0.14MB)
スロットル部品エンジンブロワEB781 新ダイワスロットル部品エンジンブロワEB781新ダイワ
71税込78
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.2MB)
シリンダ・ピストン・クランクシャフトRK2030-PT 新ダイワシリンダ・ピストン・クランクシャフトRK2030-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.21MB)
ギヤケース・安全カバーRK2030-PT 新ダイワギヤケース・安全カバーRK2030-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.16MB)
燃料タンク部品RK1121-PT 新ダイワ燃料タンク部品RK1121-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.19MB)
操作桿・ハンドルRK3026SS-PT 新ダイワ操作桿・ハンドルRK3026SS-PT新ダイワ
71税込78
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.18MB)
燃料タンク部品RK3026-PT 新ダイワ燃料タンク部品RK3026-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.17MB)
背負フレームRK3026SS-PT 新ダイワ背負フレームRK3026SS-PT新ダイワ
56税込62
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.18MB)
燃料タンク部品RK3026-BW 新ダイワ燃料タンク部品RK3026-BW新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.17MB)
リコイルスタータ・プーリ部品RK3026-PT 新ダイワリコイルスタータ・プーリ部品RK3026-PT新ダイワ
71税込78
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.17MB)