172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新ダイワインバーター発電機
エコ商品
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ エコノミーコントロール付
定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)9 仕様OHVエンジンオイル不足警告非常停止周波数切替リコイルスタータ方式国内排出ガス自主規制適合低騒音 質量(kg)29 定格電流(A)25 使用燃料無鉛ガゾリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425 連続運転時間(h)6.2[13.5] 力率1 定格出力(kVA)2.5 グリーン購入法適合
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

新ダイワ防音型インバーター発電機
エコ商品
軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)8.4 仕様エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付 トラスコ品番419-8417 種別セルスタータ・リコイルスタータ併用式 全長(mm)680 質量(kg)61 全幅(mm)445 全高(mm)555 騒音値(dB)56~62 連続運転時間(h)7.9~20 交流定格出力(kVA)100V-2.8(50/60Hz) グリーン購入法適合
1台
349,800 税込384,780
当日出荷

商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気です。持ち運びやすいスリムなボディーです。同機種2台並列運転により3.0kVA出力機能付です。OHVエンジンを搭載しています。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。
用途パソコンや電子制御工具に。 タンク容量(L)4.2 仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコノミーコントロール付 トラスコ品番374-9886 種別リコイルスタータ 全長(mm)490 質量(kg)20 全幅(mm)280 全高(mm)455 騒音値(dB)51.5~61 連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)10.5~4.2 交流定格出力(kVA)100V-1.6(50/60Hz) グリーン購入法適合 直流定格出力(A)12V-8
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷













1個ほか
199 税込219
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)






1個ほか
199 税込219
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷












1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷