カテゴリ

  • エンジン工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • モノタロウ(1)
  • クラレプラスチックス(1)
  • ニッサン(25)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
  • フジモリ産業(3)
  • オリエント(1)
  • TRUSCO(5)
  • エスコ(2)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 扶桑精機(22)
  • SMC(20)
  • UDトラックス(15)
  • いすゞ自動車(13)
  • アーマフレックス(6)
  • エスアンドエスサイクル(6)
  • スバル(4)
  • BOHLENDER(3)
  • アラム(2)
  • KH(基陽)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアダクト ホース」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負式エンジンブロワ 新ダイワ背負式エンジンブロワ新ダイワ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
背負い心地が向上した驚異の最大風量モデル!風量23.9m3/minの大風量モデル。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせるハイパワーエンジンを搭載しています。背負バンドには防水シートを採用し、汗を吸収しにくい構造とし、防臭効果が期待できます。背当てには通気性に優れたベンチレーション機能とクッションを搭載し、長時間の作業でも快適に使用できます。噴管格納ベルトを装備し、コンパクトに収納が可能。現場への持ち運びに便利です。他のモデルでも評価の高い、クルーズコントロールレバーを採用。スロットルポジションレバーでもエンジンの回転調整が可能となり、常にトリガーを握る必要はありません。二重構造のエアクリーナを採用。メインフィルタには吸塵効率を損なわない蛇腹式フィルタを搭載することで、過酷な粉塵からエンジン内部への侵入をシャットアウトします。
付属品噴管、バンド、胸ベルト、ソケットレンチ、Lレンチツール本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×519×487使用燃料2サイクル混合燃料(50:1)風量(m3/min)23.9乾燥質量(kg)10.5燃料タンク容量(L)1.98スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグCMR7Hエンジン形式リコイルスタータ最大風速(m/s)108.9エンジン総排気量(cm3)79.9
分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター 新ダイワ分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター新ダイワ
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!キックバック発生時にブレードを強制停止!慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)、集塵ホース2m、ダストバッグ、エアダクト方式(燃料と潤滑)分離潤滑外径(Φmm)使用ブレード:320使用燃料レギュラーガソリン最大切込深さ(mm)130乾燥質量(kg)本体13.4取付内径(Φmm)ブレード:30.5エンジンタイプ空冷2サイクルタンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640ブレード慣性機械ブレーキ外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体692×285×456始動方式リコイル(ソフトスタート)検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)使用スパークプラグ:CJ6Y振動3軸合成値(m/s2)4.8排気量(cm3)73.5
集塵式エンジンカッターブレード付 新ダイワ集塵式エンジンカッターブレード付新ダイワ
299,800税込329,780
1台
翌日出荷から4日以内出荷
切り込み深さ150mm 高性能エンジン&エアクリーナーを搭載! レンタル用の耐久性重視設計 業界初12”or14”ブレード装着可能 12”でも14”同様の集塵性能
使用燃料混合燃料50:1最大切込深さ(mm)150乾燥質量(kg)12.6取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800スパークプラグチャンピョンCJ6Y最高使用周速度(m/s)80始動方法リコイル(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.2排気量(cm3)73.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら