圧倒的な大風量モデル登場!
クルーズコントロールレバー・撥水ハーネス・大容量燃料タンク・大型エアクリーナ搭載
付属品フレキシブルパイプ、元噴管、直噴管、先噴管、バンド、クリップ付バンド、断風板、胸ベルト(2本)、バックル、ソケットレンチ(13×16)、Lレンチツール
使用燃料2サイクル混合燃料
風量(m3/min)30.3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544
乾燥質量(kg)10.6
燃料タンク容量(L)2.56
スパークプラグNGK CMR7H
始動方式リコイルスタート
最大風速(m/s)94.5
排気量(cm3)79.9
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
軽量で大風量に加え、両手で持てる「サブハンドル」も標準装備。先端に「金具」を装着し、耐久性も向上
粉塵などの侵入を防ぐ2重構造のエアクリーナと、耐摩耗性に優れるシリンダを採用し、ハード作業もこなせる耐久性を備えました
付属品元噴管、丸噴管、平形噴管、リヤハンドル、ソケットレンチ(13×19)、Lレンチツール
使用燃料2サイクル混合燃料
風量(m3/min)12.9
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355
乾燥質量(kg)3.8
燃料タンク容量(L)0.6
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式リコイルスタート
最大風速(m/s)76.7
排気量(cm3)25.4
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
背負い心地が向上した驚異の最大風量モデル!。風量23.9m3/minの大風量モデル。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせるハイパワーエンジンを搭載しています。背負バンドには防水シートを採用し、汗を吸収しにくい構造とし、防臭効果が期待できます。背当てには通気性に優れたベンチレーション機能とクッションを搭載し、長時間の作業でも快適に使用できます。噴管格納ベルトを装備し、コンパクトに収納が可能。現場への持ち運びに便利です。他のモデルでも評価の高い、クルーズコントロールレバーを採用。スロットルポジションレバーでもエンジンの回転調整が可能となり、常にトリガーを握る必要はありません。二重構造のエアクリーナを採用。メインフィルタには吸塵効率を損なわない蛇腹式フィルタを搭載することで、過酷な粉塵からエンジン内部への侵入をシャットアウトします。
付属品噴管、バンド、胸ベルト、ソケットレンチ、Lレンチツール
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×519×487
使用燃料2サイクル混合燃料(50:1)
風量(m3/min)23.9
乾燥質量(kg)10.5
燃料タンク容量(L)1.98
スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグCMR7H
エンジン形式リコイルスタータ
最大風速(m/s)108.9
エンジン総排気量(cm3)79.9
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
混合燃料の準備が不要です。
ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。
混合比によるエンジントラブルを回避できます。
残量が一目で判る!半透明のタンクです。
過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。
信頼の長期保証です。
プロユーザー様も2年保証です。
残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機
トラスコ品番176-8558
セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)
幅(mm)285
質量(kg)13.1
高さ(mm)474
奥行(mm)744
排気量(mL)73.5
始動方式リコイル(ソフトスタート)
切断深さ(mm)130
ブレード径(Φmm)30.5
ブレードサイズ(mm)320
1台
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
混合燃料の準備が不要です。
ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。
混合比によるエンジントラブルを回避できます。
残量が一目で判る!半透明のタンクです。
過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。
信頼の長期保証です。
プロユーザー様も2年保証です。
残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機
トラスコ品番176-8462
セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)
幅(mm)285
質量(kg)13.1
高さ(mm)474
奥行(mm)744
排気量(mL)73.5
始動方式リコイル(ソフトスタート)
切断深さ(mm)130
ブレード径(Φmm)30.5
ブレードサイズ(mm)320
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
関連キーワード