「エンジン回転数」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。
用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。
トラスコ品番146-4686
幅(mm)730
高さ(mm)647
径(Φmm)溶接棒:2.0~4.0
奥行(mm)545
電圧(V)単相3線式100/200
タンク容量(L)15
キャスター装備(ストッパー付き)
使用率(%)50
使用燃料レギュラーガソリン
騒音値(dB)64
連続運転時間(h)9.0(溶接時)
エンジンタイプヤマハ MZ360
電流範囲(A)DC30~190
出力(kVA)5.0
NETIS番号CG-120036-VE
1台
¥699,800
税込¥769,780
当日出荷
切り込み深さ150mm
高性能エンジン&エアクリーナーを搭載!
レンタル用の耐久性重視設計
業界初12”or14”ブレード装着可能
12”でも14”同様の集塵性能
使用燃料混合燃料50:1
最大切込深さ(mm)150
乾燥質量(kg)12.6
取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5
燃料タンク容量(L)0.7
エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800
スパークプラグチャンピョンCJ6Y
最高使用周速度(m/s)80
始動方法リコイル(ソフトスタート)
振動3軸合成値(m/s2)4.2
排気量(cm3)73.5
過酷な作業環境からエンジンを守る、高性能エアクリーナー搭載!
減速比2.57
使用燃料混合燃料
エンジン部総排気量(mL)73.5
燃料タンク容量(L)0.7
エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600
スパークプラグチャンピオンCJ6Y
始動方式リコイル(ソフトスタート)
駆動方式Vリブドベルト
プロユーザーはもちろん、リース・レンタル機としての耐久性も重視した設計!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で
減速比3.56
外径×内径(Φmm)320×30.5
使用燃料混合燃料
エンジン部総排気量(mL)73.5
最大切込深さ(mm)130
燃料タンク容量(L)0.7
エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600
スパークプラグチャンピオンCJ6Y
始動方式リコイル(ソフトスタート)
駆動方式Vリブドベルト
関連キーワード