「カプラ20型」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機動性に優れた高圧洗浄機です。現場移動に便利な車輪付タイプです。アンローダーバルブ、リコイルスターター
用途土木建設機械・工事車両の泥汚れなどの洗浄/外壁などの洗浄作業/道路・側溝などの洗浄作業
付属品給水ホース(1/2"×3m)吸水ストレーナ付(円盤型#30)/余水ホース(3/8"×20m)/吐水ホース(3/8"×20m)カプラ付/噴射ガスRL30-200V
燃料レギュラーガソリン
方式エアー抜き:手動、調圧:アンローダーバルブ
吐出量(L/min)20
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890
吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)
乾燥質量(kg)32
燃料タンク容量(L)3.9
連続運転時間(h)定格:1.7
エンジンメーカー名称:ヤマハMX200
始動方式リコイルスターター
排気量(L)0.192
潤滑油SAE10W-30(SH級以上)/0.3L、SAE10W-30(SH級以上)/0.6L
エンジン型式空冷4サイクルOHV
出力(kW/min-1)連続定格出力:3.5/3600
圧力計あり
1台
¥278,900
税込¥306,790
翌々日出荷
関連キーワード