発電機兼用の49kg、軽量タイプ。
発電定格出力1.8kVA{単相100V(50/60Hz)
仕様オイルセンサー
周波数(Hz)(発電)50/60
定格電圧(V)(発電)単相100
定格電流(A)18
定格出力電流(A)(溶接)DC130
乾燥質量(kg)49
力率(発電)1
電流調整範囲(A)(溶接)DC45~DC135
定格出力(kVA)1.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)580×427×460
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
49kgの軽量溶接機。
交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz)
無段階ダイヤル式電流調整。
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1[5.6]/3600
騒音値(dB(A)/7m)68
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相100
エンジン形式ホンダ空冷4サイクルGX200
機能周波数切替、リコイル、スローダウン
連続運転時間(h)溶接:7.0発電:5.0
定格電流(A)18
定格出力(kVA)1.8
定格出力電流(A)DC130
定格使用率(%)40
電流調整範囲(A)DC40~135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×427×460
燃料無鉛ガソリン
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
燃料タンク容量(L)8.4
トラスコ品番758-7872
超軽量34kg。(溶接専用機)。現場移動に便利な小型・軽量タイプです。
仕様●エンジン名称:ホンダ空冷4サイクルGX200●エンジン定格出力(kW/min-1):4.1/3600●騒音値{dB(A)/7m}[音響パワーレベルdB]:69
寸法(mm)長さ520×幅390×高さ406
定格出力電流(A)溶接:DC120
使用率(%)溶接:40
使用燃料レギュラーガソリン
燃料消費量(L/h)1.20(溶接定格負荷、使用率40%において)
機能リコイル
乾燥質量(kg)34
燃料タンク容量(L)3.6
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
連続運転時間(h)溶接:約3.0
電流調整範囲(A)溶接:DC40~130
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
土木現場の電源として、耐久性を追求しました。
AVR(自動電圧調整器)を装備し、安定した電気を供給します。
オイル不足時エンジンを自動停止するオイルセンサーを装備しています。
用途建設現場の工具や照明の電源として。
仕様オイルアラート付き
セット内容スパークプラグレンチ
全長(mm)412
質量(kg)43
全幅(mm)575
出力AC100V
タンク容量(L)8.3
全高(mm)465
燃料レギュラーガソリン
始動方式リコイルスタート(デコンプ付き)
現場移動に便利な小型・軽量タイプ
エンジンスタータ&バッテリー充電機能付
使用率(%)40
定格出力電流(A)(溶接)DC120
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)34.5
燃料タンク容量(L)3.6
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
電流調整範囲(A)(溶接)DC40~DC130
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)520×390×406
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
現場作業用電源のほか非常時にも役立つインバータ発電機。
機動性とメンテナンス性に優れた1.8kVAポータブルタイプ。
起動電力の大きい機器の使用に適したブースト機能。
定格電圧(V)【直流】100、【交流】12
定格周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)4.7(赤レベル)
全長(mm)555
形式多極回転界磁形型
全幅(mm)300
全高(mm)470
定格電流(A)【直流】18、【交流】3
使用燃料レギュラーガソリン
連続使用時間(時間)約4.2(10.5※エコ運転時)(赤レベル)
乾燥質量(kg)25
エンジン形式空冷4サイクルガソリンOHVエンジン
始動方式リコイル式
電圧調整方式インバータ式
力率1
騒音レベル(dB(A))92(LwA)、57~95(7m※1/4負荷~定格負荷)
過電流保護【交流】交流プロテクター、【直流】直流プロテクター
定格出力(kVA)1.8
エンジン総排気量(cm3)79
コンセント【交流】15A×2個(合計18Aまで)、【直流】1個(ソケット型)
グリーン購入法適合
エンジンオイル量(L)0.4(規定)
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能)
5.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機
始動時に便利なオートチョーク付
電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付
積算運転時間をデジタル表示
電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100
周波数(Hz)50
燃料タンク容量(L)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565
定格電流(A)14.4(三相200V)、15.0×2(単相100V)
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)94
連続運転時間(h)約9.0
エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360
力率0.8(三相)、1.0(単相)
定格出力(kVA)5.0(三相200V)、1.5×2(単相100V)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.5/3000
騒音値(dB(A)/7m)71
音響パワーレベル(dB)96.5
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能)
6.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機
始動時に便利なオートチョーク付
電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付
積算運転時間をデジタル表示
電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100
周波数(Hz)60
燃料タンク容量(L)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565
定格電流(A)17.3(三相200V)、15.0×2(単相100V)
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)94
連続運転時間(h)約7.5
エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360
力率0.8(三相)、1.0(単相)
定格出力(kVA)6..0(三相200V)、1.5×2(単相100V)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)7.3/3600
騒音値(dB(A)/7m)74.5
音響パワーレベル(dB)100
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
1人で持ち運べる軽量29.5kg
「大型燃料タンク」と「エコ発電」の組合せで最長17.6時間(※)の連続運転が可能米(※1/4負荷時)
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
低騒音
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)11.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)488×417×467
乾燥質量(kg)29.5
定格出力(kVA)2.5
定格電流(A)25
力率1
エンジン形式EX17DK
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.9/3600
使用燃料レギュラーガソリン
連続使用時間(時間)約7.3[17.6]
音圧レベル(dB)Laeq/7m:63~71(A)、LwA:93
グリーン購入法適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気です。持ち運びやすいスリムなボディーです。同機種2台並列運転により3.0kVA出力機能付です。OHVエンジンを搭載しています。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。
用途パソコンや電子制御工具に。
タンク容量(L)4.2
仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコノミーコントロール付
トラスコ品番374-9886
種別リコイルスタータ
全長(mm)490
質量(kg)20
全幅(mm)280
全高(mm)455
騒音値(dB)51.5~61
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)10.5~4.2
交流定格出力(kVA)100V-1.6(50/60Hz)
グリーン購入法適合
直流定格出力(A)12V-8
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。
コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。
燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。
2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
トラスコ品番206-0015
質量(kg)20
使用温度範囲(℃)-10~40
燃料LPG(プロパンガス)
定格電流(A)9
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390
連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)
エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN
力率1
定格出力(kVA)0.9
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000
騒音値(dB(A)/7m)60
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
低騒音・低燃費のエコ発電機能付です。
並列キット(別売)で並列運転も可能です。
用途レジャー・アウトドアから業務用まで
仕様周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ
トラスコ品番830-3951
全長(mm)547
質量(kg)56
使用温度範囲(℃)-10~40
全幅(mm)490
全高(mm)618
燃料プロパンガス
騒音値(dB)83
連続運転時間(h)約10(エコ運転時)
交流定格出力(kVA)(100V)2.2
直流定格出力(A)(12V)8.3
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
定格電圧(V)発電機:単層100
周波数(Hz)発電機:50、60
燃料タンク容量(L)9
定格電流(A)発電機:25
使用燃料ガソリン
騒音値(dB)60~67
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425
乾燥質量(kg)29
連続運転時間(h)6.2[13.5]
力率発電機:1
装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル
定格出力(kVA)発電機:2.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3(4.5)/3600
エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ50
グリーン購入法適合
1個
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
定格電圧(V)発電機:単層100
周波数(Hz)発電機:50、60
使用燃料ガソリン
力率発電機:1
オートチョーク。
出力切替スイッチ(単相100V・単相100/200V同時出力)。
定格電圧(V)単相100、単相100/200
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)17
トラスコ品番758-7911
質量(kg)97
使用燃料ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×616×692
乾燥質量(kg)97
連続運転時間(h)5
エンジン形式ヤマハ空冷4サイクル
力率1.0
定格出力(kVA)5.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.6/3400
定格電流(A)(50/60Hz)55/27.5
音響パワーレベル(dB)93
1台
¥579,800
税込¥637,780
当日出荷
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)8.4
仕様エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付
トラスコ品番419-8417
種別セルスタータ・リコイルスタータ併用式
全長(mm)680
質量(kg)61
全幅(mm)445
全高(mm)555
騒音値(dB)56~62
連続運転時間(h)7.9~20
交流定格出力(kVA)100V-2.8(50/60Hz)
グリーン購入法適合
1台
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ
エコノミーコントロール付
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)9
仕様OHVエンジンオイル不足警告非常停止周波数切替リコイルスタータ方式国内排出ガス自主規制適合低騒音
質量(kg)29
定格電流(A)25
使用燃料無鉛ガゾリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425
連続運転時間(h)6.2[13.5]
力率1
定格出力(kVA)2.5
グリーン購入法適合
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
2サイクルオイルとガソリンを別々に量ることができ、手を汚さず簡単に混合燃料を作れます。
容量(L)5
危険物の類別非危険物
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
混合燃料の準備が不要です。
ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。
混合比によるエンジントラブルを回避できます。
残量が一目で判る!半透明のタンクです。
過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。
信頼の長期保証です。
プロユーザー様も2年保証です。
残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に
セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)
幅(mm)248
ブレード径(Φmm)30.5
排気量(mL)73.5
始動方式リコイル(ソフトスタート)
仕様分離潤滑式エンジンカッター
混合燃料の準備が不要です。
ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。
混合比によるエンジントラブルを回避できます。
残量が一目で判る!半透明のタンクです。
過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。
信頼の長期保証です。
プロユーザー様も2年保証です。
残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に
セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)
幅(mm)248
ブレード径(Φmm)30.5
排気量(mL)73.5
始動方式リコイル(ソフトスタート)
仕様分離潤滑式エンジンカッター
混合燃料の準備が不要です。
ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。
混合比によるエンジントラブルを回避できます。
残量が一目で判る!半透明のタンクです。
過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。
信頼の長期保証です。
プロユーザー様も2年保証です。
残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機
トラスコ品番176-8558
セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)
幅(mm)285
質量(kg)13.1
高さ(mm)474
奥行(mm)744
排気量(mL)73.5
始動方式リコイル(ソフトスタート)
切断深さ(mm)130
ブレード径(Φmm)30.5
ブレードサイズ(mm)320
1台
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
混合燃料の準備が不要です。
ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。
混合比によるエンジントラブルを回避できます。
残量が一目で判る!半透明のタンクです。
過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。
信頼の長期保証です。
プロユーザー様も2年保証です。
残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機
トラスコ品番176-8462
セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)
幅(mm)285
質量(kg)13.1
高さ(mm)474
奥行(mm)744
排気量(mL)73.5
始動方式リコイル(ソフトスタート)
切断深さ(mm)130
ブレード径(Φmm)30.5
ブレードサイズ(mm)320
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
軽量で大風量
お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)12.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
乾燥質量(kg)(本体)3.6
燃料タンク容量(L)0.55
スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグBPMR8Y
ブロワ最大風量(m3/min)76.2
始動方式リコイルスタータ
排気量(cm3)25.4
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25
質量(kg)2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグCMR7H
始動方式Softスタート
振動3軸合成値(m/s2)4
オイル量(L)0.14
風量(m3/min)(平均)10
最大風速(m/s)63.9
仕様フラットノズル付き
質量(kg)約3.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330
排気量(mL)21.1
使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1
乾燥質量(kg)3.1
燃料タンク容量(L)0.6
スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグBPMR6A
始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%)50
仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク
質量(kg)96
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647
定格電流(A)(発電)35
定格出力電流(A)DC170
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)15
適合溶接棒(mm)2.0~4.0
連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2
エンジンメーカーヤマハ
エンジン形式空冷4サイクルMZ360
電流調整範囲(A)DC30~190
定格出力(kVA)(発電)3.5
騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
1台
¥409,800
税込¥450,780
3日以内出荷
使用率(%)50
トラスコ品番758-7881
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相100
出力電流(A)DC120(溶接)、28(発電)
使用燃料ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562
乾燥質量(kg)61
燃料タンク容量(L)10
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
連続運転時間(h)7.0(溶接)、5.0(発電)
エンジン形式ヤマハMZ200
力率1.0
電流調整範囲(A)DC45~135(溶接)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)59
定格出力(kVA)2.8
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
小型・軽量 ハイパワー溶接機
使用率(%)50
仕様周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オイルセンサー付
質量(kg)79
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)689×498×625
定格電流(A)(発電)32
定格出力電流(A)DC145
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)12
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
連続運転時間(h)(溶接)約6.7、(発電)約4.6
エンジンメーカーヤマハ
エンジン形式MZ300
電流調整範囲(A)DC30~160
定格出力(kVA)(発電)3.2
騒音値(dB(A)/7m)59.0[LwA87]
アズワン品番64-8500-05
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230
使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1
燃料タンク容量(L)0.41
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)
操作桿:高強度アルミ
適合バンド(付属)シングルバンド
排気量(cm3)20.9
タイプ刈刃:片刃
使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
刃厚(mm)2
燃料タンク容量(L)0.39
スロットル方式固定スロットル
スパークプラグBPM8Y
始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)
電源タイプエンジン式
混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
排気量(cm3)21.2
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
+20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
材質操作桿:高強度アルミ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
振動3軸合成値(m/s2)3
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
約3.5mまでの高所の枝落しに。
質量(kg)4.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.572×227×238
排気量(mL)22.8
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
チェンタイプ90PX-39E
燃料タンク容量(L)0.51
スロットル方式トリガーレバー
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式softスタート
最大切断径(Φmm)250
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。
用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。
トラスコ品番146-4686
幅(mm)730
高さ(mm)647
径(Φmm)溶接棒:2.0~4.0
奥行(mm)545
電圧(V)単相3線式100/200
タンク容量(L)15
キャスター装備(ストッパー付き)
使用率(%)50
使用燃料レギュラーガソリン
騒音値(dB)64
連続運転時間(h)9.0(溶接時)
エンジンタイプヤマハ MZ360
電流範囲(A)DC30~190
出力(kVA)5.0
NETIS番号CG-120036-VE
1台
¥699,800
税込¥769,780
当日出荷
効率が上がる両刃モデル
タイプ刈刃:両刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190
使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
刃厚(mm)2
刈り幅(mm)(有効)484
乾燥質量(kg)4.6
ブレード長さ(mm)580
燃料タンク容量(L)0.39
スロットル方式トリガーレバー
スパークプラグBPM8Y
始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)
電源タイプエンジン式
混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
排気量(cm3)21.2
1台
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
スパークプラグBPM8Y
仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス
形状先端交換式スプロケットノーズ
質量(kg)4.8
排気量(mL)50.2
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×250×290
燃料タンク容量(L)0.49
オイルタンク(L)0.28
始動方式softスタート
振動3軸合成値(m/s2)6.4
新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)
方式(燃料と潤滑)分離潤滑
使用燃料レギュラーガソリン
取付内径(Φmm)ブレード:30.5
エンジンタイプ空冷2サイクル
タンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640
ブレード慣性機械ブレーキ
始動方式リコイル(ソフトスタート)
検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)
潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)
使用スパークプラグ:CJ6Y
排気量(cm3)73.5
新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)、集塵ホース2m、ダストバッグ、エアダクト
方式(燃料と潤滑)分離潤滑
外径(Φmm)使用ブレード:320
使用燃料レギュラーガソリン
最大切込深さ(mm)130
乾燥質量(kg)本体13.4
取付内径(Φmm)ブレード:30.5
エンジンタイプ空冷2サイクル
タンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640
ブレード慣性機械ブレーキ
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体692×285×456
始動方式リコイル(ソフトスタート)
検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)
潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)
使用スパークプラグ:CJ6Y
振動3軸合成値(m/s2)4.8
排気量(cm3)73.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ