1,798件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途鉄工用 外径(Φmm)307 内径(Φmm)25.4 厚さ(mm)2.2 刃数60 適合機種LA305-C 適合切断材鉄工
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な15山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 適合機種RB120CV、RB120FV、RB10 寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260 部品名称ソーブレードSBBM-14 呼称SBBM-14 1インチ当たり山数14 形状図番81
1箱(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷

1個ほか
53 税込58
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質鉄工用 刃物外径(mm)180 刃物内径(mm)20 最大切込深さ(mm)60 回転速度(min-1[r.p.m])4300 電源(V)単相100 電流(A)14.0 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267 付属品鉄工用チップソー 質量(kg)4.3 トラスコ品番359-7202
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

信頼の、メーカー純正品です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 厚さ(mm)0.65 全長(mm)1260 幅(mm)13 適合機種RB120CV RB120FV 材質ハイス 質量(g)71
1箱(5個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 適合機種RB18、RB-18CV 寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1770 部品名称ソーブレードRB18BM-14 呼称のこ刃:RB18BM-14 1インチ当たり山数14 形状図番77
1箱(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

1本ほか
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個ほか
43 税込47
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電流(A)15 対応材質鉄工用/樹脂用 最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
1個
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本ほか
56 税込62
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
43 税込47
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


信頼の、メーカー純正品です。
用途鋼材・非鉄材 厚さ(mm)0.65 全長(mm)1260 幅(mm)13 適合機種RB120CV RB120FV 材質合金 質量(g)71
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


風量(m3/min)(平均)10 最大風速(m/s)63.9 仕様フラットノズル付き 質量(kg)約3.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330 排気量(mL)21.1 使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 乾燥質量(kg)3.1 燃料タンク容量(L)0.6 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR6A 始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質鉄工用/樹脂用 刃物外径(mm)308 刃物内径(mm)25.4 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90 最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70 回転速度(min-1[r.p.m])3200 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1400 コード長さ(m)4.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321 付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー 質量(kg)17.5 トラスコ品番116-9564
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

新ダイワ刈払機
作業範囲が広がるミドルクラスの刈払機です。
用途草刈り作業に最適です 長さ(mm)1771 排気量(mL)25.4 使用燃料混合 燃料タンク容量(L)0.44 チップソー径(Φmm)255
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
43 税込47
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。
対応材質鉄工用 刃物外径(mm)112 刃物内径(mm)20 最大切込深さ(mm)21 回転速度(min-1[r.p.m])7600 電源(V)単相100 電流(A)6.5 消費電力(W)630 コード長さ(m)2.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164 付属品鉄工用チップソー 質量(kg)2.7 トラスコ品番120-2707
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トラスコ品番169-6483 適合機種B18N-F、B18N2-F 質量(g)340 外径×刃厚×内径(mm)180×1.85×20
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

新ダイワバンドソー
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 本体質量(kg)49 ノコ刃長さ(mm)1840 トラスコ品番759-4020 質量(kg)49
1台
299,800 税込329,780
当日出荷