「チョーク 延長」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能)
5.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機
始動時に便利なオートチョーク付
電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付
積算運転時間をデジタル表示
電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100
周波数(Hz)50
燃料タンク容量(L)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565
定格電流(A)14.4(三相200V)、15.0×2(単相100V)
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)94
連続運転時間(h)約9.0
エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360
力率0.8(三相)、1.0(単相)
定格出力(kVA)5.0(三相200V)、1.5×2(単相100V)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.5/3000
騒音値(dB(A)/7m)71
音響パワーレベル(dB)96.5
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能)
6.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機
始動時に便利なオートチョーク付
電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付
積算運転時間をデジタル表示
電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100
周波数(Hz)60
燃料タンク容量(L)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565
定格電流(A)17.3(三相200V)、15.0×2(単相100V)
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)94
連続運転時間(h)約7.5
エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360
力率0.8(三相)、1.0(単相)
定格出力(kVA)6..0(三相200V)、1.5×2(単相100V)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)7.3/3600
騒音値(dB(A)/7m)74.5
音響パワーレベル(dB)100
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
関連キーワード