「バイス 台 配管」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配管・設備工事に最適です
無段過重調整
ノコ刃周速(m/min)43、53
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120
最大切断サイズ(角90°)(mm)95
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
コード長さ(m)3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355
付属品ブレードNF14山/インチ
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
バイス方式チェンバイス
本体質量(kg)20
ノコ刃長さ(mm)1260
トラスコ品番852-2745
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
関連キーワード