2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6台まで連結使用が可能な連結コネクター付(防雨型)
ランプ全光束(Lm)13600 ランプの種類LED(高輝度白色) 消費電力(W)25 仕様(マスト落下防止装置)ピン差込み式 セット内容全光バルーン、バルーンヘッド単体、三脚スタンド 材質(マスト)スチール 種類全光バルーンタイプ 段数2段 電源商用電源、または別売発電機(発電機出力(kVA) 推奨0.9以上) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1500×1300×2565~1755 電源電圧(V)単相100 脚数(本)3 乾燥質量(kg)14 電源周波数(Hz)50/60 昇降方式手動伸縮 灯数4 作業高さ(mm)2565~1755
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

用途工事用照明、イベント用照明、非常用備蓄品に。 全長(mm)751 質量(kg)70.0 摘要無騒音・無排気・無振動 高さ(mm)2717~1779 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)240 全光束(Lm)28800 最高高さ(mm)500(バルーン) 縦(mm)751 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)751×492×647 横(mm)492 ランプの種類LED 充電時間(時間)4 直径(mm)840(バルーン) 明るさ(Lm)28800 点灯時間8~16時間 連続点灯時間(時間)16
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)