「メーターケーブル ヤマハ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 5.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100 周波数(Hz)50 燃料タンク容量(L)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565 定格電流(A)14.4(三相200V)、15.0×2(単相100V) 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)94 連続運転時間(h)約9.0 エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360 力率0.8(三相)、1.0(単相) 定格出力(kVA)5.0(三相200V)、1.5×2(単相100V) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.5/3000 騒音値(dB(A)/7m)71 音響パワーレベル(dB)96.5
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 6.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100 周波数(Hz)60 燃料タンク容量(L)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565 定格電流(A)17.3(三相200V)、15.0×2(単相100V) 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)94 連続運転時間(h)約7.5 エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360 力率0.8(三相)、1.0(単相) 定格出力(kVA)6..0(三相200V)、1.5×2(単相100V) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)7.3/3600 騒音値(dB(A)/7m)74.5 音響パワーレベル(dB)100
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷