三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能)
6.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機
始動時に便利なオートチョーク付
電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付
積算運転時間をデジタル表示
電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100
周波数(Hz)60
燃料タンク容量(L)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565
定格電流(A)17.3(三相200V)、15.0×2(単相100V)
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)94
連続運転時間(h)約7.5
エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360
力率0.8(三相)、1.0(単相)
定格出力(kVA)6..0(三相200V)、1.5×2(単相100V)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)7.3/3600
騒音値(dB(A)/7m)74.5
音響パワーレベル(dB)100
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能)
5.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機
始動時に便利なオートチョーク付
電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付
積算運転時間をデジタル表示
電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100
周波数(Hz)50
燃料タンク容量(L)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565
定格電流(A)14.4(三相200V)、15.0×2(単相100V)
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)94
連続運転時間(h)約9.0
エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360
力率0.8(三相)、1.0(単相)
定格出力(kVA)5.0(三相200V)、1.5×2(単相100V)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.5/3000
騒音値(dB(A)/7m)71
音響パワーレベル(dB)96.5
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
本数アップ/特性アップの2モード機能」搭載(電源併用時)。本数アップモード:溶接可能本数を重視する場合/特性アップモード:溶接特性を重視する場合。軽天・設備工事から鉄工所での出張工事まで、幅広い用途に使えます。電源事情の悪い現場や溶接ケーブル延長などの電圧低下に対応しています。充電能力が低下した長期放置バッテリー(放置期間:半年から約1年)もマイコンが自動的に判別し最適な充電を行います。充電状態を感知して自動的に補充電を行います。電源を入れたままでも過充電の心配がありません。
寸法(mm)長さ578×幅413×高さ544
使用率(%)溶接:20~40
冷却方式強制空冷
適合溶接棒(mm)2.0~4.0
電流調整範囲(A)【溶接】本数アップ:150/特性アップ:80・140・170(切替)
充電方式定電流定電圧充電方式
関連キーワード