5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型燃料タンクタイプです。あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。 周波数(Hz)50/60 使用燃料軽油
1台
1,898,000 税込2,087,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新ダイワインバータ発電機
エコ商品
1人で持ち運べる軽量29.5kg 「大型燃料タンク」と「エコ発電」の組合せで最長17.6時間(※)の連続運転が可能米(※1/4負荷時) 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] 低騒音
定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)11.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)488×417×467 乾燥質量(kg)29.5 定格出力(kVA)2.5 定格電流(A)25 力率1 エンジン形式EX17DK エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.9/3600 使用燃料レギュラーガソリン 連続使用時間(時間)約7.3[17.6] 音圧レベル(dB)Laeq/7m:63~71(A)、LwA:93 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

EB3083 背負式エンジンブロワ 新ダイワ 動画あり
圧倒的な大風量モデル登場! クルーズコントロールレバー・撥水ハーネス・大容量燃料タンク・大型エアクリーナ搭載
付属品フレキシブルパイプ、元噴管、直噴管、先噴管、バンド、クリップ付バンド、断風板、胸ベルト(2本)、バックル、ソケットレンチ(13×16)、Lレンチツール 使用燃料2サイクル混合燃料 風量(m3/min)30.3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544 乾燥質量(kg)10.6 燃料タンク容量(L)2.56 スパークプラグNGK CMR7H 始動方式リコイルスタート 最大風速(m/s)94.5 排気量(cm3)79.9
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

使いやすい!オールマイティなプロソー。 新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中) 最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。 全モデルにリムスプロケット(R)を採用。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 スケルトン燃料タンク。 優れたアイシング防止機能を継承。
用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍! 質量(kg)4.5 仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)38.4 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280 燃料タンク容量(L)0.42 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート) 点火プラグNGK BPM8Y
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ! 調整しやすいチェン張り機構の継承。 優れたアイシング防止機能を継承。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 高性能エアクリーナ。 スケルトン燃料タンク。
用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。 排気量(mL)44.6 仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル 使用燃料混合燃料 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)