「帯ノコ盤」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
定格出力(W)200
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
バンドソーの替刃
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100
最大切断サイズ(角90°)(mm)175
最大切断サイズ(角45°)(mm)100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
電源コード(m)3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395
付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
バイス方式ワンタッチ式平バイス
本体質量(kg)54
ノコ刃長さ(mm)1770
トラスコ品番120-2740
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
関連キーワード