商品豆知識
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
定格出力(W)200
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
バンドソーの替刃
信頼の、メーカー純正品です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
厚さ(mm)0.65
全長(mm)1260
幅(mm)13
適合機種RB120CV RB120FV
材質ハイス
質量(g)71
信頼の、メーカー純正品です。
用途鋼材・非鉄材
厚さ(mm)0.65
全長(mm)1260
幅(mm)13
適合機種RB120CV RB120FV
材質合金
質量(g)71
信頼の、メーカー純正品です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材。
適合機種RB18、RB18-CV
材質ハイス
幅(mm)13
厚さ(mm)0.65
全長(mm)1770
種類バイメタル
信頼の、メーカー純正品です。
用途鋼材・非鉄材。
適合機種RB18、RB18-CV
材質合金
幅(mm)13
厚さ(mm)0.65
全長(mm)1770
種類ニューフレックス
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100
最大切断サイズ(角90°)(mm)175
最大切断サイズ(角45°)(mm)100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
電源コード(m)3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395
付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
バイス方式ワンタッチ式平バイス
本体質量(kg)54
ノコ刃長さ(mm)1770
トラスコ品番120-2740
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり!
適合機種RB180FV、RB180FV-HA
1セット
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
既設材切断に便利なハンディタイプ。
ノコ刃周速(m/min)高速80、低速55
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120
最大切断サイズ(角90°)(mm)115
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)120×115
電源(V)単相 100
電流(A)7.0
コード長さ(m)2.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×220×225
付属品ノコ刃(NF18山/インチ)
定格出力(W)650
本体質量(kg)6.5
ノコ刃長さ(mm)1140
トラスコ品番290-2010
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
快速・快適・高精度切断のバンドソー。
切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。
フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
電源(V)単相100
電流(A)4.8/4.4
電源コード(m)3
切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115
切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100
ノコ刃長さ(mm)1840
ノコ刃周速(m/min)40/48
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450
定格出力(W)200
乾燥質量(kg)52
1台
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
配管・設備工事に最適です
無段過重調整
ノコ刃周速(m/min)43、53
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120
最大切断サイズ(角90°)(mm)95
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
コード長さ(m)3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355
付属品ブレードNF14山/インチ
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
バイス方式チェンバイス
本体質量(kg)20
ノコ刃長さ(mm)1260
トラスコ品番852-2745
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
ノコ刃周速(m/min)40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115
最大切断サイズ(角90°)(mm)175
最大切断サイズ(角45°)(mm)100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
電源コード(m)3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450
付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
バイス方式ワンタッチ式平バイス
質量(kg)52
ノコ刃長さ(mm)1840
トラスコ品番759-4038
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
コード長さ(m)3
付属品ノコ刃、NF14山/インチ
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
バイス方式チェンバイス
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス
コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115
最大切断サイズ(角90°)(mm)175
最大切断サイズ(角45°)(mm)100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
電源コード(m)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
本体質量(kg)49
ノコ刃長さ(mm)1840
トラスコ品番759-4020
質量(kg)49
1台
¥309,800
税込¥340,780
当日出荷
管材は束ねて切断。能率型バンドソー。
ノコ刃周速(m/min)40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)180
最大切断サイズ(角90°)(mm)150
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
電源コード(m)3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395
付属品ノコ刃:NF14山/インチ
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
バイス方式チェンバイス
本体質量(kg)47
ノコ刃長さ(mm)1770
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
平バイスの溝に一点吊りフックをはさみ、締め付けて固定します。
適合機種RB180FV、RB180FV-HA
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
適合SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×268×340
モーターDCブラシレスモータ
切断能力(mm)パイプ90度:Φ120、45度:Φ40
切断能力(mm)パイプ角90度:105角、45度:35角
最大切断能力(mm)[短形]90度:120×70角、45度:100×115角
ノコ刃周速(m/min)40/60/80(低速/中速/高速)
ノコ刃長さ(mm)1260
適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-250G、LBP-50-150、LBP-50-150G
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
付属品ソーブレード(NF14P)×1枚、本体のみ
適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24
質量(kg)本体乾燥:19
モーター方式:DCブラシレスモータ
切断能力(mm)パイプ90度:120、45度:40
切断能力(mm)パイプ角【短形】90度:120×70角/45度:100×115角、【角】90度:105角/45度:35角
ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80
ノコ刃長さ(mm)1260
適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-150
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体:615×268×340
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
新ダイワ純正のバンドソーブレード
バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能!
刃の山数は一般的な15山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
適合機種RB120CV、RB120FV、RB10
寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260
部品名称ソーブレードSBBM-14
呼称SBBM-14
1インチ当たり山数14
形状図番81
1箱(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
新ダイワ純正のバンドソーブレード
バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能!
刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
適合機種RB18、RB-18CV
寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1770
部品名称ソーブレードRB18BM-14
呼称のこ刃:RB18BM-14
1インチ当たり山数14
形状図番77
1箱(5本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
新ダイワ純正のバンドソーブレード
バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能!
刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
適合機種RB120CV、RB120FV、RB10
寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260
部品名称ソーブレードSBBM-14
呼称のこ刃:SBBM-14
1インチ当たり山数14
形状図番81
1箱(5本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
信頼の、メーカー純正品です。適合機種:RB180FV-HA、RB180FV
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
トラスコ品番137-3666
適合機種RB180FV-HA RB180FV
材質ハイス
幅(mm)13
厚さ(mm)0.65
全長(mm)1840
山数14
1箱(5本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
信頼の、メーカー純正品です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材。
トラスコ品番153-2029
適合機種RB120CV、 RB120FV
材質ハイス
幅(mm)13
厚さ(mm)0.65
全長(mm)1260
種類バイメタル
山数14
1箱(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ