コンパクトながらパワフル!
刈込み幅(mm)350
ストローク数(min-1)1800
最大切断径(Φmm)15
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
電源コード(m)0.2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×175×155
付属品延長コード10m
本体質量(kg)1.8
電源タイプAC電源式
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
プロが求める切れ味。
ストローク数(min-1)1500
最大切断径(Φmm)15
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)450
電源コード(m)0.2
付属品延長コード10m
電源タイプAC電源式
関連キーワード