1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンが上下に傾斜可能で用途が広がります。外側のファンカバーはスチール製で厚く丈夫です。特殊モーターを採用し、省電力です。小型・軽量で、運搬・移動が楽にできます。吸気・排気側どちらにもダクトを取り付け可能で、送風・排風のいずれも使用できます。軽量・コンパクト設計で、持ち運びに便利です。
用途酸欠・窒息事故防止に。溶接作業時のヒュームの排気に。換気扇として冷気の供給にも。 トラスコ品番176-9604 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54 消費電力(W)(50/60Hz)230/320 ダクト径(Φmm)320 ファン翼数7 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77 ハネ径(mm)300 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)230
1台
38,980 税込42,878
欠品中

関連カテゴリ