あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)
使用燃料軽油
大型燃料タンクタイプです。あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。
周波数(Hz)50/60
使用燃料軽油
オイルガード一体型TIG溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 高性能TIG溶接機
オイルガード装備の環境対応TIG溶接機
超低騒音
エコ溶接/エコ発電
定格使用率(%)(TIG溶接・手棒溶接)40
トラスコ品番494-7878
定格電圧(V)(手棒溶接)30
定格電流(A)DC250
定格出力電流(A)(TIG溶接・出力性能)DC300
機能発電/溶接同時使用、漏電しゃ断器付、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き
乾燥質量(kg)380
燃料タンク容量(L)29
電流調整範囲(A)(TIG溶接)DC4~300
定格出力電圧(V)20
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)TIG溶接[140A]エコ使用率100%時:約20、TIG溶接[250A]エコ使用率50%時:約18.5、手棒溶接[250A]エコ使用率40%時:約16.5
騒音値(dB(A)/7m)無負荷高速時:59(LwA85)、無負荷エコ時:57
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1363×635×1019
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
32日以内出荷
革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。
定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。
オイルガードを標準装備しました。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。
低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。
溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
使用率(%)100
幅(mm)560
径(Φmm)【溶接棒】2.0~6.0
奥行(mm)1410
電圧(V)三相200
タンク容量(L)37
使用燃料軽油
騒音値(dB)64/66(50/60Hz)
連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz使用率50%時)
エンジンタイプクボタD722
電流範囲(A)40~320/50~340(50/60Hz)
出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz)
NETIS番号CG-120023-VE
革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。オイルガードを標準装備しました。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
定格使用率100%で余裕の定格出力電流270/290A(50/60Hz)を実現。オイルガード標準装備。低燃費効果に優れたエコ溶接機能付き。
クラス最小幅で運搬性向上。電撃防止機能付き。溶接特性切替機能付き「垂下特性」「定電流特性」。
定格使用率(%)溶接:100
周波数(Hz)発電:50/60
定格電圧(V)発電:単相100(50Hz)、単相110(60Hz)、三相200(50Hz)、三相220(60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1410×560×823
定格電流(A)発電:単相:30×1個、15×4個 合計で83/91(50/60Hz)、三相:30/30(50/60Hz)
定格出力電流(A)溶接:DC270(50Hz)、DC290(60Hz)
使用燃料軽油
機能発電・溶接同時使用、オイルガード付、電撃防止機能付、漏電遮断器付き、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き
燃料タンク容量(L)37
適合溶接棒(mm)2~6
連続運転時間(h)溶接:使用率100%時:約10(50Hz)、約8.0(60Hz)、使用率50%時:約16.6(50Hz)、約12.5(60Hz) / 発電:約12(50Hz)、約10(60Hz)
エンジンタイプクボタ水冷ディーゼルD722
電流調整範囲(A)溶接:DC40~DC320(50Hz)、DC50~340(60Hz)
定格出力(kVA)発電:単相8.3/9.1(50/60Hz)三相10.4/11.4(50/60Hz)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)12/3000(50Hz)、14.4/3600(60Hz)
騒音値(dB(A)/7m)64(50Hz)、66[LwA91](60Hz)、59(エコ時)
オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品] 1人用最大400A、2人用最大210A
余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接
溶接使用率100%
電撃防止機能付(VRD)
超低騒音
エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220
定格電流(A)30×1個、15×4個(50/60Hz)(単相)、34.6(50Hz)/39.4(60Hz)(三相)
定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)
乾燥質量(kg)385
電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)
定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×778
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
4日以内出荷
オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品]インバータ発電付き 1人用最大400A、2人用最大210A
余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接
溶接使用率100%
電撃防止機能付(VRD)
超低騒音
エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220
定格電流(A)単相:30×1個,15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)
定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)
乾燥質量(kg)398
電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)
定格出力(kVA)単相3.0(50/60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×778
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
4日以内出荷
オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品] 1人用最大400A、2人用最大210A(車輪付)
余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接
溶接使用率100%
電撃防止機能付(VRD)
超低騒音
エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220
定格電流(A)30×1個、15×4個(50/60Hz)(単相)、34.6(50Hz)/39.4(60Hz)(三相)
定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)
乾燥質量(kg)396
電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)
定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
4日以内出荷
オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品] ※別売リモコンで遠隔操作(溶接電流、エンジンON/OFF)可能
余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接
溶接使用率100%
電撃防止機能付(VRD)
超低騒音
エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220
定格電流(A)単相:30×1個、15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)
定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)
乾燥質量(kg)385
電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)
定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×778
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
4日以内出荷
オイルガード一体型溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 1人用最大400A、2人用最大210A
余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接
溶接使用率100%
電撃防止機能付(VRD)
超低騒音
エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220
定格電流(A)単相:30×1個,15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)
定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)
乾燥質量(kg)409
電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)
定格出力(kVA)単相3.0(50/60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
4日以内出荷
オイルガード一体型溶接機(車輪付)[NETIS登録製品] ※別売リモコンで遠隔操作(溶接電流、エンジンON/OFF)可能
余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接
溶接使用率100%
電撃防止機能付(VRD)
超低騒音
エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220
定格電流(A)単相:30×1個、15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)
定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)
乾燥質量(kg)396
電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)
定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
4日以内出荷
定格使用率100%で4mm棒を2人同時溶接も可能なハイスペック機を発売しました。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。
溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
1人/2人溶接自動切替機能を新開発し、1人⇔2人、小⇔大電流の切替を本機まで戻って操作する手間が省けます。
用途現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
大容量三相電源も装備し、あらゆるニーズに活躍するスーパーウェルダーです。
トラスコ品番144-0511
セット内容スターターキー、サイドドアキー、ターミナルキャップ、アース棒
幅(mm)560
質量(kg)357
高さ(mm)823
奥行(mm)1410
電圧(V)三相200
タンク容量(L)37
キャスター無し
使用率(%)100
使用燃料軽油
騒音値(dB)64/66(50/60Hz)
適合溶接棒(mm)2.0~6.0(1人)、2.0~4.0(2人)
連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz 使用率50%時)
エンジンタイプクボタ D722
電流範囲(A)75~320/95~340(1人、50Hz/60Hz)、40~185/50~195(2人、50Hz/60Hz)
出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz)
NETIS番号CG-120023-VE
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
関連キーワード