2サイクルオイルとガソリンを別々に量ることができ、手を汚さず簡単に混合燃料を作れます。
容量(L)5
危険物の類別非危険物
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
混合燃料の準備が不要です。
ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。
混合比によるエンジントラブルを回避できます。
残量が一目で判る!半透明のタンクです。
過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。
信頼の長期保証です。
プロユーザー様も2年保証です。
残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に
セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)
幅(mm)248
ブレード径(Φmm)30.5
排気量(mL)73.5
始動方式リコイル(ソフトスタート)
仕様分離潤滑式エンジンカッター
混合燃料の準備が不要です。
ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。
混合比によるエンジントラブルを回避できます。
残量が一目で判る!半透明のタンクです。
過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。
信頼の長期保証です。
プロユーザー様も2年保証です。
残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に
セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)
幅(mm)248
ブレード径(Φmm)30.5
排気量(mL)73.5
始動方式リコイル(ソフトスタート)
仕様分離潤滑式エンジンカッター
混合燃料の準備が不要です。
ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。
混合比によるエンジントラブルを回避できます。
残量が一目で判る!半透明のタンクです。
過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。
信頼の長期保証です。
プロユーザー様も2年保証です。
残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機
トラスコ品番176-8558
セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)
幅(mm)285
質量(kg)13.1
高さ(mm)474
奥行(mm)744
排気量(mL)73.5
始動方式リコイル(ソフトスタート)
切断深さ(mm)130
ブレード径(Φmm)30.5
ブレードサイズ(mm)320
1台
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
混合燃料の準備が不要です。
ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。
混合比によるエンジントラブルを回避できます。
残量が一目で判る!半透明のタンクです。
過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。
信頼の長期保証です。
プロユーザー様も2年保証です。
残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機
トラスコ品番176-8462
セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)
幅(mm)285
質量(kg)13.1
高さ(mm)474
奥行(mm)744
排気量(mL)73.5
始動方式リコイル(ソフトスタート)
切断深さ(mm)130
ブレード径(Φmm)30.5
ブレードサイズ(mm)320
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
軽量で大風量
お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)12.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
乾燥質量(kg)(本体)3.6
燃料タンク容量(L)0.55
スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグBPMR8Y
ブロワ最大風量(m3/min)76.2
始動方式リコイルスタータ
排気量(cm3)25.4
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25
質量(kg)2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグCMR7H
始動方式Softスタート
振動3軸合成値(m/s2)4
オイル量(L)0.14
風量(m3/min)(平均)10
最大風速(m/s)63.9
仕様フラットノズル付き
質量(kg)約3.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330
排気量(mL)21.1
使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1
乾燥質量(kg)3.1
燃料タンク容量(L)0.6
スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグBPMR6A
始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230
使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1
燃料タンク容量(L)0.41
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)
操作桿:高強度アルミ
適合バンド(付属)シングルバンド
排気量(cm3)20.9
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
タイプ刈刃:片刃
使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
刃厚(mm)2
燃料タンク容量(L)0.39
スロットル方式固定スロットル
スパークプラグBPM8Y
始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)
電源タイプエンジン式
混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
排気量(cm3)21.2
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
+20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
材質操作桿:高強度アルミ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
振動3軸合成値(m/s2)3
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
約3.5mまでの高所の枝落しに。
質量(kg)4.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.572×227×238
排気量(mL)22.8
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
チェンタイプ90PX-39E
燃料タンク容量(L)0.51
スロットル方式トリガーレバー
スパークプラグNGK BPMR8Y
始動方式softスタート
最大切断径(Φmm)250
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
スパークプラグBPM8Y
仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス
形状先端交換式スプロケットノーズ
質量(kg)4.8
排気量(mL)50.2
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×250×290
燃料タンク容量(L)0.49
オイルタンク(L)0.28
始動方式softスタート
振動3軸合成値(m/s2)6.4
効率が上がる両刃モデル
タイプ刈刃:両刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190
使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
刃厚(mm)2
刈り幅(mm)(有効)484
乾燥質量(kg)4.6
ブレード長さ(mm)580
燃料タンク容量(L)0.39
スロットル方式トリガーレバー
スパークプラグBPM8Y
始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)
電源タイプエンジン式
混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
排気量(cm3)21.2
1台
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
風量(m3/min)12.8
最大風速(m/s)76.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
乾燥質量(kg)3.6
燃料タンク容量(L)0.55
スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグBPMR8Y
始動方式リコイルスタータ
排気量(cm3)25.4
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
形状バー形状:スプロケットノーズ
呼び寸法(mm)バーサイズ:400
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
機能慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、G-FORCEシステム、サイドアクセス、ナット脱落防止機構
乾燥質量(kg)4.2
燃料タンク容量(L)0.35
オイルタンク(L)0.23
スパークプラグBPMR8Y
始動方式Softスタート
チェーン形式95TXL-68E
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)396×237×274
振動3軸合成値(m/s2)5.1
排気量(cm3)41.6
1台
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載
山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台
デコンプ&softスタートで始動性向上
ハードノーズバー仕様もあります
排気量(mL)50.2
質量(kg)4.8
仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構
形状先端交換式スプロケットノーズバー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×235×290
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグBPM8Y
始動方式デコンプ&softスタート
振動3軸合成値(m/s2)5.2
バー(cm)48
オイルタンク容量(L)0.28
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
関連キーワード