68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新ダイワ混合容器
2サイクルオイルとガソリンを別々に量ることができ、手を汚さず簡単に混合燃料を作れます。
容量(L)5 危険物の類別非危険物
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)248 ブレード径(Φmm)30.5 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 仕様分離潤滑式エンジンカッター
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)248 ブレード径(Φmm)30.5 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 仕様分離潤滑式エンジンカッター
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。 コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機 トラスコ品番176-8462 セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)285 質量(kg)13.1 高さ(mm)474 奥行(mm)744 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 切断深さ(mm)130 ブレード径(Φmm)30.5 ブレードサイズ(mm)320
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。 コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機 トラスコ品番176-8558 セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)285 質量(kg)13.1 高さ(mm)474 奥行(mm)744 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 切断深さ(mm)130 ブレード径(Φmm)30.5 ブレードサイズ(mm)320
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷

軽量で大風量 お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)12.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 乾燥質量(kg)(本体)3.6 燃料タンク容量(L)0.55 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR8Y ブロワ最大風量(m3/min)76.2 始動方式リコイルスタータ 排気量(cm3)25.4
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25 質量(kg)2.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグCMR7H 始動方式Softスタート 振動3軸合成値(m/s2)4 オイル量(L)0.14
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RM3127-2TD エンジン刈払機 RM3127-2TD 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:4.5(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.7 ハンドル両手ハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×563×413 排気量(cm3)25.4
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

EB3083 背負式エンジンブロワ 新ダイワ 動画あり
圧倒的な大風量モデル登場! クルーズコントロールレバー・撥水ハーネス・大容量燃料タンク・大型エアクリーナ搭載
付属品フレキシブルパイプ、元噴管、直噴管、先噴管、バンド、クリップ付バンド、断風板、胸ベルト(2本)、バックル、ソケットレンチ(13×16)、Lレンチツール 使用燃料2サイクル混合燃料 風量(m3/min)30.3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544 乾燥質量(kg)10.6 燃料タンク容量(L)2.56 スパークプラグNGK CMR7H 始動方式リコイルスタート 最大風速(m/s)94.5 排気量(cm3)79.9
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

風量(m3/min)(平均)10 最大風速(m/s)63.9 仕様フラットノズル付き 質量(kg)約3.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330 排気量(mL)21.1 使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 乾燥質量(kg)3.1 燃料タンク容量(L)0.6 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR6A 始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

過酷な作業環境からエンジンを守る、高性能エアクリーナー搭載!
減速比2.57 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)73.5 燃料タンク容量(L)0.7 エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600 スパークプラグチャンピオンCJ6Y 始動方式リコイル(ソフトスタート) 駆動方式Vリブドベルト
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン刈払機 新ダイワ 動画あり
DS-5A標準装備! ナイロン刈払機がリニューアル
付属品ナイロンカッター(DS-5A)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、へクスレンチ、回り止め棒 使用燃料2サイクル混合燃料 燃料タンク容量(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル 始動方式リコイルスタート(ソフトスタート) 排気量(cm3)25.4
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で大風量に加え、両手で持てる「サブハンドル」も標準装備。先端に「金具」を装着し、耐久性も向上 粉塵などの侵入を防ぐ2重構造のエアクリーナと、耐摩耗性に優れるシリンダを採用し、ハード作業もこなせる耐久性を備えました
付属品元噴管、丸噴管、平形噴管、リヤハンドル、ソケットレンチ(13×19)、Lレンチツール 使用燃料2サイクル混合燃料 風量(m3/min)12.9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355 乾燥質量(kg)3.8 燃料タンク容量(L)0.6 スパークプラグNGK BPMR8Y 始動方式リコイルスタート 最大風速(m/s)76.7 排気量(cm3)25.4
1台
49,980 税込54,978
欠品中

新ダイワ刈払機
作業範囲が広がるミドルクラスの刈払機です。
用途草刈り作業に最適です 長さ(mm)1771 排気量(mL)25.4 使用燃料混合 燃料タンク容量(L)0.44 チップソー径(Φmm)255
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RM3127-2RD エンジン刈払機 RM3127-2RD 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:4.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式トリガーレバー スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×558×438 排気量(cm3)25.4
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

使いやすいスタンダードな刈払機
用途一般草刈用。 タンク容量(L)0.34 付属品チップソー230、保護メガネ、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒、肩掛けバンド 使用燃料混合燃料 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート) 点火プラグNGK BPM8Y
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ダイワ刈払機
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230 使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 燃料タンク容量(L)0.41 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ) 操作桿:高強度アルミ 適合バンド(付属)シングルバンド 排気量(cm3)20.9
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03 付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ 草刈刃(Φmm)255 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 スパークプラグBPMR8Y エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実用鋸断域を重視した環境性に優れた新エンジンを搭載
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ 形状バー:スプロケットノーズ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形437×237×298 使用燃料混合燃料 乾燥質量(kg)(本体)5 燃料タンク容量(L)0.48 オイルタンク(L)0.33 スパークプラグBPM8Y 始動方式リコイルスタート(ソフトスタート) バー全長(mm)450 チェーン形式95TXL-72E 振動3軸合成値(m/s2)2.6 排気量(cm3)42.9
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

タフな藪にも負けない!高出力&高トルクモデル。ジュラルミンパイプ仕様!
付属品保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド レバー形式スロットルレバー:トリガーレバー 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×559×446 乾燥質量(kg)(本体)5.8 燃料タンク容量(L)0.71 スパークプラグCMR7H-10 始動方式リコイルスタート(ソフトスタート) ハンドル形状両手ハンドル 振動3軸合成値(m/s2)3.1 排気量(cm3)30.5
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷

新機構AVS搭載。疲労感を軽減する新フレーム採用
付属品保護めがね、チップソー、トルクレンチ、ソケットレンチ、グリースチューブ、ストラップ レバー形式スロットルレバー:ツインスロットル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2760×280×540 乾燥質量(kg)(本体)9.3 燃料タンク容量(L)1.03 スパークプラグCMR7H-10 始動方式背引き畜力式(ソフトスタート) ハンドル形状ループハンドル 振動3軸合成値(m/s2)1.6 排気量(cm3)30.5
1台
94,980 税込104,478
欠品中

新機構AVSで防振機能・再加速性UPしたパワフルモデル
付属品保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド レバー形式スロットルレバー:ツインスロットル 使用燃料混合燃料 燃料タンク容量(L)0.7 スパークプラグBPMR8Y 始動方式コイルダンパー式(ソフトスタート) 排気量(cm3)25.4
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさとパワーを備えたミドルっクラスの刈払機!
用途一般草刈用 付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 排気量(mL)25.4 レバー形式ツインスロットル 使用燃料混合燃料 燃料タンク容量(L)0.7 スパークプラグBPMR8Y 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RM3127-GTD15 エンジン刈払機 RM3127-GTD15 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:5.3(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.3 ハンドル2グリップ 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×251 排気量(cm3)25.4
1台
69,980 税込76,978
欠品中

RM3127-GTD エンジン刈払機 RM3127-GTD 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:6.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.2 ハンドル2グリップ 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×251 排気量(cm3)25.4
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

RM3127-PTD エンジン刈払機 RM3127-PTD 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:6(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.4 ハンドルループハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×251 排気量(cm3)25.4
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

RM3125-GTD30 エンジン刈払機 RM3125-GTD30 新ダイワ 動画あり
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!。標準パイプ+30cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:5.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.3 ハンドル2グリップ 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.58 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)2068×243×242 排気量(cm3)22.8
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

RM3125-GTD15 エンジン刈払機 RM3125-GTD15 新ダイワ 動画あり
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:4.9(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.2 ハンドル2グリップ 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.58 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×242 排気量(cm3)22.8
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

RM3125-2TD エンジン刈払機 RM3125-2TD 新ダイワ 動画あり
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:3.8(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.58 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×563×413 排気量(cm3)22.8
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

RM3127-PTD15 エンジン刈払機 RM3127-PTD15 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:5.2(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.5 ハンドルループハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×251 排気量(cm3)25.4
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

パワフル&高耐久! RMシリーズのトップモデル ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。 山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。
用途草地、山林の除草作業に 付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒 質量(kg)6.7 排気量(mL)34 レバー形式ツインスロットル ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×560×420 燃料タンク容量(L)0.9 スパークプラグBPM7A 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート) 振動3軸合成値(m/s2)4.4
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載 +20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03 付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ 材質操作桿:高強度アルミ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360 草刈刃(Φmm)255 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ) 振動3軸合成値(m/s2)3
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280 使用燃料混合燃料 乾燥質量(kg)(本体)4.5 燃料タンク容量(L)0.42 オイルタンク(L)0.21 スパークプラグBPM8Y 始動方式リコイルスタート(ソフトスタート) 振動3軸合成値(m/s2)4.9 排気量(cm3)38.4
1台
119,000 税込130,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切り込み深さ150mm 高性能エンジン&エアクリーナーを搭載! レンタル用の耐久性重視設計 業界初12”or14”ブレード装着可能 12”でも14”同様の集塵性能
使用燃料混合燃料50:1 最大切込深さ(mm)150 乾燥質量(kg)12.6 取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5 燃料タンク容量(L)0.7 エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800 スパークプラグチャンピョンCJ6Y 最高使用周速度(m/s)80 始動方法リコイル(ソフトスタート) 振動3軸合成値(m/s2)4.2 排気量(cm3)73.5
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なブロワ&バキューム兼用機。 エコエンジン搭載。 クルーズコントロール付。 始動が楽なソフトスタート付。
風量(m3/min)8.7 本体質量(kg)4.3 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)25.4 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×280×345 燃料タンク容量(L)0.47 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート) 点火プラグNGK BPM8Y
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

プロユーザーはもちろん、リース・レンタル機としての耐久性も重視した設計!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で 減速比3.56 外径×内径(Φmm)320×30.5 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)73.5 最大切込深さ(mm)130 燃料タンク容量(L)0.7 エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600 スパークプラグチャンピオンCJ6Y 始動方式リコイル(ソフトスタート) 駆動方式Vリブドベルト
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な大風量モデル 30.3m3/minの大風量を実現。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせますで、清掃作業がはかどります。 クルーズコントロールレバー採用 ハーネスシステム&ベンチレーション機能
用途造園、緑地管理作業に 使用燃料混合燃料 風量(m3/min)30.3 風速(m/s)94.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544 乾燥質量(kg)10.6 燃料タンク容量(L)2.56 スパークプラグNGK CMR7H キャブレターダイヤフラム 始動方式リコイルスタータ 排気量(cm3)79.9
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

樹木の植替えに便利な根切り専用機 根切り作業が速く、楽にできる! 泥はけの良い改良型。
排気量(mL)73.5 質量(kg)6.8 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)73.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×305 燃料タンク容量(L)0.77 オイルタンク(L)0.36
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレード角度ワンタッチ調整(角度範囲150°/11段階) 部エード折りたたみ収納 3面刃付け、硬質メッキ刃
用途手の届かない場所の刈込みに 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2230×230×240 刈り幅(mm)365 乾燥質量(kg)5.7 ブレード長さ(mm)430 燃料タンク容量(L)0.55 スパークプラグCJ8 キャブレターダイヤフラム ブレード両刃 始動方式リコイル 排気量(cm3)22.8
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷

新機構AVSで防振機能・再加速性UPしたミドルウエイトモデル
付属品保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド レバー形式スロットルレバー:ツインスロットル 使用燃料混合燃料 燃料タンク容量(L)0.58 スパークプラグBPMR8Y 始動方式コイルダンパー式(ソフトスタート) 排気量(cm3)22.8
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)