「発電機 アース棒」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率100%で4mm棒を2人同時溶接も可能なハイスペック機を発売しました。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。 電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。 溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 1人/2人溶接自動切替機能を新開発し、1人⇔2人、小⇔大電流の切替を本機まで戻って操作する手間が省けます。
用途現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。 電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 大容量三相電源も装備し、あらゆるニーズに活躍するスーパーウェルダーです。 トラスコ品番144-0511 セット内容スターターキー、サイドドアキー、ターミナルキャップ、アース棒 幅(mm)560 質量(kg)357 高さ(mm)823 奥行(mm)1410 電圧(V)三相200 タンク容量(L)37 キャスター無し 使用率(%)100 使用燃料軽油 騒音値(dB)64/66(50/60Hz) 適合溶接棒(mm)2.0~6.0(1人)、2.0~4.0(2人) 連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz 使用率50%時) エンジンタイプクボタ D722 電流範囲(A)75~320/95~340(1人、50Hz/60Hz)、40~185/50~195(2人、50Hz/60Hz) 出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz) NETIS番号CG-120023-VE
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷