低騒音・低燃費のエコ発電機能付です。
並列キット(別売)で並列運転も可能です。
用途レジャー・アウトドアから業務用まで
仕様周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ
トラスコ品番830-3951
全長(mm)547
質量(kg)56
使用温度範囲(℃)-10~40
全幅(mm)490
全高(mm)618
燃料プロパンガス
騒音値(dB)83
連続運転時間(h)約10(エコ運転時)
交流定格出力(kVA)(100V)2.2
直流定格出力(A)(12V)8.3
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
関連キーワード