2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心・簡単・コツいらず。 ビギナーもラクラク耕うん。フロントロータリで足元安心。けん引力に優れ、深い耕うんのカルチタイヤ。きれいに仕上げる「一軸正逆転ロータリ」
幅(mm)耕耘:500 車輪幅(mm)405 出力(kW)エンジン最大:2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1370×550×1090 速度【作業】F:0.23m/s、R:0.17m/s 乾燥質量(kg)54 タイヤタイプΦ350×55(カルチタイヤ) 爪数ナタ爪×16本 エンジン型式GB101PN
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

固い圃場も余裕で耕運。高出力で仕事がはかどる本格派。高出力エンジン搭載
幅(mm)耕耘:550 車輪幅(mm)390 出力(kW)エンジン最大:3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1340×600×1130 速度【作業】F:0.28m/s/1.01m/s、R:0.34m/s 乾燥質量(kg)86 タイヤタイプ3.50-7 爪数正逆爪×10本 エンジン型式GB181PN
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷