7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ 動画あり
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
適合SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×268×340 モーターDCブラシレスモータ 切断能力(mm)パイプ90度:Φ120、45度:Φ40 切断能力(mm)パイプ角90度:105角、45度:35角 最大切断能力(mm)[短形]90度:120×70角、45度:100×115角 ノコ刃周速(m/min)40/60/80(低速/中速/高速) ノコ刃長さ(mm)1260 適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-250G、LBP-50-150、LBP-50-150G
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
付属品ソーブレード(NF14P)×1枚、本体のみ 適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24 質量(kg)本体乾燥:19 モーター方式:DCブラシレスモータ 切断能力(mm)パイプ90度:120、45度:40 切断能力(mm)パイプ角【短形】90度:120×70角/45度:100×115角、【角】90度:105角/45度:35角 ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80 ノコ刃長さ(mm)1260 適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-150 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体:615×268×340
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

バンドソー 新ダイワ 動画あり
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395 付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式ワンタッチ式平バイス 本体質量(kg)54 ノコ刃長さ(mm)1770 トラスコ品番120-2740
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

RB-180FV-HA バンドソー 新ダイワ 動画あり
新ダイワバンドソー
快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
電源(V)単相100 電流(A)4.8/4.4 電源コード(m)3 切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115 切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100 ノコ刃長さ(mm)1840 ノコ刃周速(m/min)40/48 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450 定格出力(W)200 乾燥質量(kg)52
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷

新ダイワバンドソー
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 本体質量(kg)49 ノコ刃長さ(mm)1840 トラスコ品番759-4020 質量(kg)49
1台
309,800 税込340,780
当日出荷

オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450 付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式ワンタッチ式平バイス 質量(kg)52 ノコ刃長さ(mm)1840 トラスコ品番759-4038
1台
309,800 税込340,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)