3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1点吊。3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止。自動運転機能搭載
電源(V)三相200(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520 モーター出力(kW)3.7 吐出量(L/min)15.7/18.8 吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2) 乾燥質量(kg)103
1台
519,800 税込571,780
3日以内出荷

1点吊。3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止。自動運転機能搭載
仕様噴射ガン(呼称):RL30-200V セット内容洗浄機本体+アタッチメント吐水ホース&噴射ガン 電源(V)三相200(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520 モーター出力(kW)3.7 ホース長さ(m)余水ホース:1/2"×3.0、吐水ホース:3/8"×20、吸水ホース:3/4"×3(ストレーナ付) 吐出量(L/min)15.7/18.8 吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2) 乾燥質量(kg)103
1セット
599,800 税込659,780
3日以内出荷

省エネのトップランナーモーター搭載の電動高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製タンクと亜鉛メッキ鋼板のカバー&ベースを装備。1点吊りフック付・外部給水。2段積み可能・車輪止め付。高所揚水機能(ポンピング)搭載してます。
付属品噴射ガン:可変式タービンガン(引金レバー安全ロック機構付)/吐水ホース:1/2" × 20m/吸余水ホース:吸水3/4"、余水1/2"、3m/ストレーナー:吸水:30メッシュ、中間:40メッシュ 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1010×643×750 モーター出力(kW)3.7 ホース長さ(m)20 吐出量(L/min)23/27 乾燥質量(kg)115 水タンク容量(L)60 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])6.0(61)
1台
819,800 税込901,780
3日以内出荷