革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。
定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。
オイルガードを標準装備しました。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。
低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。
溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
使用率(%)100
幅(mm)560
径(Φmm)【溶接棒】2.0~6.0
奥行(mm)1410
電圧(V)三相200
タンク容量(L)37
使用燃料軽油
騒音値(dB)64/66(50/60Hz)
連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz使用率50%時)
エンジンタイプクボタD722
電流範囲(A)40~320/50~340(50/60Hz)
出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz)
NETIS番号CG-120023-VE
定格使用率100%で4mm棒を2人同時溶接も可能なハイスペック機を発売しました。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。
溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
1人/2人溶接自動切替機能を新開発し、1人⇔2人、小⇔大電流の切替を本機まで戻って操作する手間が省けます。
用途現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
大容量三相電源も装備し、あらゆるニーズに活躍するスーパーウェルダーです。
トラスコ品番144-0511
セット内容スターターキー、サイドドアキー、ターミナルキャップ、アース棒
幅(mm)560
質量(kg)357
高さ(mm)823
奥行(mm)1410
電圧(V)三相200
タンク容量(L)37
キャスター無し
使用率(%)100
使用燃料軽油
騒音値(dB)64/66(50/60Hz)
適合溶接棒(mm)2.0~6.0(1人)、2.0~4.0(2人)
連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz 使用率50%時)
エンジンタイプクボタ D722
電流範囲(A)75~320/95~340(1人、50Hz/60Hz)、40~185/50~195(2人、50Hz/60Hz)
出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz)
NETIS番号CG-120023-VE
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。オイルガードを標準装備しました。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
定格使用率100%で余裕の定格出力電流270/290A(50/60Hz)を実現。オイルガード標準装備。低燃費効果に優れたエコ溶接機能付き。
クラス最小幅で運搬性向上。電撃防止機能付き。溶接特性切替機能付き「垂下特性」「定電流特性」。
定格使用率(%)溶接:100
周波数(Hz)発電:50/60
定格電圧(V)発電:単相100(50Hz)、単相110(60Hz)、三相200(50Hz)、三相220(60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1410×560×823
定格電流(A)発電:単相:30×1個、15×4個 合計で83/91(50/60Hz)、三相:30/30(50/60Hz)
定格出力電流(A)溶接:DC270(50Hz)、DC290(60Hz)
使用燃料軽油
機能発電・溶接同時使用、オイルガード付、電撃防止機能付、漏電遮断器付き、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き
燃料タンク容量(L)37
適合溶接棒(mm)2~6
連続運転時間(h)溶接:使用率100%時:約10(50Hz)、約8.0(60Hz)、使用率50%時:約16.6(50Hz)、約12.5(60Hz) / 発電:約12(50Hz)、約10(60Hz)
エンジンタイプクボタ水冷ディーゼルD722
電流調整範囲(A)溶接:DC40~DC320(50Hz)、DC50~340(60Hz)
定格出力(kVA)発電:単相8.3/9.1(50/60Hz)三相10.4/11.4(50/60Hz)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)12/3000(50Hz)、14.4/3600(60Hz)
騒音値(dB(A)/7m)64(50Hz)、66[LwA91](60Hz)、59(エコ時)
関連キーワード