「送風ダクト」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
仕様静圧(mmAq):40/50
寸法(mm)長さ355×幅310×高さ379
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)370/540
風量(m3/min)60/70
騒音値(dB)78/82(A)
乾燥質量(kg)18.2
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
風量(m3/min)12.8
最大風速(m/s)76.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
乾燥質量(kg)3.6
燃料タンク容量(L)0.55
スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグBPMR8Y
始動方式リコイルスタータ
排気量(cm3)25.4
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
ファンが上下に傾斜可能で用途が広がります。外側のファンカバーはスチール製で厚く丈夫です。特殊モーターを採用し、省電力です。小型・軽量で、運搬・移動が楽にできます。吸気・排気側どちらにもダクトを取り付け可能で、送風・排風のいずれも使用できます。軽量・コンパクト設計で、持ち運びに便利です。
用途酸欠・窒息事故防止に。溶接作業時のヒュームの排気に。換気扇として冷気の供給にも。
トラスコ品番176-9604
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54
消費電力(W)(50/60Hz)230/320
ダクト径(Φmm)320
ファン翼数7
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77
ハネ径(mm)300
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)230
1台
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
関連キーワード