2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹木の植替えに便利な根切り専用機 根切り作業が速く、楽にできる! 泥はけの良い改良型。
排気量(mL)73.5 質量(kg)6.8 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)73.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×305 燃料タンク容量(L)0.77 オイルタンク(L)0.36
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271 乾燥質量(kg)3.7 燃料タンク容量(L)0.28 点火方式フライホイールマグネト 始動方式softスタート 点火プラグNGK BPMR8Y エンジン総排気量(cm3)34.4 振動3軸合成値(m/s2)5 オイルタンク容量(L)0.23
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)