「2サイクル混合用」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新ダイワ混合容器
2サイクルオイルとガソリンを別々に量ることができ、手を汚さず簡単に混合燃料を作れます。
容量(L)5 危険物の類別非危険物
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)248 ブレード径(Φmm)30.5 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 仕様分離潤滑式エンジンカッター
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)248 ブレード径(Φmm)30.5 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 仕様分離潤滑式エンジンカッター
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。 コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機 トラスコ品番176-8558 セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)285 質量(kg)13.1 高さ(mm)474 奥行(mm)744 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 切断深さ(mm)130 ブレード径(Φmm)30.5 ブレードサイズ(mm)320
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷

軽量で大風量 お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)12.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 乾燥質量(kg)(本体)3.6 燃料タンク容量(L)0.55 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR8Y ブロワ最大風量(m3/min)76.2 始動方式リコイルスタータ 排気量(cm3)25.4
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。 コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。
仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機 トラスコ品番176-8462 セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)285 質量(kg)13.1 高さ(mm)474 奥行(mm)744 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 切断深さ(mm)130 ブレード径(Φmm)30.5 ブレードサイズ(mm)320
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25 質量(kg)2.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグCMR7H 始動方式Softスタート 振動3軸合成値(m/s2)4 オイル量(L)0.14
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新ダイワ刈払機
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230 使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 燃料タンク容量(L)0.41 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ) 操作桿:高強度アルミ 適合バンド(付属)シングルバンド 排気量(cm3)20.9
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風量(m3/min)(平均)10 最大風速(m/s)63.9 仕様フラットノズル付き 質量(kg)約3.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330 排気量(mL)21.1 使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 乾燥質量(kg)3.1 燃料タンク容量(L)0.6 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR6A 始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

RM3127-2TD エンジン刈払機 RM3127-2TD 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:4.5(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.7 ハンドル両手ハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×563×413 排気量(cm3)25.4
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

RM3125-PTD エンジン刈払機 RM3125-PTD 新ダイワ 動画あり
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:5.9(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.3 ハンドルループハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.58 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×242 排気量(cm3)22.8
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

RM3127-2RD エンジン刈払機 RM3127-2RD 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:4.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式トリガーレバー スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×558×438 排気量(cm3)25.4
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

軽量で大風量に加え、両手で持てる「サブハンドル」も標準装備。先端に「金具」を装着し、耐久性も向上 粉塵などの侵入を防ぐ2重構造のエアクリーナと、耐摩耗性に優れるシリンダを採用し、ハード作業もこなせる耐久性を備えました
付属品元噴管、丸噴管、平形噴管、リヤハンドル、ソケットレンチ(13×19)、Lレンチツール 使用燃料2サイクル混合燃料 風量(m3/min)12.9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355 乾燥質量(kg)3.8 燃料タンク容量(L)0.6 スパークプラグNGK BPMR8Y 始動方式リコイルスタート 最大風速(m/s)76.7 排気量(cm3)25.4
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

RM3127-GTD15 エンジン刈払機 RM3127-GTD15 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:5.3(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.3 ハンドル2グリップ 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×251 排気量(cm3)25.4
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

EB3079 背負式エンジンブロワ 新ダイワ 動画あり
背負い心地が向上した驚異の最大風量モデル!。風量23.9m3/minの大風量モデル。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせるハイパワーエンジンを搭載しています。背負バンドには防水シートを採用し、汗を吸収しにくい構造とし、防臭効果が期待できます。背当てには通気性に優れたベンチレーション機能とクッションを搭載し、長時間の作業でも快適に使用できます。噴管格納ベルトを装備し、コンパクトに収納が可能。現場への持ち運びに便利です。他のモデルでも評価の高い、クルーズコントロールレバーを採用。スロットルポジションレバーでもエンジンの回転調整が可能となり、常にトリガーを握る必要はありません。二重構造のエアクリーナを採用。メインフィルタには吸塵効率を損なわない蛇腹式フィルタを搭載することで、過酷な粉塵からエンジン内部への侵入をシャットアウトします。
付属品噴管、バンド、胸ベルト、ソケットレンチ、Lレンチツール 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×519×487 使用燃料2サイクル混合燃料(50:1) 風量(m3/min)23.9 乾燥質量(kg)10.5 燃料タンク容量(L)1.98 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグCMR7H エンジン形式リコイルスタータ 最大風速(m/s)108.9 エンジン総排気量(cm3)79.9
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

RM3127-2TD15 エンジン刈払機 RM3127-2TD15 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:4.4(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.8 ハンドル両手ハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×563×413 排気量(cm3)25.4
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

RM3125-2RD エンジン刈払機 RM3125-2RD 新ダイワ 動画あり
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:3.8(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.5 ハンドル両手ハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.58 スロットル方式トリガーレバー スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×558×438 排気量(cm3)22.8
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

EB3083 背負式エンジンブロワ 新ダイワ 動画あり
圧倒的な大風量モデル登場! クルーズコントロールレバー・撥水ハーネス・大容量燃料タンク・大型エアクリーナ搭載
付属品フレキシブルパイプ、元噴管、直噴管、先噴管、バンド、クリップ付バンド、断風板、胸ベルト(2本)、バックル、ソケットレンチ(13×16)、Lレンチツール 使用燃料2サイクル混合燃料 風量(m3/min)30.3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544 乾燥質量(kg)10.6 燃料タンク容量(L)2.56 スパークプラグNGK CMR7H 始動方式リコイルスタート 最大風速(m/s)94.5 排気量(cm3)79.9
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

RM3127-PTD エンジン刈払機 RM3127-PTD 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:6(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.4 ハンドルループハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×251 排気量(cm3)25.4
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

RM3125-GTD15 エンジン刈払機 RM3125-GTD15 新ダイワ 動画あり
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:4.9(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.2 ハンドル2グリップ 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.58 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×242 排気量(cm3)22.8
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

RM3125-GTD エンジン刈払機 RM3125-GTD 新ダイワ 動画あり
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:4.3(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.2 ハンドル2グリップ 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.58 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×242 排気量(cm3)22.8
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

約3.5mまでの高所の枝落しに。
質量(kg)4.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.572×227×238 排気量(mL)22.8 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 チェンタイプ90PX-39E 燃料タンク容量(L)0.51 スロットル方式トリガーレバー スパークプラグNGK BPMR8Y 始動方式softスタート 最大切断径(Φmm)250
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03 付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ 草刈刃(Φmm)255 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 スパークプラグBPMR8Y エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載 +20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03 付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ 材質操作桿:高強度アルミ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360 草刈刃(Φmm)255 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ) 振動3軸合成値(m/s2)3
1台
特価
57,980 税込63,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ刈刃:片刃 使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD 刃厚(mm)2 燃料タンク容量(L)0.39 スロットル方式固定スロットル スパークプラグBPM8Y 始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ) 電源タイプエンジン式 混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 排気量(cm3)21.2
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン刈払機 新ダイワ 動画あり
DS-5A標準装備! ナイロン刈払機がリニューアル
付属品ナイロンカッター(DS-5A)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、へクスレンチ、回り止め棒 使用燃料2サイクル混合燃料 燃料タンク容量(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル 始動方式リコイルスタート(ソフトスタート) 排気量(cm3)25.4
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RM3127-GTD エンジン刈払機 RM3127-GTD 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:6.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.2 ハンドル2グリップ 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×251 排気量(cm3)25.4
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

RM3127-PTD15 エンジン刈払機 RM3127-PTD15 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:5.2(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.5 ハンドルループハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×251 排気量(cm3)25.4
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

RM3127-2WD エンジン刈払機 RM3127-2WD 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:4.6(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.7 ハンドル両手ハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式Wトリガーレバー スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×556×427 排気量(cm3)25.4
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

RM3125-PTD15 エンジン刈払機 RM3125-PTD15 新ダイワ 動画あり
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:4.9(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.9 ハンドルループハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.58 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×242 排気量(cm3)22.8
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

RM3125-2TD15 エンジン刈払機 RM3125-2TD15 新ダイワ 動画あり
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:4(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.7 ハンドル両手ハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.58 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×563×413 排気量(cm3)22.8
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

RM3125-GTD30 エンジン刈払機 RM3125-GTD30 新ダイワ 動画あり
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!。標準パイプ+30cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:5.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.3 ハンドル2グリップ 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.58 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)2068×243×242 排気量(cm3)22.8
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

RM3125-2TD エンジン刈払機 RM3125-2TD 新ダイワ 動画あり
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:3.8(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.58 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×563×413 排気量(cm3)22.8
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
風量(m3/min)12.8 最大風速(m/s)76.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD 乾燥質量(kg)3.6 燃料タンク容量(L)0.55 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR8Y 始動方式リコイルスタータ 排気量(cm3)25.4
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

形状バー形状:スプロケットノーズ 呼び寸法(mm)バーサイズ:400 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 機能慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、G-FORCEシステム、サイドアクセス、ナット脱落防止機構 乾燥質量(kg)4.2 燃料タンク容量(L)0.35 オイルタンク(L)0.23 スパークプラグBPMR8Y 始動方式Softスタート チェーン形式95TXL-68E 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)396×237×274 振動3軸合成値(m/s2)5.1 排気量(cm3)41.6
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷

中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデル
スパークプラグBPM8Y 仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス 形状先端交換式スプロケットノーズ 質量(kg)4.8 排気量(mL)50.2 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×250×290 燃料タンク容量(L)0.49 オイルタンク(L)0.28 始動方式softスタート 振動3軸合成値(m/s2)6.4
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載 山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台 デコンプ&softスタートで始動性向上 ハードノーズバー仕様もあります
排気量(mL)50.2 質量(kg)4.8 仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構 形状先端交換式スプロケットノーズバー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×235×290 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 燃料タンク容量(L)0.5 スパークプラグBPM8Y 始動方式デコンプ&softスタート 振動3軸合成値(m/s2)5.2 バー(cm)48 オイルタンク容量(L)0.28
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

効率が上がる両刃モデル
タイプ刈刃:両刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190 使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD 刃厚(mm)2 刈り幅(mm)(有効)484 乾燥質量(kg)4.6 ブレード長さ(mm)580 燃料タンク容量(L)0.39 スロットル方式トリガーレバー スパークプラグBPM8Y 始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ) 電源タイプエンジン式 混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 排気量(cm3)21.2
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷