8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271 乾燥質量(kg)3.7 燃料タンク容量(L)0.28 点火方式フライホイールマグネト 始動方式softスタート 点火プラグNGK BPMR8Y エンジン総排気量(cm3)34.4 振動3軸合成値(m/s2)5 オイルタンク容量(L)0.23
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすい!オールマイティなプロソー。 新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中) 最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。 全モデルにリムスプロケット(R)を採用。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 スケルトン燃料タンク。 優れたアイシング防止機能を継承。
用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍! 質量(kg)4.5 仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)38.4 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280 燃料タンク容量(L)0.42 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート) 点火プラグNGK BPM8Y
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能 E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255 乾燥質量(kg)3.9 燃料タンク容量(L)0.3 スパークプラグNGK BPM8Y 始動方式ソフトスタート 振動3軸合成値(m/s2)4.5 オイルタンク容量(L)0.19 排気量(cm3)35.2
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動! E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255 乾燥質量(kg)4 燃料タンク容量(L)0.3 スパークプラグNGK BPM8Y 始動方式スーパーソフトスタート 振動3軸合成値(m/s2)4.5 オイルタンク容量(L)0.19 排気量(cm3)35.2
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280 使用燃料混合燃料 乾燥質量(kg)(本体)4.5 燃料タンク容量(L)0.42 オイルタンク(L)0.21 スパークプラグBPM8Y 始動方式リコイルスタート(ソフトスタート) 振動3軸合成値(m/s2)4.9 排気量(cm3)38.4
1台
119,000 税込130,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 25ap-68ec