10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25 質量(kg)2.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグCMR7H 始動方式Softスタート 振動3軸合成値(m/s2)4 オイル量(L)0.14
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EB3083 背負式エンジンブロワ 新ダイワ 動画あり
圧倒的な大風量モデル登場! クルーズコントロールレバー・撥水ハーネス・大容量燃料タンク・大型エアクリーナ搭載
付属品フレキシブルパイプ、元噴管、直噴管、先噴管、バンド、クリップ付バンド、断風板、胸ベルト(2本)、バックル、ソケットレンチ(13×16)、Lレンチツール 使用燃料2サイクル混合燃料 風量(m3/min)30.3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544 乾燥質量(kg)10.6 燃料タンク容量(L)2.56 スパークプラグNGK CMR7H 始動方式リコイルスタート 最大風速(m/s)94.5 排気量(cm3)79.9
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

クラス最軽量&高出力! リーチの長い両手ハンドルソー 取外しのしやすいエアクリーナは、清掃・メンテナンスが簡単で、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。 手のひらの形に沿ったハンドル形状で、手首を使った作業も負担軽減に貢献します。
用途大径木の枝払い作業に 使用燃料混合燃料 切断有効長さ(mm)300 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×213×210 乾燥質量(kg)2.6 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグNGK CMR7H 始動方式リコイルスタータ チェーン形式25AP-68E 振動3軸合成値(m/s2)4.8 オイルタンク容量(L)0.14 排気量(cm3)25
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

タフな藪にも負けない!高出力&高トルクモデル。ジュラルミンパイプ仕様!
付属品保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド レバー形式スロットルレバー:トリガーレバー 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×559×446 乾燥質量(kg)(本体)5.8 燃料タンク容量(L)0.71 スパークプラグCMR7H-10 始動方式リコイルスタート(ソフトスタート) ハンドル形状両手ハンドル 振動3軸合成値(m/s2)3.1 排気量(cm3)30.5
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷

新機構AVS搭載。疲労感を軽減する新フレーム採用
付属品保護めがね、チップソー、トルクレンチ、ソケットレンチ、グリースチューブ、ストラップ レバー形式スロットルレバー:ツインスロットル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2760×280×540 乾燥質量(kg)(本体)9.3 燃料タンク容量(L)1.03 スパークプラグCMR7H-10 始動方式背引き畜力式(ソフトスタート) ハンドル形状ループハンドル 振動3軸合成値(m/s2)1.6 排気量(cm3)30.5
1台
94,980 税込104,478
欠品中

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
用途樹上の枝打ち作業に 使用燃料混合燃料 切断有効長さ(mm)250 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196 乾燥質量(kg)2.3 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグNGK CMR7H 始動方式リコイルスタータ チェーン形式25AP60E 振動3軸合成値(m/s2)4 オイルタンク容量(L)0.14 排気量(cm3)25
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

エンジンチェンソー 新ダイワ 動画あり
クラスを超えた鋸断性能!
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、エルレンチT27 形状バー:先端交換式スプロケットノーズ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形416×225×277 使用燃料混合燃料 乾燥質量(kg)(本体)4.3 燃料タンク容量(L)0.4 オイルタンク(L)0.27 スパークプラグCMR7H 始動方式リコイルスタート(ソフトスタート) 振動3軸合成値(m/s2)4.9 排気量(cm3)42.9
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧倒的な大風量モデル 30.3m3/minの大風量を実現。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせますで、清掃作業がはかどります。 クルーズコントロールレバー採用 ハーネスシステム&ベンチレーション機能
用途造園、緑地管理作業に 使用燃料混合燃料 風量(m3/min)30.3 風速(m/s)94.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544 乾燥質量(kg)10.6 燃料タンク容量(L)2.56 スパークプラグNGK CMR7H キャブレターダイヤフラム 始動方式リコイルスタータ 排気量(cm3)79.9
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

タフな薮にも負けない、排気量30cm3の高出力&高トルクモデル。 プロユーザー用に開発された新型エンジンを搭載し、林業・造園プロのハード作業にも対応します。
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、ソケットレンチ、トルクスレンチ、肩掛けバンド 質量(kg)5.6 レバー形式ツインスロットル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×273×257 燃料タンク容量(L)0.71 スパークプラグNGK CMR7H-10 始動方式リコイルスタータ ハンドル形状ループハンドル 振動3軸合成値(m/s2)4.6 排気量(cm3)30.5
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

EB3079 背負式エンジンブロワ 新ダイワ 動画あり
背負い心地が向上した驚異の最大風量モデル!。風量23.9m3/minの大風量モデル。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせるハイパワーエンジンを搭載しています。背負バンドには防水シートを採用し、汗を吸収しにくい構造とし、防臭効果が期待できます。背当てには通気性に優れたベンチレーション機能とクッションを搭載し、長時間の作業でも快適に使用できます。噴管格納ベルトを装備し、コンパクトに収納が可能。現場への持ち運びに便利です。他のモデルでも評価の高い、クルーズコントロールレバーを採用。スロットルポジションレバーでもエンジンの回転調整が可能となり、常にトリガーを握る必要はありません。二重構造のエアクリーナを採用。メインフィルタには吸塵効率を損なわない蛇腹式フィルタを搭載することで、過酷な粉塵からエンジン内部への侵入をシャットアウトします。
付属品噴管、バンド、胸ベルト、ソケットレンチ、Lレンチツール 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×519×487 使用燃料2サイクル混合燃料(50:1) 風量(m3/min)23.9 乾燥質量(kg)10.5 燃料タンク容量(L)1.98 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグCMR7H エンジン形式リコイルスタータ 最大風速(m/s)108.9 エンジン総排気量(cm3)79.9
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • cmr6h