6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMC230 バッテリーカッター 新ダイワ 動画あり
とっても軽くて、排ガスゼロ、燃料トラブルゼロ!スイッチオンで作業スタート!
付属品本体のみ 減速比カッター:1.57 内径(Φmm)(ブレード取付)22.23 寸法(Φmm)(ブレード取付)230 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)568×221×268 モーター(形式)DCブラシレスモーター 最大切込深さ(mm)(純正ブレード使用時)80 乾燥質量(kg)本体3.5(バッテリー、ブレード含まず) 最高周速度刃物:75.2(m/s) バッテリー(推奨)50Vリチウムイオンバッテリー2P バッテリー電圧(V)50 駆動方式カッター:ベルト減速式 振動3軸合成値(m/s2)3.6
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

BMC230/2G バッテリーカッター 新ダイワ 動画あり
とっても軽くて、排ガスゼロ、燃料トラブルゼロ!スイッチオンで作業スタート!
付属品2Pバッテリー(LBP-50-250G)×1個、充電器(LCJQ-560D)×1台 減速比1.57 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)568×221×268 モーターDCブラシレスモーター 取付寸法(mm)Φ230 最大切込深さ(mm)80(純正ブレード使用時) 乾燥質量(kg)3.5(バッテリー、ブレード含まず) 取付内径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/s)75.2 駆動方式ベルト減速式 適合バッテリー50Vリチウムイオンバッテリー2P 振動3軸合成値(m/s2)3.6
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

BMC230専用のレジノイド砥石(非金属用)です。
用途コンクリート、鋳鉄の切断等に 厚さ(mm)2.5 砥材レジノイド砥石 外径(Φmm)230 適合材コンクリート、鋳鉄 取付穴径(Φmm)22.23
1箱(10枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

BMC230専用の乾式ダイヤモンドブレードです。
用途コンクリート切断に サイズΦ230×t2.2 取付内径(Φmm)Φ22.23
1枚
32,980 税込36,278
翌々日出荷

BMC230専用のレジノイド砥石(金属用)です。
用途金属の切断に 厚さ(mm)2.5 砥材レヂノイド砥石 外径(Φmm)230 適合材金属 取付穴径(Φmm)22.23
1箱(10枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

BMC230専用のマルチブレード(ダイヤモンド)です。
用途金属・コンクリート・FRPの切断に サイズΦ230×t2.2 取付内径(Φmm)Φ22.23
1枚
38,980 税込42,878
翌々日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ