「mz-4」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新ダイワインバータ発電機(防音型)
エコ商品
定格電圧(V)発電機:単層100 周波数(Hz)発電機:50、60 使用燃料ガソリン 力率発電機:1
1台ほか
299,800 税込329,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%)50 仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク 質量(kg)96 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647 定格電流(A)(発電)35 定格出力電流(A)DC170 使用燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)15 適合溶接棒(mm)2.0~4.0 連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2 エンジンメーカーヤマハ エンジン形式空冷4サイクルMZ360 電流調整範囲(A)DC30~190 定格出力(kVA)(発電)3.5 騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
1台
409,800 税込450,780
翌日出荷

新ダイワインバータ発電機
エコ商品
12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!。商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。超低騒音。オイルセンサー付
その他【発電力率】1% 周波数(Hz)【発電】50/60 定格電圧(V)【発電】単相100 定格電流(A)【発電】9 使用燃料レギュラーガソリン 乾燥質量(kg)12.7 燃料タンク容量(L)2.5 連続運転時間(h)4.1~11.9 エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50 定格出力(kVA)【発電】0.9 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000 騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)【LwA】86
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

新ダイワインバータ発電機
エコ商品
1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DV12V)。超低騒音。オイルセンサー付
その他【発電力率】1% 周波数(Hz)【発電】50/60 定格電圧(V)【発電】単相100 定格電流(A)【発電】16 使用燃料レギュラーガソリン 乾燥質量(kg)20 燃料タンク容量(L)4.2 連続運転時間(h)4.2~10.5 エンジンタイプ空冷4サイクルMZ80V-20i 定格出力(kVA)【発電】1.6 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500 騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】60~65 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)490×280×445 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)【LwA】85
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 6.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100 周波数(Hz)60 燃料タンク容量(L)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565 定格電流(A)17.3(三相200V)、15.0×2(単相100V) 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)94 連続運転時間(h)約7.5 エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360 力率0.8(三相)、1.0(単相) 定格出力(kVA)6..0(三相200V)、1.5×2(単相100V) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)7.3/3600 騒音値(dB(A)/7m)74.5 音響パワーレベル(dB)100
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 5.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100 周波数(Hz)50 燃料タンク容量(L)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565 定格電流(A)14.4(三相200V)、15.0×2(単相100V) 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)94 連続運転時間(h)約9.0 エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360 力率0.8(三相)、1.0(単相) 定格出力(kVA)5.0(三相200V)、1.5×2(単相100V) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.5/3000 騒音値(dB(A)/7m)71 音響パワーレベル(dB)96.5
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

経済的で便利なアイドルストップ&ワイヤレスリモコン付 エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%)50 仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク、アイドルストップ、ワイヤレスリモコン(収納ボックス付) 質量(kg)(本体のみ)97 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)730×545×647×647、(収納ボックス)836×545×647 定格電流(A)(発電)35 定格出力電流(A)DC170 使用燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)15 適合溶接棒(mm)2.0~4.0 連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2 エンジンメーカーヤマハ エンジン形式空冷4サイクルMZ360 電流調整範囲(A)DC30~190 定格出力(kVA)(発電)3.5 騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷

単相3線200V電源でTIG溶接機(140~160A)やエアプラズマ切断機[1.6mm(最大3.2mm)]が使えます。
使用率(%)50 仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク 質量(kg)100 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647 定格電流(A)(単相100)25×2、(単相200)25 定格出力電流(A)DC170 使用燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)15 適合溶接棒(mm)2.0~4.0 連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約5.2 エンジンメーカーヤマハ エンジン形式空冷4サイクルMZ360 電流調整範囲(A)DC30~190 定格出力(kVA)(単相100)2.5×2、(単相200)5 騒音値(dB(A)/7m)60[LwA90]
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
定格電圧(V)発電機:単層100 周波数(Hz)発電機:50、60 燃料タンク容量(L)9 定格電流(A)発電機:25 使用燃料ガソリン 騒音値(dB)60~67 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425 乾燥質量(kg)29 連続運転時間(h)6.2[13.5] 力率発電機:1 装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル 定格出力(kVA)発電機:2.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3(4.5)/3600 エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ50 グリーン購入法適合
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

関連カテゴリ