こんなお得な商品も!
ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
バンドソーの替刃
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
定格出力(W)200
オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
ノコ刃周速(m/min)40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115
最大切断サイズ(角90°)(mm)175
最大切断サイズ(角45°)(mm)100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
電源コード(m)3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450
付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
バイス方式ワンタッチ式平バイス
質量(kg)52
ノコ刃長さ(mm)1840
トラスコ品番759-4038
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100
最大切断サイズ(角90°)(mm)175
最大切断サイズ(角45°)(mm)100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
電源コード(m)3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395
付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
バイス方式ワンタッチ式平バイス
本体質量(kg)54
ノコ刃長さ(mm)1770
トラスコ品番120-2740
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
管材は束ねて切断。能率型バンドソー。
ノコ刃周速(m/min)40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)180
最大切断サイズ(角90°)(mm)150
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
電源コード(m)3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395
付属品ノコ刃:NF14山/インチ
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
バイス方式チェンバイス
本体質量(kg)47
ノコ刃長さ(mm)1770
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
コード長さ(m)3
付属品ノコ刃、NF14山/インチ
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
バイス方式チェンバイス
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
付属品ソーブレード(NF14P)×1枚、本体のみ
適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24
質量(kg)本体乾燥:19
モーター方式:DCブラシレスモータ
切断能力(mm)パイプ90度:120、45度:40
切断能力(mm)パイプ角【短形】90度:120×70角/45度:100×115角、【角】90度:105角/45度:35角
ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80
ノコ刃長さ(mm)1260
適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-150
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体:615×268×340
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
適合SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×268×340
モーターDCブラシレスモータ
切断能力(mm)パイプ90度:Φ120、45度:Φ40
切断能力(mm)パイプ角90度:105角、45度:35角
最大切断能力(mm)[短形]90度:120×70角、45度:100×115角
ノコ刃周速(m/min)40/60/80(低速/中速/高速)
ノコ刃長さ(mm)1260
適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-250G、LBP-50-150、LBP-50-150G
配管・設備工事に最適です
無段過重調整
ノコ刃周速(m/min)43、53
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120
最大切断サイズ(角90°)(mm)95
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
コード長さ(m)3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355
付属品ブレードNF14山/インチ
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
バイス方式チェンバイス
本体質量(kg)20
ノコ刃長さ(mm)1260
トラスコ品番852-2745
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
関連キーワード