丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に
種別引掛ピンスパナ
材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装
爪形状ピン穴形
商品構成単品
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
頭部の引掛け部分は鍛造後フライス加工を施し平行度など精度が高く、丸ピンも焼き入れ処理されています
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。
材質特殊鋼、カチオン電着塗装
全長(mm)270
ピン径(Φmm)5.5
適合寸法(mm)85~92
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途溝付き丸ナットの締結作業
厚さ(mm)6
差込角(mm)9.5
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
負荷方向右
材質特殊鋼(スパナヘッド)
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。
90N・mタイプ 5サイズ 30~55mmのナットに対応
用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。
有効長(mm)65
差込サイズ(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。
180N・mタイプ 5サイズ 58~100mmのナットに対応
用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。
有効長(mm)80
差込サイズ(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード