「アサヒ 両口メガネ」の検索結果
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに
形状オフセット
寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
トラスコ品番816-5450
材質S53C
質量(g)1050
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
形状オフセット
トラスコ品番816-5448
セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
材質S53C
質量(g)1050
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
表面処理ニッケルクロムメッキ
1セット(6丁)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
仕様JIS JQA
形状オフセット
材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
形状オフセット
RoHS指令(10物質対応)対応
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
JIS規格品です。
本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24
トラスコ品番472-0563
セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに
形状オフセット
種別めがねレンチ
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに
形状オフセット
トラスコ品番376-6098
セット内容6本組(8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24)樹脂トレイ付
種別めがねレンチ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
質量(g)1120
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル)
キャッチボール付六角棒レンチ
国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応