17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質は超強力合金鋼です。
形状L型 材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキ タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 仕様プラスチックハンドル 材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ
エコ商品
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 形状L型 材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ タイプロング 硬度HRC54~58 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結。 備考キャッチャーボール /有 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ロングタイプ六角棒スパナ
エコ商品
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)DX2000 メッキボール六角棒
ボールポイント付メッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナ
エコ商品
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)DX2000 メッキロング六角棒レンチ
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)6 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10
1個
199 税込219
当日出荷

キャッチャーボール付ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1個
388 税込427
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャッチャーボール付ボールポイントメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)