従来品の握り部分をより握りやすいように改良してあります。圧力テストでは従来品の3倍の圧力をクリア(メーカー比)。
用途オイル缶に取り付けてコックとして使用します。引火性のない粘度の高いオイルに使用できます。
トラスコ品番116-1598
材質亜鉛合金(一部アルミ合金)
接続口径50A
質量(kg)1.4
寸法H(mm)232
寸法D(mm)58.744
適合流体ISO VG 32
寸法AF(mm)50
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード