商品豆知識
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別両口スパナ
材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V
商品構成単品
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 普通級JIS JQA
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに
種別両口スパナ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比)
高品質でJIS-S級で強度にも優れています。
スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。
クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ナット等の締付け取外しに
商品構成単品
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
仕様JIS JQA
形状オフセット
材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
用途ナット等の締付け取外しに
トラスコ品番376-6462
セット内容3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7)
質量(g)60
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)5.5×78×1011×1312×1417×1922×24
付属品ビニールパウチ(285×280mm)
質量(g)505
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパナセット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ナット等の締付け取外しに
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
形状オフセット
RoHS指令(10物質対応)対応
口の傾き角度が約15°付いており裏表を使用する事で狭い場所での作業を可能とします。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
全長(mm)6
材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装
質量(g)100
二面幅(mm)16×18
1本
¥569
税込¥626
3日以内出荷
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
用途ネジの締結作業長時間にわたる作業
商品構成単品
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
JIS規格品です。
本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24
トラスコ品番472-0563
セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
SNスパナメッキ品
用途ナット等の締付け取外しに
材質S53C
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部はシャープなヤリ型です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質特殊鋼
全長(mm)178
質量(g)125
対辺寸法(mm)16×18
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。
2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番327-8085
質量(g)660
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。
頭部はシャープなヤリ型。
JIS S級。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼。
さまざまな作業に対応できる一般的なサイズの両口スパナ6丁をセット。
収納性に優れた専用ホルダ付です。
用途ナットの締結作業。
トラスコ品番364-1627
セット内容(mm)8.0×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
質量(g)660
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
トラスコ品番212-0739
質量(g)465
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。
ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。
ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本
材質S53C
色シルバー(マット調)
質量(g)290
表面処理ニッケルクロムメッキ
商品構成セット品
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、24×27、30×32
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(g)850
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
SM8本組
用途ナット等の締付け取外しに
セット内容6×7-22×24
材質S53C
質量(g)870
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8丁)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は特殊鋼です。クロムメッキ仕上げです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。
セット内容8、10、12、13、14、17、19(mm)
材質特殊鋼
質量(g)700
表面処理クロムメッキ
JIS規格JIS規格品
商品構成セット品
1組
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
本体ネック部分に曲面を付ける事で作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。頭部はシャープなヤリ型形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。
セット内容5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19(mm)
材質特殊鋼
質量(g)454
JIS規格S級
商品構成セット品
1組
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに
形状オフセット
寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
トラスコ品番816-5450
材質S53C
質量(g)1050
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
形状オフセット
トラスコ品番816-5448
セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
材質S53C
質量(g)1050
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
表面処理ニッケルクロムメッキ
1セット(6丁)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに
形状オフセット
種別めがねレンチ
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに
形状オフセット
トラスコ品番376-6098
セット内容6本組(8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24)樹脂トレイ付
種別めがねレンチ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
質量(g)1120
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
形状L型
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
タイプロング
硬度HRC54~58
先端形状六角
サイズ規格ミリ
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル)
キャッチボール付六角棒レンチ
国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード